材質(絶縁体)フェノール
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED14灯使用。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。
耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。
バッテリーにやさしい省電力。
DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W
定格電圧(V)12V
口金T16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
1箱(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途バックランプ
発光色ホワイト
定格12V
形状T16シングル
色温度(K)6500
明るさ(Lm)230
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
・サイバーストークのLED T16型 6500K相当、PW162(1球入り)です。・純正球の約4.2倍にもなる数値となっており、従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり400ルーメン:約45%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。・明るさだけでなく広範囲への照射を特徴とした設計は、ミラー越しの目視も、さらに、格段に見やすくなります。・ここまでの明るさをもつ高ルーメンバルブにもかかわらず純正球サイズのコンパクトさを実現しています。・安心の保安基準適合(車検対応)品、1年保証付きです。
電圧(V)(対応)12~17
消費電力(W)9.5
全光束(Lm)1300
色温度(K)6500
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
規格16~19フクム
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoMD6000 スットビ噴頭部品_No.16、DKJ60GS-26 付属品(2)すっとび噴頭部品 ニギリクミタテ_No.15、MDJ60GTS-26 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.15、MDJ61G-23 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.17、MD-J60T 付属品(2),希望付属品部品_No.16、MD6010 スットビ噴頭部品_No.16、MDJ60G-26 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.15、MDJ6500G-26 フゾクヒン(2)ニュースットビフントウクミタテ部品_No.12、MD405G-23-1 フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品 ニギリクミタテ_No.12、MD6010L スットビ噴頭部品_No.16、MDJ41G-23 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.17、MDJ81G-30 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.17、MDJ6001G-26 フゾクヒン(2)シンナガシタコウフントウ部品_No.14など
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
関連キーワード