カテゴリ

  • オフィス家具(692)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(307)
  • 農業機械(64)
  • 制御機器(58)
  • 自動車純正部品(57)
  • バイク部品(45)
  • 切削工具(44)
  • バイク純正部品(35)
  • 測定用品(34)
  • 自動車補修部品(26)
  • トラック純正部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 家電(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 作業工具(12)
  • 医療(11)
  • 電気材料(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 保管用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • マスク(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-6f」の検索結果

関連キーワード
1,540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハイドロクリーン 日精[清掃用品]

    ハイドロクリーン

    日精[清掃用品]
    12,980税込14,278
    1ケース
    当日出荷
    低リントでクリーンな環境での拭き取りに最適です。レーヨン配合で優れた吸収性があります。リントを抑える内折を採用。
    用途半導体、精密電子部品関連、医薬品製造、食品製造などクリーンなエリアでの拭き取り作業に。医薬品製造過程の汚れ拭き。食品製造過程の汚れ拭き。仕様クリーンパック:無トラスコ品番696-4284材質レーヨン、ポリエステル不織布ケース入数100枚×30袋シートサイズ(mm)250×250
  • スチームトラップ AT-6F型(ねじ込、本体SS) ベン

    スチームトラップ AT-6F型(ねじ込、本体SS)

    ベン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
    材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SSタイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込み流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K RFフランジ材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)1.0以下背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
  • SWAT チタン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWAT チタン座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • タッパ ヨコタ工業

    タッパ

    ヨコタ工業
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4121
  • アトマ竹ヤスリ ツボ万

    アトマ竹ヤスリ

    ツボ万
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。
    用途汎用・金型・金属・農機具研磨適合材金型・金属など
  • スチームトラップ AT-6F型(ねじ込、本体SUS) ベン

    スチームトラップ AT-6F型(ねじ込、本体SUS)

    ベン
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
    材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SUS形式サーモエレメント式接続方式ねじ込み流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)1.0以下背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
  • スチームトラップ AT-6FB型(本体SS) ベン

    スチームトラップ AT-6FB型(本体SS)

    ベン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    初期空気通気量が多く、ドレン・空気を速やかに排出します。 本体材質はSS又はSUSを選択可能です。 一次側に圧力式不凍結弁を組込んでいます。
    材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SS形式サーモエレメント式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K FFフランジ(不凍結弁排出側:JIS Rc1/2ねじ)材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)0.7~1.0背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)圧力(MPa)【不凍結弁/弁開圧力】0.02±0.005、【不凍結弁/弁閉圧力】0.03±0.005
  • M41T11M6F STMicro

    M41T11M6F

    STMicro
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様【ユーザーRAM】56B長さ(mm)5幅(mm)4寸法(mm)5×4×1.5高さ(mm)1.5タイプ【パッケージ】SOIC機能カレンダー表示形式【時刻】HH:MM:SSピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ形式D:D:M:Y:C実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2V【最大】5.5V最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40バス仕様シリアル-I2C
  • [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(左ねじ用)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1本
    翌日出荷
    左ねじ用。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • LANケーブルCAT6A フラット ハート電機サービス

    LANケーブルCAT6A フラット

    ハート電機サービス
    899税込989
    1台
    4日以内出荷
    パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルを薄くフラットにすることで狭い場所にもフィットする設計です。 爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れトラブルを防ぎます。
    ブラック規格CAT6準拠コネクタありRoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止対応ケーブルタイプイーサネットデバイステレビ・ルーター・プリンターなど
  • 非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART6FR IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART6FR

    IKO(日本トムソン)
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    ・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
    仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)6寸法a(mm)14構造シール部:シールド形寸法D(mm)19寸法B(mm)12寸法C(mm)11基本静定格荷重Co(N)3790基本動定格荷重C(N)3400
  • イージー用接続金具 EZJOINT-6-FG NO.6 台座金具 ドブメッキ I-VALUE

    イージー用接続金具 EZJOINT-6-FG NO.6 台座金具 ドブメッキ

    I-VALUE
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
    材質ドブメッキ長さ(mm)55形状台座高さ(mm)79
  • プレート取付フレーム カナレ電気

    プレート取付フレーム

    カナレ電気
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
  • 非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART6FUUR IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART6FUUR

    IKO(日本トムソン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
    仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)6寸法a(mm)14構造シール部:シール形寸法D(mm)19寸法B(mm)12寸法C(mm)11基本静定格荷重Co(N)3790基本動定格荷重C(N)3400
  • 【修理】タッパ(ヨコタ工業)YT-6F(修理) 修理

    【修理】タッパ(ヨコタ工業)YT-6F(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類タッパ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • (73901)ヘッドライニング ニッサン

    (73901)ヘッドライニング

    ニッサン
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • (49200)ステアリング ユニット ニッサン

    (49200)ステアリング ユニット

    ニッサン
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
  • (93301)ゲート アセンブリ; サイド ニッサン

    (93301)ゲート アセンブリ; サイド

    ニッサン
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
  • (61260)カバー; サイド,フロント ニッサン

    (61260)カバー; サイド,フロント

    ニッサン
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • (KAB00)シヤケン キツト; ニッサン

    (KAB00)シヤケン キツト;

    ニッサン
    12,900税込14,190
    1個
    5日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • (24810)メーター アッセンブリー ニッサン

    (24810)メーター アッセンブリー

    ニッサン
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
  • (K6010)フロント スポイラー ニッサン

    (K6010)フロント スポイラー

    ニッサン
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
  • (24078)ハーネス; エンジン ニッサン

    (24078)ハーネス; エンジン

    ニッサン
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
  • (23710)エンジン モジュール ニッサン

    (23710)エンジン モジュール

    ニッサン
    559,800税込615,780
    1個
    5日以内出荷
  • 有機EL照明拡大鏡  O-LIGHT6-F ARコート付 オーツカ光学

    有機EL照明拡大鏡 O-LIGHT6-F ARコート付

    オーツカ光学
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    有機EL照明とARコートレンズの組み合わせで疲労低減効果を発揮 有機ELパネルには角度調整が可能な可変フラップ機構を採用 BIG RECTA交換レンズシステムにより倍率変更が可能
    仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)質量(g)2380電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ定格消費電力(W)7全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネル照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120調整機能照度:標準装備(100-10%)パネル数(枚)1発光面(mm)273×30
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c

    富士電機
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ接点構成2c定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 有機EL照明拡大鏡 オーツカ光学

    有機EL照明拡大鏡

    オーツカ光学
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ・パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)
    仕様●パネル枚数:1●レンズ/倍率:358AR●海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)●照度(lx)*照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120●照度調整機能:標準装備(100-10%)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネルレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40電源仕様AC100-240V 50/60Hz Aプラグ発光面(mm)273×30
  • OLIGHT6-F 2XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学

    OLIGHT6-F 2XAR+目視検査ブースセット

    オーツカ光学
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
    仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.3(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)10~60 (板厚)光源有機EL照明パネル作動距離(mm)160色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
  • OLIGHT6-F 4XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学

    OLIGHT6-F 4XAR+目視検査ブースセット

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
    仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.3(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)10~60 (板厚)光源有機EL照明パネル作動距離(mm)100色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    3,500税込3,850
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スプロケツト,ドリブン (43T) BB6-F5443-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケツト,ドリブン (43T) BB6-F5443-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • スプロケツト,ドリブン (48T) BK6-F5448-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケツト,ドリブン (48T) BK6-F5448-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • STマイクロ,  リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinM41T00SM6F STMicro

    STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinM41T00SM6F

    STMicro
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    データ形式 = DW:DM:M:Y。時刻表示形式 = HH:MM:SS。ユーザーRAM = 8B。バスタイプ = シリアル2線、シリアルI2C。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。寸法 = 5 x 4 x 1.25mm。長さ = 5mm。幅 = 4mm。高さ = 1.25mm。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Min = -40 ℃。リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-10シリーズ Festo

    クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-10シリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 -10 には、スロットル機能があります。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
    仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-10●コード番号:203-1606アズワン品番65-7990-16
  • クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-11シリーズ Festo

    クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-11シリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 -11 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
    仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-11●コード番号:203-1635アズワン品番65-8015-31
...