カテゴリ
- 機構部品(770)
- 制御機器(205)
- 作業工具(202)
- パソコン/周辺機器(187)
- 電気材料(162)
- 建築金物(126)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
- 自動車補修部品(86)
- 農業機械(86)
- 配管・水廻り設備部材(67)
- 切削工具(65)
- 空調・照明・電設資材(58)
- 作業服(56)
- バイク部品(42)
- 店舗什器・備品(42)
- フォークリフト・産機・建機用品(41)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
- 家電(33)
- メカニカル部品(24)
- 測定用品(23)
- 事務用品(18)
- カー用品(15)
- 自動車純正部品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 安全標識(12)
- 物流用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 研磨材(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 空圧工具(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- オフィス家具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 梱包用品(6)
- 電動工具(6)
- 整備工具・収納(5)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 縫製用品(4)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(84)
- CKD(81)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(17)
- IDEC(和泉電気)(36)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(165)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- SUS(エスユーエス)(558)
- TRUSCO(19)
- アルファ[販促](32)
- イスカル(25)
- イチネンTASCO(238)
- ケージーパルテック(35)
- コガネイ(31)
- サンワサプライ(69)
- タカチ電機工業(32)
- ダイケン(52)
- ノーブランド(20)
- ミドリ安全(55)
- ヤンマー(36)
- ブランドをもっと見る
「t-a5」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
TA515EP/TA515EK用スタンド
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷三脚スタンド併用でさらに作業効率UP。 設置スペースもほとんどとりません。 高さ調整もできるスタンドです。適合TA515EK、TA515EP用タイプ三脚型
テープ付きOPP袋
モリヤマ化成¥859税込¥9451パック当日出荷から8日以内出荷小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
フレキ管ツバ出し工具セット(TA550FR用)
イチネンTASCO¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷仕様電動フレア用で水道用ステンレスフレキ管1/2″・3/4″どちらもスピーディに加工可能。
ガイド調整ボルト NO42(TA515新)
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。軸径(Φmm)12
空気圧シリンダ 10Z-3TA50B
ParkerTAIYO¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
純正インクカートリッジ EPSON ケンダマ
EPSON(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合機種EW-M752T種別純正適合メーカーEPSON
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
アドバンスS 埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式B片切
OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き)
HEIKO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA50B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレスチューブカッター
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
アドバンスS 埋込ほたるスイッチC
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式C3路
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
...