カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
  • 制御機器(10)
  • バイク純正部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「t-bar」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチビットソケット セット モノタロウトルクレンチビットソケット セットモノタロウ(58件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(17点)
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電 BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電BOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
・BBC-C70-B : Bosch Battery Charger C70-B - 12V/24V用 - BAT-C7後継機種・基本機能を継承 - 主な変更点 - 充電進捗状態のLED表示変更 - 上書きモード追加 - 専用保管用バッグ追加 - 耐衝撃機能を各角に配置 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード - 充電器に過放電の24Vバッテリー(12V直列)を接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを12Vとして判断することがあります。12VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、24V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 12Vバッテリーに対して24Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更 - 進捗状態を点滅から点灯 - 分かりやすい表示 - 高光度LED採用・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯・逆極性接続のLED - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能) - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)・日本専用仕様 - AC 100V 50/60Hz - 電安法(PSE)適合・電流・電圧をフルオートマチック制御 - SmartAMPS Technology - 簡単操作 - 過充電を防止 - バッテリーを傷めない - 安全対策・パルス充電モード(サルフェーションの溶解) - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V - 24V:14V-21V - 6Vモードにはパルス充電モードはありません・R(再生)モード(12Vのみ) - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B) - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・トリクル充電モード - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・逆極性判定 - バッテリーと車両システムを保護 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知・過熱保護 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整・安全機能 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品) - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG) - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG) - ハンガーフック(小):BBC-C30用 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用 - クランプ(赤黒セット):共通※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なりますBBC-C30・BBC-C70-B諸元表 BBC-C30 BBC-C70-B入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60HzPSE認証 対応 対応入力電流 60W 120W 交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V モード3:14.7V モード2:14.7V モード4:16.5V モード3:13.6V モード5:7.2V モード4:16.5V モード5:28.8V モード6:29.4V交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah 12V:14Ah~230Ah 12V : 1.2Ah~120Ah 24V:14Ah~120Ahヒューズ(内蔵) 3.15A 5Aヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 本体重量 1.36 kg 1.78 kg使用可能温度 0℃ - 40℃※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
PBL事例シナリオ教育で教師を育てる ─教育的事象の深い理解をめざした対話的教育方法─ 三恵社PBL事例シナリオ教育で教師を育てる ─教育的事象の深い理解をめざした対話的教育方法─三恵社
2,200税込2,420
1冊
4日以内出荷
教員養成の新たなパラダイムとしてのPBL教育その理論と実践を解説 PBL教育(Problem-based Learning、及びProject-based Learning)とは、現実的な問題や課題に対して、自らの調査・探究や、小集団の協同的な学習による解決を目標とした教育理念と教育方法。
判型A4ページ数214著者名山田康彦、森脇健夫
THULE ハル・ア・ポート Aero TH849 THULETHULE ハル・ア・ポート Aero TH849THULE
58,980税込64,878
1セット(2個)
6日以内出荷
・THULEのカヤックキャリア、849です。・省スペースデザイン、使わないときはフラットに折りたたんでおくことが可能です。・工具不要の取付金具でTHULE WingBar T-tackに適合し、別売りアダプター889-7を使用してThule Square Barにも取り付けることができます。・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。・キャリア上部のストラップキャッチがカヤック積載時にロードストラップを保持します。・キャリアの盗難を防止するロックと、バックルカバー付ストラップとタイダウンロープ付属です。・付属ストラップ400cmx2。別売りの追加ストラップにより1艇のカヤックを積載可能なデュアルポジション設計です。
仕様●ウイングバーEvo:○●カヤック最大積載量:1(合計34kgまで)●スクエアバー:別途889-7必要●スライドバー:○●付属ストラップ:400cm×2質量(kg)6.8外形寸法(cm)46×20×44
Aruba AP-ANT-320 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Downtilt Omni Ceiling Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-ANT-320 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Downtilt Omni Ceiling AntennaHP(日本ヒューレット・パッカード)
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-320 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Downtilt Omni Ceiling Antenna。
Aruba AP-ANT-311 Direct-Mount RP-SMA Tri-Band 1x1 Omni Dipole Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-ANT-311 Direct-Mount RP-SMA Tri-Band 1x1 Omni Dipole AntennaHP(日本ヒューレット・パッカード)
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-311 Direct-Mount RP-SMA Tri-Band 1x1 Omni Dipole Antenna。
Aruba AP-ANT-313 Cabled RP-SMA Tri-Band 1x1 Omni Dipole Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-ANT-313 Cabled RP-SMA Tri-Band 1x1 Omni Dipole AntennaHP(日本ヒューレット・パッカード)
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-313 Cabled RP-SMA Tri-Band 1x1 Omni Dipole Antenna。
HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Front-to-Back 6xFan 2xDC PSU Bundle HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Front-to-Back 6xFan 2xDC PSU BundleHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,771,000税込12,948,100
1個
9日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
Aruba ANT-4x4-D707 Dual-Band 7dBi Panel V/H/+/-45 4 Element MIMO Outdoor Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba ANT-4x4-D707 Dual-Band 7dBi Panel V/H/+/-45 4 Element MIMO Outdoor AntennaHP(日本ヒューレット・パッカード)
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
アンテナ。Aruba ANT-4x4-D707 Dual-Band 7dBi Panel V/H/+/-45 4 Element MIMO Outdoor Antenna。
Aruba AP-ANT-340 Cabled RP-SMA Tri-Band 4x4 Downtilt Omni Ceiling Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-ANT-340 Cabled RP-SMA Tri-Band 4x4 Downtilt Omni Ceiling AntennaHP(日本ヒューレット・パッカード)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-340 Cabled RP-SMA Tri-Band 4x4 Downtilt Omni Ceiling Antenna。
Aruba AP-ANT-345 Cabled RP-SMA Tri-Band 4x4 Medium Gain Directional Panel Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-ANT-345 Cabled RP-SMA Tri-Band 4x4 Medium Gain Directional Panel AntennaHP(日本ヒューレット・パッカード)
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-345 Cabled RP-SMA Tri-Band 4x4 Medium Gain Directional Panel Antenna。
HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Front-to-Back 6xFan 2xAC PSU Bundle HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Front-to-Back 6xFan 2xAC PSU BundleHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,030,000税込12,133,000
1個
9日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
Aruba AP-ANT-328 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 High Gain Directional Panel Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-ANT-328 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 High Gain Directional Panel AntennaHP(日本ヒューレット・パッカード)
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-328 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 High Gain Directional Panel Antenna。
Aruba AP-ANT-325 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Medium Gain Directional Panel Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-ANT-325 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Medium Gain Directional Panel AntennaHP(日本ヒューレット・パッカード)
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-325 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Medium Gain Directional Panel Antenna。
Aruba AP-ANT-348 Cabled RP-SMA Tri-Band 4x4 High Gain Directional Panel Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-ANT-348 Cabled RP-SMA Tri-Band 4x4 High Gain Directional Panel AntennaHP(日本ヒューレット・パッカード)
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-348 Cabled RP-SMA Tri-Band 4x4 High Gain Directional Panel Antenna。
Aruba AP-ANT-312 Direct-Mount RP-SMA Tri-Band 1x1 Low-Profile Omni Dipole Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-ANT-312 Direct-Mount RP-SMA Tri-Band 1x1 Low-Profile Omni Dipole AntennaHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-312 Direct-Mount RP-SMA Tri-Band 1x1 Low-Profile Omni Dipole Antenna。
Aruba 8325 850W 48VDC Front-to-Back Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 8325 850W 48VDC Front-to-Back Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
Aruba 8325 Switch シリーズ用 電源。
LARGE BAR & SHIELD S/S T-SHIRT HARLEY-DAVIDSONLARGE BAR & SHIELD S/S T-SHIRTHARLEY-DAVIDSON
6,198税込6,818
1個
31日以内出荷
液晶保護フィルム XP-Pen Artist 24 23.8インチ 液晶ペンタブレット対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist 24 23.8インチ 液晶ペンタブレット対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品メディアカバーマーケット
6,598税込7,258
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。従来のものより、さらに描き心地のリアルさを実現した改良版ペーパーテイスト液晶保護フィルムです。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種XP-Pen Artist 24サイズ23.8インチ取付方式シリコン吸着入数1枚特性反射防止 指紋防止
液晶保護フィルム XP-Pen Artist 13.3 Pro 13.3インチ 液晶ペンタブレット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist 13.3 Pro 13.3インチ 液晶ペンタブレット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライト約30%カットします。約90%という高い透過率でクリアな画面を実現。
クリア適合機種XP-Pen Artist 13.3 Pro特性ブルーライトカット/高硬度9H/マット取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
液晶保護フィルム XP-Pen Artist 15.6 Pro 15.6インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist 15.6 Pro 15.6インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
クリア適合機種XP-Pen Artist 15.6 Pro特性反射防止取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
プルボルト取外し用延長バー マンヨーツールプルボルト取外し用延長バーマンヨーツール
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
液晶保護フィルム XP-Pen Artist 15.6 15.6インチ 液晶ペンタブレット 対応 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist 15.6 15.6インチ 液晶ペンタブレット 対応 ブルーライトカット 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
日本製のブルーライトカットフィルムです。特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 2Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種XP-Pen Artist 15.6サイズ15.6インチ取付方式シリコン吸着入数1枚特性ブルーライトカット
液晶保護フィルム XP-Pen Artist 12 11.6インチ 液晶ペンタブレット対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist 12 11.6インチ 液晶ペンタブレット対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
PET製でもガラス同等の表面硬度(8~9H)で、キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。380~495nmのブルーライトをカットし、目に優しい仕様です。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプで光や照明の映りこみを低減し、画面のギラツキを抑えます。フィルムの表面はすべすべなタッチで指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくく、ついてしまった場合でも簡単に拭き取ることができます。目や体に有害な紫外線を99%カットいたします。吸着面はシリコン素材で自己吸着タイプです。粘着面にゴミなど付着しないようにご注意ください。気泡を抜くためのヘラとクリーニングクロス付き。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種XP-Pen Artist 12サイズ11.6インチ取付方式シリコン吸着入数1枚特性高硬度9H ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム XP-Pen Artist22E 22インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist22E 22インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
クリア適合機種XP-Pen Artist22E特性反射防止取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
液晶保護フィルム XP-Pen Artist 13.3 V2 13.3インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist 13.3 V2 13.3インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種XP-Pen Artist 13.3 V2サイズ13.3インチ取付方式シリコン吸着入数1枚特性反射防止
液晶保護フィルム XP-Pen Artist 24 Pro 23.8インチ 液晶ペンタブレット対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist 24 Pro 23.8インチ 液晶ペンタブレット対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品メディアカバーマーケット
5,898税込6,488
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
クリア適合機種XP-Pen Artist 24 Pro特性ペーパーテイスト/紙感覚取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
液晶保護フィルム XP-Pen Artist16 Artist16Pro 16インチ 液晶ペンタブレット 対応 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist16 Artist16Pro 16インチ 液晶ペンタブレット 対応 ブルーライトカット 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
日本製のブルーライトカットフィルムです。特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 2Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
クリア適合機種XP-Pen Artist16 Artist16Pro特性ブルーライトカット/反射防止取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
液晶保護フィルム XP-Pen Artist16 Artist16Pro 16インチ 液晶ペンタブレット対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist16 Artist16Pro 16インチ 液晶ペンタブレット対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
PET製でもガラス同等の表面硬度(8~9H)で、キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。380~495nmのブルーライトをカットし、目に優しい仕様です。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプで光や照明の映りこみを低減し、画面のギラツキを抑えます。フィルムの表面はすべすべなタッチで指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくく、ついてしまった場合でも簡単に拭き取ることができます。目や体に有害な紫外線を99%カットいたします。吸着面はシリコン素材で自己吸着タイプです。粘着面にゴミなど付着しないようにご注意ください。気泡を抜くためのヘラとクリーニングクロス付き。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種XP-Pen Artist16 Artist16Proサイズ16インチ取付方式シリコン吸着入数1枚特性高硬度9H ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム XP-Pen Artist 13.3 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist 13.3 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
クリア適合機種XP-Pen Artist 13.3特性反射防止取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
液晶保護フィルム XP-Pen Artist16 Artist16Pro 16インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist16 Artist16Pro 16インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
クリア適合機種XP-Pen Artist16 Artist16Pro特性反射防止取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
液晶保護フィルム XP-Pen Artist 12 11.6インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist 12 11.6インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
クリア適合機種XP-Pen Artist 12特性反射防止取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
DEFCON(R) T-Lock Resettable Combo Cable Lock TARGUSDEFCON(R) T-Lock Resettable Combo Cable LockTARGUS
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
Kensington®; T-barTM lock slots互換セキュリティケーブル 4桁ダイヤルロック 10000通りの番号設定が可能 1.98mスチールケーブル ケーブルロックを固定するアンカーポイントを提供
仕様ロックスロット:Kensington(R) T-barTM材質亜鉛めっき鋼ブラック質量(g)249.5長さ(m)1.98寸法(cm)10.2×10.1互換性Kensington(R) T-BarTM ロック スロットと互換性のあるデバイスロックダイヤルロック
液晶保護フィルム XP-Pen Artist 12 Pro 11.6インチ 液晶ペンタブレット 対応 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist 12 Pro 11.6インチ 液晶ペンタブレット 対応 ブルーライトカット 互換品メディアカバーマーケット
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
日本製のブルーライトカットフィルムです。特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 2Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種XP-Pen Artist 12 Pro取付方式シリコン吸着液晶サイズ12インチ特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム XP-Pen Artist 13.3 Pro 13.3インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist 13.3 Pro 13.3インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
クリア適合機種XP-Pen Artist 13.3 Pro特性反射防止取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
液晶保護フィルム XP-Pen Artist 22R Pro 21.5インチ 液晶ペンタブレット 対応 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist 22R Pro 21.5インチ 液晶ペンタブレット 対応 ブルーライトカット 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
日本製のブルーライトカットフィルムです。特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 2Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種XP-Pen Artist 22R Proサイズ21.5インチ取付方式シリコン吸着入数1枚特性ブルーライトカット
液晶保護フィルム XP-Pen Artist 22R Pro 21.5インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム XP-Pen Artist 22R Pro 21.5インチ 液晶ペンタブレット対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種XP-Pen Artist 22R Proサイズ21.5インチ取付方式シリコン吸着入数1枚特性反射防止
Neat Bar2 NEATFRAMENeat Bar2NEATFRAME
559,800税込615,780
1個
翌々日出荷
ZoomやMicrosoft Teamsのオンライン会議専用デバイス。専用のタッチスクリーンコントローラー「Neat Pad」(NEATPAD-SE)は別途購入が必須。2台目のNeat Padを購入すれば、スケジューラーとしても利用可能。水平視野角113度、4倍デジタルズーム。同梱物HDMIケーブル、イーサネットケーブル、電源ケーブル、壁掛けマウント、テーブルスタンド。対応プラットフォームZoom Rooms & Microsoft Teams Rooms。スクリーンマウントは同梱しませんので、別途NEATBAR-SCREENMOUNTKITをご購入ください。
ステンレスリム26×13/8内装3段ローラーブレーキ仕様軸長 アサヒサイクルステンレスリム26×13/8内装3段ローラーブレーキ仕様軸長アサヒサイクル
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
用途後輪(タチ無し)材質ステンレスサイズ26×13/8前後区分後輪
T-BAR デカアテ アルファタックルT-BAR デカアテアルファタックル
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
ギンバル付ハンドルに装着すれば、スタンディングファイトが楽々のアルミ製Tバー型デカアテ。 選べる4色のラインナップ。
内径(Φmm)28幅(cm)23.5全長(cm)10自重(g)226