カテゴリ

  • 切削工具(383)
  • バイク部品(139)
  • 制御機器(45)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定用品(9)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 作業服(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-max」の検索結果

関連キーワード
668件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-Max U-ロック ねじ切りチップ サンドビック

    T-Max U-ロック ねじ切りチップ

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途内径ねじ切り加工用。メートルねじ用。勝手チップ厚さ(mm)3.175切刃数3
  • KN ネガチップ T-Max 4415 サンドビック

    KN ネガチップ T-Max 4415

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4415
  • T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビック

    T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ

    サンドビック(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • 円形ポジチップ T-Max 6165 サンドビック

    円形ポジチップ T-Max 6165

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材セラミック材種6165
  • T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック

    T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビック

    T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • KN ネガチップ T-Max 4425 サンドビック

    KN ネガチップ T-Max 4425

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK材種4425
  • T-Max 溝入れ加工用チップ サンドビック

    T-Max 溝入れ加工用チップ

    サンドビック
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    被削材S勝手なしコーティングTICN+TIN材種235切刃数1
  • 円形ポジチップ T-Max 7014 サンドビック

    円形ポジチップ T-Max 7014

    サンドビック
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌々日出荷
    耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。材種7014
  • T-Max 溝入れ加工用チップ サンドビック

    T-Max 溝入れ加工用チップ

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    サイアロン系セラミック材種です。良好なじん性と耐摩耗性を両立します。難削材も対応し長い工具寿命です。
    用途耐熱合金(HRSA)旋削加工用。安定した加工~平均的な加工に。広い溝やコーナーの加工などに。被削材S勝手なしコーティングノンコート刃幅公差(mm)-0.025~0.025材種6160切刃数1
  • T-Max(R) U 穴あけ加工用チップ サンドビック

    T-Max(R) U 穴あけ加工用チップ

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質235形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • T-Max(R) 45 フライス加工用チップ サンドビック

    T-Max(R) 45 フライス加工用チップ

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • T-Max Q-カット 倣い(310) サンドビック

    T-Max Q-カット 倣い(310)

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様
    用途倣い加工用。低送り加工用。フルR材種1005
  • 円形ポジチップ T-Max 6220 サンドビック

    円形ポジチップ T-Max 6220

    サンドビック
    67,980税込74,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金(HRSA)被削材用の高速ソリューションです。優れた耐摩耗性です。CC670/CC6160/CC6060を補完します。
    用途加工が困難な耐熱合金や粉末冶金の高速加工に。ポケット加工を含む倣い旋削加工に。タービンディスク、ケーシング、リングなどに。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.9375母材セラミック材種6220
  • T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330) サンドビック

    T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から20日以内出荷
    T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ。コーティング超硬チップ。クイックチェンジ式
    用途内径ねじ切り加工用。切りくず処理対策用。シャープな刃先が必要な加工用。チップ厚さ(mm)3.175切刃数3
  • T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ サンドビック

    T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • T-Max P 旋削加工用チップ サンドビック

    T-Max P 旋削加工用チップ

    サンドビック
    62,980税込69,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK材種4425
  • T-Max 旋削加工用カッティングユニット サンドビック

    T-Max 旋削加工用カッティングユニット

    サンドビック
    40,980税込45,078
    1個
    翌々日出荷
    トップクランプ
    用途仕上げ加工用
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P 4405

    サンドビック
    9,898税込10,888
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
    用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405
  • 35°菱形ネガチップ T-Max P 2220 サンドビック

    35°菱形ネガチップ T-Max P 2220

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。ステンレス鋼旋削加工用チップで、Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。
    用途一般旋削ステンレス加工用。被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種2220内接円径(mm)9.525
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P 2035 サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P 2035

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。
    用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M切刃長さ(mm)13.9038勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種2035内接円径(mm)12.7
  • T-Max 旋削用ネガチップ 4415 サンドビック

    T-Max 旋削用ネガチップ 4415

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4415
  • T-Max Q-カット 突切りチップ サンドビック

    T-Max Q-カット 突切りチップ

    サンドビック
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    用途突切り加工用。中送り加工用。被削材MP勝手なしコーティングTIALN+TIALN刃幅公差(mm)0~0.25材種1145切刃数1
  • T-Max(R) P バックボーリング用ヘッド サンドビック

    T-Max(R) P バックボーリング用ヘッド

    サンドビック
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • T-Max P 旋削加工用ヘッド サンドビック

    T-Max P 旋削加工用ヘッド

    サンドビック
    41,980税込46,178
    1個ほか
    翌々日出荷
    ヘッド交換式内径カッティングヘッドです。ダブルクランプのため、高いチップクランプ剛性です。ヘッドのクイックチェンジが可能で、ダウンタイムの削減ができます。
    用途内径旋削加工用。
  • 三角形ポジチップ T-Max S 4425 サンドビック

    三角形ポジチップ T-Max S 4425

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4425
  • T-Max Q-カット突切り加工用チップ サンドビック

    T-Max Q-カット突切り加工用チップ

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途突切り加工用。
  • T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から20日以内出荷
    優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
    用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(112)

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
  • 80°菱形ネガチップ T-Max P 4415 サンドビック

    80°菱形ネガチップ T-Max P 4415

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種4415
  • T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用ユニット

    サンドビック
    31,980税込35,178
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • T-Max Q-カット倣い加工用チップ サンドビック

    T-Max Q-カット倣い加工用チップ

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    用途倣い加工用。低送り加工用。突切り・溝加工用。被削材S勝手なし切削幅(mm)5.563コーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)8.106コーナーR(mm)2.7813刃幅公差(mm)-0.02032~0.02032材種1005切刃数1
  • T-Max(R) 溝入れ加工用ブレード サンドビック

    T-Max(R) 溝入れ加工用ブレード

    サンドビック
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
  • T-Max 旋削用ネガチップ(140) サンドビック

    T-Max 旋削用ネガチップ(140)

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。
    用途一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。被削材MP切刃長さ(mm)16勝手コーティングTICN+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.5母材超硬材種235
  • T-Max 旋削用ネガチップ(112) サンドビック

    T-Max 旋削用ネガチップ(112)

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
  • T-Max P 旋削加工用ヘッド サンドビック

    T-Max P 旋削加工用ヘッド

    サンドビック
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド交換式内径カッティングヘッドです。
    用途内径旋削加工用。
  • T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112)

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から20日以内出荷
    不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
    用途一般旋削鋼加工用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4335
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(340)

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。
    用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(112)

    サンドビック
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
  • 六角形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック

    六角形ネガチップ T-Max P 4425

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
関連キーワード
...
v-max特集
  • おすすめ人気ランキング
  • v-max