商品豆知識
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC23~31
熱処理焼入
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C
ピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC30
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。
キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質/仕上S45C/黒染
焼入硬度HRC30
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)
2018年トラスコ掲載ページ1 1081
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためねじ穴は貫通していません。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質/仕上スチール(S45C/)黒染仕上げ
ボルトM12
焼入硬度HRC23~31
T溝幅(mm)16
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
適合ねじM6
エスコ品番EA637FP-8
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)10
寸法D(mm)6
寸法C(mm)13
適合T溝幅(mm)8
1個
¥425
税込¥468
当日出荷
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
適合ねじM5
エスコ品番EA637FP-6
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)8
寸法D(mm)4
寸法C(mm)10
適合T溝幅(mm)6
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質S45C
材質SUS304
ピッチ並目
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじM8
エスコ品番EA637FP-10
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)12
寸法D(mm)6
寸法C(mm)15
適合T溝幅(mm)10
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。
ねじ径M8×1.25
材質S45C
質量(g)60
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
適合T溝幅(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
用途メカバイトクランプのT溝取付用。
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様精密型鍛造した特殊ボルト
適合ねじM12
エスコ品番EA637FP-14
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
適合ねじM16
エスコ品番EA637FP-18
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)20
寸法D(mm)10
寸法C(mm)28
適合T溝幅(mm)18
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637FP-12
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)14
寸法D(mm)7
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
適合ねじM48
エスコ品番EA637FP-54
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)70
寸法D(mm)34
寸法C(mm)85
適合T溝幅(mm)54
1個
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
適合ねじM36
エスコ品番EA637FP-42
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)52
寸法D(mm)26
寸法C(mm)65
適合T溝幅(mm)42
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
適合ねじM30
エスコ品番EA637FP-36
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)44
寸法D(mm)22
寸法C(mm)54
適合T溝幅(mm)36
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637FP-28
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)36
寸法D(mm)18
寸法C(mm)44
適合T溝幅(mm)28
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637FP-22
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)28
寸法D(mm)14
寸法C(mm)35
適合T溝幅(mm)22
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
適合ねじM42
エスコ品番EA637FP-48
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)60
寸法D(mm)30
寸法C(mm)75
適合T溝幅(mm)48
1個
¥25,700
税込¥28,270
翌日出荷
適合ねじM30
エスコ品番EA637FS-36
材質焼入鋼
寸法A(mm)44
寸法D(mm)22
寸法C(mm)54
適合T溝幅(mm)36
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
適合ねじM16
エスコ品番EA637FS-18
材質焼入鋼
寸法A(mm)20
寸法D(mm)10
寸法C(mm)28
適合T溝幅(mm)18
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FS-14
材質焼入鋼
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
適合ねじM30
エスコ品番EA637FR-36
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)44
寸法D(mm)22
寸法E(mm)108
寸法C(mm)54
適合T溝幅(mm)36
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
適合ねじM18
エスコ品番EA637FR-20
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)24
寸法D(mm)12
寸法E(mm)64
寸法C(mm)32
適合T溝幅(mm)20
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637FR-16
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)18
寸法D(mm)9
寸法E(mm)50
寸法C(mm)25
適合T溝幅(mm)16
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637FR-12
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)14
寸法D(mm)7
寸法E(mm)36
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637FR-22
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)28
寸法D(mm)14
寸法E(mm)70
寸法C(mm)35
適合T溝幅(mm)22
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637FR-28
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)36
寸法D(mm)18
寸法E(mm)88
寸法C(mm)44
適合T溝幅(mm)28
1個
¥6,950
税込¥7,645
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ