大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。
材質FC250
表面処理塗装(側面)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC23~31
熱処理焼入
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C
ピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC30
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入
五面加工機プレナー等大型機械でのワーククランプのベースに便利です。
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。
Wのつめを採用した安心のブレーキです。
ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。
横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。
ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。
操作性の良いゴムグリップを採用しています。
片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。
キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質/仕上S45C/黒染
焼入硬度HRC30
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様精密型鍛造した特殊ボルト
こんなお得な商品も!

レバーホイスト 荷重リミッター付
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
こんなお得な商品も!

ステップブロック 階段型
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C
トラスコ品番693-5224
メーカー商品コード4503510
1個
¥189,800
税込¥208,780
23日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×3個、カラー×3個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)414
コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
質量(kg)12.1
揚程(m)5
フック口開き(mm)29・34
定格荷重(kg)1000
能力(kg)手巻力:32
1台(1台)
¥60,400
税込¥66,440
翌日出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×3個、カラー×3個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
適合ねじM5
エスコ品番EA637FP-6
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)8
寸法D(mm)4
寸法C(mm)10
適合T溝幅(mm)6
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
エクステリアポストT13型専用ブロック塀取付用部品となります。
用途郵便受けポスト
色シルバー
プラグPVC+ネジSUS304J3
小型・軽量なチェーンブロックです。
揚程(m)3
アズワン品番64-5129-18
メーカー商品コード423653
揚量(t)1
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
トラスコ品番851-5683
1台
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
材質熱処理鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
5体の大迫力の恐竜が作れるシリーズ新登場!!
セット内容100pcs【基本四角(赤×40、黄×6、薄グレー×4)、ハーフA(赤×4、薄グレー×4)、ハーフB(薄グレー×8)、三角A(赤×14、黄×2、薄グレー×4)、ミニ四角(黄×4)、ステイ(白×4)、回転×6】、組立説明書付
材質ABS
パターン5(ティーレックス、プテラノドン、ラプトル、クロノサウルス、スピノサウルス)
1個
¥2,500
税込¥2,750
3日以内出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8135
種別2点押ボタン式
質量(kg)59
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
定格荷重(t)3.0
フック間最小距離(mm)480
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8151
種別2点押ボタン式
質量(kg)62
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ