環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)ケルヒャー4日以内出荷
業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast は、環境への配慮と作業者の負担軽減を見事に両立させた製品です。 通常のプラスチック使用量を大幅に削減し(本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用)、環境保護に大きく貢献したモデルです。 強力な吸引性能を持ちながら、約4kgの軽量ボディは作業者にやさしく、効率的な作業を可能にします。さらに別売りのHEPAフィルターにも対応し、病院やケア施設などの清潔が求められる環境にも適しています。SDGsや新たな法規制に適応し、2024年グッドデザイン賞を受賞したモデルでもあります。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまなシーンで活躍します。硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。カーペットフロアセット内容サクションホース: 2 m / ベンディングパイプ: 樹脂製 / サクションパイプ: 2 個, 430 mm, 樹脂製 / フロアノズル / フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維 / モーター保護フィルター / メインフィルターバスケット: 合成繊維性能【定格】950(W)質量(kg)4.6(アクセサリーを含まない)容量(L)【コンテナ】11電源100-100V(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385電源コード(m)7.5パイプ径(Φmm)ID 35真空度(kPa)(mbar)235 / 23.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)61関連資料業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)吸引風量(L/s)40