TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに
材質S45C
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
寸法L1(mm)355
寸法L2(mm)200
寸法H2(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!!
奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
全長(mm)500
T型ハンドルで早回しに適しています。スピーディな作業ができるT型ハンドルのボックスレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
仕様プラスチックハンドル
材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq. 差込角なのでソケット、ヘキサゴンビットソケット等に使うことができます。
トラスコ品番383-9699
質量(g)700
寸法L(mm)698
差込角(mm)9.5
寸法d(mm)11
寸法l(mm)180
1丁
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
フルポリッシュ仕上げ。
ワイヤーフック(PAT.P)
コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。
陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P)
車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
奥まった所のネジも回せるロングタイプ。クロームメッキ+高精度ブラックポイント仕上。
形状T型
タイプロング
先端形状六角
材質特殊鋼
全長(mm)160
角対辺寸法(mm)8.0
先端外径(Φmm)16
1本
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)120
角対辺寸法(mm)5.0
先端外径(Φmm)12
1本
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)13
先端外径(Φmm)24
1本
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)12
先端外径(Φmm)24
1本
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)160
角対辺寸法(mm)6.0
先端外径(Φmm)12
1本
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)14
先端外径(Φmm)28
1本
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)10
先端外径(Φmm)20
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)9.0
先端外径(Φmm)18
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ソケット部6角形状
寸法L(mm)650
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
先端形状六角
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8
形状T型
エスコ品番EA573T
全長(mm)250
1セット(6本)
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ロングタイプ
規格DIN EN/IEC 60900基準
全長(mm)250
先端形状六角
ハンドル長さ(mm)90
サイズ規格ミリ
奥まった箇所のプラグ、ナット等の取り外しに。
ソケットが360度回転するので様々な角度からの作業が行えます。
ソケット内部にネオプレンゴムのプラグキャッチャー付。
仕様●重量:425g
アズワン品番68-4103-55
1個
¥729
税込¥802
8日以内出荷
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。
ラチェットタイプのため作業が簡単です。
左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
使用寸法M3~M6
ハンドル長さ(mm)100
全長(mm)250
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
自転車作業用Tハンドルドライバー10本セット。理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ロングアームにトルクスや六角穴付ネジ(サイズ3~)をしっかりと保持する保持機能付き。特殊な表面処理により、高い防食性とネジの嵌合精度を最適化します。非常に短いアームにより、長いアームを利用して非常に高いトルクを伝達します。作業場にすっきりと整理整頓された保管用のメタルラックが含まれています。
セット内容T型ハンドル六角ドライバー:023332・023334・023339・023343・023348・023353・023355(2.5・3・4・5・6・8・10mm)、T型ハンドルトルクスドライバー:023371・023373・023376(TX10・20・25)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
寸法L(mm)250
寸法l(mm)130
フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
材質マンガンクロム合金鋼
表面処理クロムメッキ
先端形状六角
仕様1000V絶縁
軸長(mm)240
先端形状六角
ハンドル幅(mm)90
サイズ(mm)8.0
サイズ規格ミリ
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
仕様1000V絶縁
軸長(mm)240
先端形状六角
ハンドル幅(mm)90
サイズ(mm)5.0
サイズ規格ミリ
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
仕様1000V絶縁
軸長(mm)240
先端形状六角
ハンドル幅(mm)90
サイズ(mm)6.0
サイズ規格ミリ
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
先端形状六角
形状T型
軸長(mm)229
RoHS指令(10物質対応)対応
対辺寸法(mm)16
全長(mm)360
仕様ソケット角度可変タイプ、ソケット外径Φ21.5mm
材質(軸)S-45C
材質(ソケット)クロムバナジウム鋼
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バイクの修理、自動車の組み立て、産業用メンテナンスなどの主な用途に適しています。
2.5mmから8mmまでの6つのサイズで利用できます。
ティー付きスライド式横棒。
バー脱落防止の安全ピン付きです。
先端はクローム仕上げ。
用途キーレンチ
質量(g)140
形状T型
タイプロング
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
バイクの修理、自動車の組み立て、産業用メンテナンスなどの主な用途に適しています。
2.5mmから8mmまでの6つのサイズで利用できます。
ティー付きスライド式横棒。
バー脱落防止の安全ピン付きです。
先端はクローム仕上げ。
用途キーレンチ
質量(g)100
形状T型
タイプロング
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ