ドライバー ペン型電動サンワダイレクト4日以内出荷
精密機器の分解や組み立てに使えるペン型タイプの小型電動ドライバー本体には充電電池を内蔵しており、充電して繰り返し使えます。2個のボタンの押し分けで左右両回転に対応3段階のトルク調整が可能です。ネジ穴を潰すことを防止できます。ドライバーの先端にLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用一般的なプラスを5種とマイナスを6種類付属、スマートフォンをを分解するためのヘックスローブ(六角星型)やペンタローブ(五角星型)も付属
セット内容本体、充電ケーブル(ケーブル長/約1m)、ビット40本質量(g)約112種類ビット:六角6種/H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、ヘックスローブ(六角星型)11種/T2、T3、T4、T5、T6H、T7、T8、T9、T10、T15、T20、マイナス6種/1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、プラス5種/1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、Y型4種/Y0.8、 Y2.0、 Y2.5、Y3.0、ペンタローブ(五角星型)4種/0.8、1.2、1.5、2.0、トライアングル2種/2.0、3.0、スタンドオフ1種/1.5、U型1種/U2.6サイズ(cm)約直径2.0×長さ17.6(ビット未装着時)バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー回転数170rpm充電時間約1.5時間保証期間初期不良のみトルク(N・m)トルク1/0.078、トルク2/0.11~0.15、トルク3/0.196~0.294連続動作時間約3時間取扱説明書日本語取扱説明書あり