お求め安い価格で教材用に適しています。
用途簡単に平行線が引けるT型定規
測定範囲(cm)60
材質木
寸法(mm)655×240×15
質量(g)184
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
端面を基準とした寸法測定に便利です。
コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目
ピッチ(mm)目盛:1
全長(mm)112.2
幅(mm)58
厚さ(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2
本体質量(g)15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
薄物切断用Tガイド
用途丸鋸用T型定規
材質(竿)焼入れ加工
仕様突き当て:フッ素加工
用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具
材質アルミ・ABS樹脂
寸法(mm)200×613×15
色シルバー&青
質量(g)110
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)。強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)。各社電動丸のこに対応
材質鉄、樫、ABS
正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。
竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。
切断ピッチに合った竿長さ設定。
黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。
T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。
丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。
切断物に合わせて位置調整可能。
竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。
位置を移動させて、最適なポジションで設定。
要望の多かった紛失、脱落しない機構。
竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。
先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。
バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.05
材質ステンレス
全長(mm)410
器差(mm)0.05
ベース寸法(mm)100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
ケガキゲージ 目盛付き
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)0.05
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。
オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。
頑強な3D構造で軽量化を実現。
木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
適合機種電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。
端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)対応
対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。
道具袋にラクラク収まり携帯できます。
5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。
200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。
高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200
仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
用途切断時のブレを防ぐスライダー
材質本体:ステンレス
寸法(mm)230×167×6
質量(g)130
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質本体:ステンレス
幅(mm)58
厚さ(mm)1
全長(mm)112.2
種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目
ピッチ(mm)目盛:1
測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20
本体寸法(mm)W58×H112.2×D2
本体質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(mm)長さ:±0.15
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に
材質本体/アクリル
幅(mm)100
厚さ(mm)3
全長(mm)150
規格10×13(4-0-4)(cm)
本体寸法(mm)W100×H150×D3
本体質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛種別cm目
目盛間隔(mm)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
Tガイドスリム突き当て用固定ネジ
用途丸鋸用T型定規部品
トラスコ品番795-9362
外形寸法(mm)縦13×横13×奥10
本体質量(g)3
対応商品タジマTガイドスリム全種
1台
¥409
税込¥450
5日以内出荷
Tガイドスリム用ブレ止め部品
用途丸鋸用T型定規部品
トラスコ品番795-9354
外形寸法(mm)縦34×横25×奥14
本体質量(g)12
対応商品タジマTガイドスリム全種
1台
¥409
税込¥450
5日以内出荷
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通ブレ止め部品一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HD
トラスコ品番494-1471
外形寸法(mm)縦34×横25×奥19
本体質量(g)14
1セット
¥409
税込¥450
5日以内出荷
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通突き当て用固定ネジ一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HD
トラスコ品番494-1535
外形寸法(mm)縦20×横20×奥10
本体質量(g)9
1セット
¥419
税込¥461
5日以内出荷
プロフォームカッター専用のT型定規です。この定規を使うことにより一定の幅で平行にカットできます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。
用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。
電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)
消費電力(W)400
電流(A)4.2
電源コード(m)2
ストローク数(min-1[回/分])800~3000
ストローク幅(mm)18
切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8
絶縁方式二重絶縁
傾斜角度(°)左右0~45
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プロフォームカッターL型専用のT定規です。このT定規は分度器付で角度設定も容易に行えます。
1個
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
関連キーワード