カテゴリ

  • 作業工具(35)
  • 空調・電設資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)

「t型鋼」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューカムクランプ スーパーツールスクリューカムクランプスーパーツール
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9700材質特殊鋼幅(mm)225高さ(mm)273寸法L(mm)225寸法H(mm)273基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)50~100寸法D(mm)70寸法H2(mm)126
Tースロットボルト ニューストロング販売Tースロットボルトニューストロング販売
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
スクリューカムクランプ スーパーツールスクリューカムクランプスーパーツール
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番689-9698材質特殊鋼幅(mm)190高さ(mm)265寸法L(mm)190寸法H(mm)265基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)81寸法H2(mm)105
ステンレス鋼製ハンドル MG型 MG-270T LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル MG型 MG-270TLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9W158L302H76質量(g)1330D26CR9.5S10h50P270仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS316)推奨ねじM8
ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15LLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318特価
1個
取扱停止中
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。
仕様左用材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
鋼製束 T型 TRUSCO鋼製束 T型TRUSCO
919税込1,011
1本
当日出荷から翌日出荷
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)85×85ベース寸法(mm)90×85
六角レンチセット WORKPRO六角レンチセットWORKPRO
439税込483
1セット
当日出荷
ブラック仕上げ六角棒レンチ10本セットです。快適でしっかりとしたグリップを提供します。細いシャンクを使用すると、深い凹みや障害物の間で使用ができます。Tハンドルは一体型の金属の連続ループで、ハンドルとシャンクの間に分離がなく、大きなグリップとより大きなトルクレバレッジを提供します。熱処理を施したクロムバナジウム鋼を使用し、高レベルの回転トルクに耐え、さらに防錆性を高める黒色酸化皮膜仕上げを施しています。
付属品セット内容: 六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長45、2/全長50、2.5/全長55、3/全長60、4/全長65、5/全長70、5.5/全長75、6/全長80、8/全長100、10/全長110先端形状六角質量(g/セット)261入数10
RS PRO ピンセットセット, 低炭素オーステナイト鋼, 抗酸耐性あり, 曲面、 細目、 フラット、 丸型 RS PRORS PRO ピンセットセット, 低炭素オーステナイト鋼, 抗酸耐性あり, 曲面、 細目、 フラット、 丸型RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様モデルナンバー = KIT7T材質 = 低炭素オーステナイト鋼全体長さ = 120 mm、130 mmポイントタイプ = 曲面、 細目、 フラット、 丸型耐磁性 = あり個数 = 7抗酸耐性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピンセットセット, 低炭素オーステナイト鋼, 抗酸耐性あり, 曲面、 細目、 フラット、 丸型 RS PRORS PRO ピンセットセット, 低炭素オーステナイト鋼, 抗酸耐性あり, 曲面、 細目、 フラット、 丸型RS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様モデルナンバー = KIT4-2T材質 = 低炭素オーステナイト鋼全体長さ = 120 mm、130 mmポイントタイプ = 曲面、 細目、 フラット、 丸型耐磁性 = あり個数 = 4抗酸耐性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピンセットセット, 低炭素オーステナイト鋼, 曲面、 細目、 丸型、 鋭利 RS PRORS PRO ピンセットセット, 低炭素オーステナイト鋼, 曲面、 細目、 丸型、 鋭利RS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様モデルナンバー = KIT 4-1T材質 = 低炭素オーステナイト鋼全体長さ = 110 mm 、 120 mmポイントタイプ = 曲面、 細目、 丸型、 鋭利耐磁性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルピッチスプロケット 三興製作所[スプロケット]ダブルピッチスプロケット三興製作所[スプロケット]
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット・Sローラ型は21Tまでは機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入れを施しています。22T以上は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。Rローラ型は小歯数までは機械構造用炭素鋼で歯先焼入れは施していません。大歯数は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。
材質スチール形状ローラ:Rローラ、新B種類スプロケット
差込四角12.7 ヘクスウェーブソケット T50 全長70 近江精機差込四角12.7 ヘクスウェーブソケット T50 全長70近江精機
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10682、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-4T T50x70付属品取付用ピン・リングトラスコ品番129-5227材質特殊工具鋼全長(mm)70差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T40 全長70 近江精機差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T40 全長70近江精機
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10598、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-3T T40x70付属品取付用ピン・リングトラスコ品番129-5214材質特殊工具鋼全長(mm)70差込角(mm)9.5呼び番号T40RoHS指令(10物質対応)対応
Facom ソケットレンチ 1/2 インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120A FACOMFacom ソケットレンチ 1/2 インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120AFACOM
5,600税込6,160
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 1/2 インチハンドルタイプ = T-ハンドルドライブ形状 = 正方型全体長さ = 275 mm材質 = クロームバナジウム鋼1/2インチラチェット用スライドハンドル. 1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドルです。ヘッドのブレーキがスライドシャフトを保持し、T字形又はL字形工具として使用できます。
ステン鋼地ベラ T型 ライフテックステン鋼地ベラ T型ライフテック
949税込1,044
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼で腰が強く、錆びにくい。内装クロス貼りの下地作りに。
用途内装クロス貼りの下地作りに。
鋼製地ベラ T型 ライフテック鋼製地ベラ T型ライフテック
949税込1,044
1本
3日以内出荷
ハガネ製で弾力性がありとても使いやすい。クロスのラインカットに。
用途クロスのラインカットに。全長(mm)約200先幅(mm)約90
SP-VカプラTypeA 日東工器SP-VカプラTypeA日東工器
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/4●本体材質:ステンレス鋼●質量(g):32●L(mm):36●C(mm):22●H(mm):六角17●T:Rc1/4●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):10.5{106}●シール材質:ふっ素ゴム●表示記号:FKM●使用温度範囲(℃):-20~+180●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):14{143}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグアズワン品番65-9569-70
鋼付 ホーム草削り T型 浅野木工所鋼付 ホーム草削り T型浅野木工所
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り、草取り。土寄せ、土ならしに。頭部寸法(mm)150柄長さ(mm)1050
ドレンクリーナE150 アサダドレンクリーナE150アサダ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式 ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。 コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。 高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。 簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。 ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。
付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)13.4回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz)モーター(W)100パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)モーター電圧(V)100ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
NSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒NSP
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用治具。吊巾止金具のT字部分に引っ掛けて、ねじって折り取ります。かがまずに作業ができます。コンクリートに埋まった爪でもT字に引っ掛けることができれば折り取りができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の脱枠後に吊巾止金具の型枠嵌め込み部を折り取る治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)830厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.14MB)
C31 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用) エスコC31 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
T型3方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):110×45.8×47.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-17
C25 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用) エスコC25 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
T型3方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):95×40.8×42●材質:鋼板アズワン品番65-2253-16
マイクロセーバー ノートブックロック(業務用パッケージ) ケンジントンマイクロセーバー ノートブックロック(業務用パッケージ)ケンジントン
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
ノートPCや個人データーの盗難対策に。 Tバーロックとカーボン強化スチールケーブルが盗難対策に最強の効果を発揮します。 スチール芯にステンレス鋼で編まれた被覆を持つカーボン強化のケーブルによる最高レベルのセキュリティ。 長さ180cm、直径 5.5mm の太いケーブル。 ロックヘッドが抜けにくいTバーロック構造により、高い抑止効果を発揮します。 不正解錠防止機能で盗難対策。 回転防止ピンにより高い盗難抑止効果を発揮します。 ノートPCのポートを塞がず、業務に支障なく使用可能。 簡単に設置でき、オフィスでも外出先でも使用できます。 鍵番号を控えておけば、万が一、鍵を紛失された際にはスペアキーの作成が可能です。
用途セキュリティケーブル、ケンジントンロック材質本体部分:鋼/亜鉛、ケーブル部:カーボンスチール、カギ本体:鋼直径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.8保証期間1年間シリンダー錠(2個)ケーブル径(Φmm)5.5総質量(kg)0.26
ヘックスローブビットソケット SK11ヘックスローブビットソケットSK11
2,998税込3,298
1セット(8個)
当日出荷
T型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。T型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途T型トルクスネジの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(mm)9.5(3/8インチ)先端形状ヘックスローブ対応ねじT型トルクスネジクリップの色
T型鋼製束 モノタロウT型鋼製束モノタロウ(48件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り
RS PRO コンジット T ピース RS PRORS PRO コンジット T ピースRS PRO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
継手T ピース
RS Pro トルクスキーセット L形 7ピース RS PRORS Pro トルクスキーセット L形 7ピースRS PRO
3,520税込3,872
1セット
5日以内出荷
仕様個数 = 7セット内容 = T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40形状 = L形ショート/ロングアーム = ショート材質 = クロムニッケル合金鋼L字型TORX(R)ドライバ. 個別又は3種類の高品質セットで販売 優れたトルク / 強度特性を持つ、熱処理済み8650クロムニッケル合金製 ANSI B18-3及びFED. SPEC GGG-K-2750規格に準拠 7ピースのショート / ロングアームセットには、独自のプラスチック製固定クリップが付属 14ピースのセットには、プラスチック製ケースが付属
精密トルクスドライバーセット SK11精密トルクスドライバーセットSK11(10件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状トルクス商品構成セット品
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 T型 鋳鉄製 外山電気ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 T型 鋳鉄製外山電気
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から66日以内出荷
材質鋳鉄製規格-表面処理電気亜鉛めっき
ヘックスローブレンチ SK11ヘックスローブレンチSK11
1,698税込1,868
1セット(7本)
当日出荷
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。 高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼加工クロームメッキ加工対応いじり止めトルクスネジ対応
マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウマイクロヘックスローブレンチ セットモノタロウ(42件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(11本組)
当日出荷
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ジグソーブレード TRUSCOジグソーブレードTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(5枚)
当日出荷
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。全長(mm)90有効刃長(mm)65トラスコ品番819-5247適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9質量(g)37山数24切断能力(mm)(アルミ)1~6切断能力(mm)軟鋼板0.1~3切断能力(mm)非鉄金属0.1~3切断能力(mm)プラスチック1.5~6切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3切断能力(mm)軟鋼0.1~3
ジグソーブレード TRUSCOジグソーブレードTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(5枚)
当日出荷
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。全長(mm)90有効刃長(mm)65トラスコ品番819-5246適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9質量(g)37山数14切断能力(mm)(アルミ)3~10切断能力(mm)軟鋼板2~5切断能力(mm)木材2~切断能力(mm)非鉄金属2~5切断能力(mm)プラスチック3.0~30切断能力(mm)軟鋼2~5
立吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール立吊クランプ(ロックハンドル式)スーパーツール
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
7t及び10t用のクランプは開放ロックピン付。 スプリング式締付ロック機構。 鋼板等の立吊用標準型クランプ。 本体等を特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性を保持。
Facom ソケットレンチ 1/2インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120A FACOMFacom ソケットレンチ 1/2インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120AFACOM
5,600税込6,160
1個
7日以内出荷
錆びにくいクローム仕上げ人間工学に基づいたグリップで、快適な使い心地を維持1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドル耐久性の高いクロムバナジウム鋼を使用
用途ソケットレンチは、レンチの頭部にソケットを装着して使用するように設計されたレンチやラチェットの一種です通常、ソケットレンチにはラチェット機構が装備されており、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を続けることができますソケットレンチは一般に自動車整備士、エンジニア、建築者、DIY愛好家などの専門家によって使用されます仕様●ドライブサイズ:1/2インチ●ハンドルタイプ:T-ハンドル●ドライブ形状:正方型●全体長さ:275mm●材質:クロームバナジウム鋼
絶縁T型六角棒レンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁T型六角棒レンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ロングタイプ
規格DIN EN/IEC 60900基準全長(mm)250先端形状六角ハンドル長さ(mm)90サイズ規格ミリ
絶縁T型六角棒レンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁T型六角棒レンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準全長(mm)120先端形状六角ハンドル長さ(mm)90サイズ規格ミリ
ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
【レンタル】腐食部用超音波厚さ計(校正書付) 帝通電子研究所【レンタル】腐食部用超音波厚さ計(校正書付)帝通電子研究所
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から3日以内出荷
危険物保安技術協会認定!コーティングの上から測定可能! UDM-580DLは、危険物保安技術協会(KHK)の型式認定を受けた石油製品貯蔵、備蓄タンク底板検査用の腐食部用超音波厚さ計です。 データロガーが内蔵され、 パソコン上でのデータ処理が可能です。測定データは内蔵のデータロガーに件数6400点まで収録可能です。
仕様【音速調整範囲(m/sec)】0~16000セット内容本体、探触子(T528型5Z10/2NDT)探触子ホルダー(探触子に装着済)、テストピース(鋼:10mm)、カプラント(100ml)、通信プログラム、音速表、携帯用収納ケース寸法(mm)70(W)×155(H)×28D)測定範囲2.0~250.0mm(鋼中)質量(g)本体 370、探触子 50電源単3アルカリ乾電池2本精度2.0~100.0mm ±0.1mm、100.1~250.0mm ±0.5%測定方式パルス反射方式(一振動子法)表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き)使用時間60時間以上表示単位0.1mm
エコソフト Tバーソケットセット ベッセルエコソフト Tバーソケットセットベッセル(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
握りやすいT型ハンドル。 全面ソフトグリップですべりにくく、手にフィットする曲面デザイン。 内部はリサイクル樹脂使用。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 軸部は六価クロムフリー、環境負荷物質を含まない表面メッキ仕上げ。 9種類のソケット付
用途ナット、ボルトの作業に。トラスコ品番810-6936セット内容ソケット(ボックス):H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H12・H13/Tバーソケットセット/ソケットホルダー種類セット品商品構成セット品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら