用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。
付属品なし
トラスコ品番268-5826
使用ガスアセチレン・酸素
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用
長さ(mm)145
幅(mm)70
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
アセチレン・酸素ボンベの開閉用ハンドルです。
仕様アセチレン用10.2mm角、酵素用8.2mm角
トラスコ品番256-2154
全長(mm)130
質量(g)175
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様関東式酸素調整器/30mm、アセチレンボンベ/10mm、酸素ボンベ/8mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。
質量(g)280
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
H型ハンドルコックです。
ガスボンベの開閉に使用します。オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
仕様先端BOX型奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に
材質工具鋼
軸径(Φmm)19
全長(mm)1000
質量(kg)3.56
対辺(mm)41.5×41.5
外寸(mm)52×52
アズワン品番64-7868-84
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
種別スピードハンドル
材質(本体)FCD450
タイプメネジ
寸法A(mm)-
寸法D(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法F(Φmm)-
寸法E(Φmm)-
色(本体)ブラック
表面処理(本体)粉体焼付塗装
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
用途固定式開閉丸形ハンドル
適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用
材質PVC
質量(g)95
寸法L(mm)114
寸法H(mm)20
寸法W(mm)114
ハンドル直径(mm)114
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に
軸径(Φmm)16
全長(mm)1000
質量(kg)2.2
アズワン品番64-7868-82
ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。
T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。
替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。
全長(mm)165
セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組
タイプばね無
リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175
爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6
爪形状20°曲爪、72°曲爪
材質焼入合金鋼
トラスコ品番250-5726
使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175
1丁
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
セット内容:20度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)、72度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)。大型のスナップリングも安全に脱着が可能です。T型ハンドル式の開閉機構で、広い範囲のスナップリングに使用可能です。色分けされた爪は交換式です。アメリカ製です。
用途スナップリングの着脱
寸法(mm)W298×D206×H54、穴リング:90~175、軸リング:90~175
全長(mm)165
質量(g)1334
タイプばね無
爪形状20°曲がり、72°曲がり
径(mm)爪先端:3.0・3.8・4.6
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
口数採取:3
全長(cm)88
最大容量(mL)110
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に一括採取するサンプラーです。
内部ロッドに仕切が無い構造のため、多くの粉末が採取できます。
分解洗浄が可能です。
全長(mm)880
容量(mL)110
口数採取口:3
開口寸法(mm)採取口:100×12
外筒外径(Φmm)25
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取します。
ポケットパウダーサンプラーのような個別格納式ではなく、ロッド内部に仕切が無いためより多く採取できます。
アルミニウム製で、分解・洗浄可能。
採取口サイズはW10×D1.2cmです。
採取したくないゾーンは採取口外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:110mL●重量:0.8kg
アズワン品番67-5201-56
1個
¥95,900
税込¥105,490
7日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。
アルミニウム製で、分解・洗浄可能。ポケットサイズはW10×D1.2cmです。
採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:25mL●重量:1.2kg
アズワン品番67-5201-55
1個
¥109,000
税込¥119,900
7日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。
ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。
オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。
ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kg
アズワン品番67-5203-02
1個
¥349,000
税込¥383,900
7日以内出荷
T字型のハンドルが付いている止水栓に使用できます。
ハンドル先端のとがった部分で止水栓のフタの開閉ができます。
用途手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。
材質鋼
長さ(mm)800
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
関連キーワード