145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート 材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状長方形 関連資料(0.26MB) ねじ山種類メートル並目
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質ステンレス ねじピッチ1 頭部形状四角 頭厚K(mm)2 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

昭和コーポレーションネジ込みT字足
用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具 材質ユニクロメッキ 寸法d(mm)4.5 ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法P(mm)53 板厚t(mm)2
1個
149 税込164
当日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグル
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスネジ込みT字足
用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具 材質SUS304 寸法d(mm)4.5 ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法P(mm)53 板厚t(mm)2
1個
999 税込1,099
当日出荷

黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、黒革風塗装 質量(kg)4.7 タイプ組立式 耐荷重(kg)10 寸法(cm)W60×D42×H110~150、(ベース)W42×D45、(ハンガー部)L60 パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角) 高さ調節10cm間隔 アズワン品番61-7205-51
1個
32,100 税込35,310
翌々日出荷

仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、アンティークゴールドメッキ 質量(kg)5.4 タイプ組立式 耐荷重(kg)30 パイプ径(Φmm)(ハンガー)25、(外)25.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125×40×115~175 アズワン品番61-7206-31 内寸(cm)(バー)W102
1個
35,800 税込39,380
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ T字型
寸法(mm)Φ22×35 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PLシリーズ 垂直水平T字
寸法(mm)36×48×38 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ 垂直水平T字
寸法(mm)28×38×28 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PCシリーズ 垂直水平T字
寸法(mm)22×32×22 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ P3シリーズ 垂直水平T字
寸法(mm)10×14×11 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

摂津金属工業絶縁T字型連結板
エコ商品
ラック同士を上部で連結する場合に使用
付属品M12六角ボルト・M12バネ座金(各4個)、M12平座金(8個) 材質ポリエステル 質量(kg)0.3/2枚 透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×20×40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックNBSP、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

定番のシンプルな角パイプ仕様。 10cm間隔で8段階に高さ調節ができます。 角バーオプションがご使用いただけます。
材質スチール/アンティークゴールドメッキ 寸法(mm)ハンガーパイプ:19角、外パイプ:22角 質量(kg)5.5 アンティークゴールド 耐荷重(kg)10 長さ(cm)60(ハンガー部) ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×108~178
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

定番のシンプルな角タイプのT字ハンガー。10cm間隔で8段階に高さ調節が可能です。
仕様●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W60×D45×H108~178cm、ハンガー部/L60cm、ハンガーパイプ/19mm角、外パイプ/22mm角●重量:5.5kg●耐荷重:10kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。 アズワン品番65-5561-80
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

調達難易度の高いアンティークゴールドメッキのハンガーラックを、この低価格で!
材質スチール/アンティークゴールドメッキ 質量(kg)3 アンティークゴールド 耐荷重(kg)10 長さ(cm)60(ハンガー部) ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×57×108~168 寸法(幅W×奥行D)(cm)57×57(ベース部)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状菱形 ねじ山種類メートル並目 寸法a(mm)-
1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ARケミカルセッター ISシステム EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T用ミキシングノズル。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
用途ARケミカルセッターEA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、HA-56T、CI-400用ミキシングノズル。 適合【カートリッジ】EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T トラスコ品番586-2653 材質主剤:エポキシアクリレート樹脂、プラスチック
1袋(10本)
4,198 税込4,618
当日出荷

オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。 仕様ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドル トラスコ品番849-1531 材質 質量(g)348 仕上亜鉛メッキ仕上げ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドハンドル T型 モノタロウ 動画あり
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに 材質クロムバナジウム鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 ひの字型 T3×W25×A120×B29(mm)
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 トラスコ品番542-9985 材質鉄、表面処理:塗装 ブラック 穴径(Φmm)【1】4.2 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)29 寸法W(mm)25 板厚(mm)3 穴径(mm)10×15
1セット(1個×5個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のT字ノブ。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。・持ち手としての使用にも適しています。
1個
3,659 税込4,025
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のT字ノブ。・表面は研磨仕上げ。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。・持ち手としての使用にも適しています。
1個
3,239 税込3,563
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・T字ノブつきロックピン。・ノブに厚みが無いので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。・スピーディなワークの位置決め固定ができます。・ピンと操作ボタンはチタン製、スティールやステンレス製部品と比較して約40%軽量です。
1個
23,799 税込26,179
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・T字ノブつきロックピン。・ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ。 末尾記号”H”:重荷重タイプ
1個
6,369 税込7,006
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・ハイジェニックデザインのT字ノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。・持ち手としての使用にも適しています。・取りつけ面のすき間をシールリング「FSRN-HD-E」でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
1個
5,079 税込5,587
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)