十字型パーテーション用拡張用パーツ!別売のパネル(小・大・特大)と連結可能!
セット内容本体×2
材質PVC
寸法(mm)48×27×34
形態包装:チャック付PP袋入り
1セット
¥137
税込¥151
当日出荷
仕様t5mmのパネルに対応
材質ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×25×36
十字型の4人用パーテーション!拡張性に優れており、6人用、8人用など用途に応じてパーテーションを追加できます。透明度の高いPET素材でアルコールや洗剤での清拭が可能。平たくたたんだ状態で保管できます。角R加工で、安心・安全アクリルより割れにくい!
セット内容パネル大(W550×D550)×2、パネル小(W350×D550)×2、十字型固定パーツ×3
材質PET
寸法(mm)1100×700
包装形態ダンボール
アズワン品番64-8310-37
1セット
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状R1型
材質ポリカーボネート
穴あきボード専用伸縮ポール取付金具。
伸縮ポールと穴あきボードを固定することで簡単に壁面収納を作成いただけます。
伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
材質スチールクロムメッキ
1パック(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
仕様t5mmのパネルに対応
材質ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:25×25×36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×38×36
材質ポリカーボネイト制
仕様t5mmのパネルに対応
3mm厚の樹脂板(別売)を簡単にしっかりと取り付け、卓上パーティションが組み立てられます
用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に役立ちます。
材質ポリカーボネート
色透明
店舗やオフィスのウィルス対策に!2mm厚高透明度PET製パネルで組立簡単!拡張OK!透明度の高いPET素材でアルコールや洗剤での清拭が可能です。
材質PET樹脂、アクリル、PVC
色透明
取付方式自立式
包装形態PP袋入り
材質(パネル)PET
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状コ型
材質ポリカーボネート
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12
材質硬質PVC
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
組み立て簡単!ラクラク持ち運び。1mm厚高透明度PET素材。あらゆるシーンでの飛沫防止対策に!対面での接客・オフィスでの会議、面接、対面での会話・学校や塾での面談、講習等などに。A3サイズの書類も通せます。洗剤での清拭が可能です。平たくたたんだ状態で保管できます。角R加工で安心・安全。
セット内容パネル×1、支柱×3
材質PET
寸法(mm)500×610×100
包装形態PP袋入り
アズワン品番64-8310-46
1セット
特価
¥719
税込¥791
当日出荷
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品脚×2個、クリップ×2個
材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式自立式
材質(パネル)PP
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
仕様t5mmのパネルに対応
材質ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×12×.36
ローパーティション「JKパネル」パーツ。
ジョイントパーツ。
パネルに付属しているジョイントパーツを破損、紛失された場合にご購入ください。
材質ABS
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
取扱説明書(0.47MB)
メッシュパネルや穴あきボードと固定していただくと簡単に壁面収納をお楽しみいただけます。
材質本体:スチール(エポキシ紛体塗装)、留め具:ABS樹脂
耐荷重(kg)10
外径(Φmm)19
関連キーワード