シングルポートの4スピード5GbEネットワーク拡張カード。
1個
¥26,980
税込¥29,678
22日以内出荷
こんなお得な商品も!
ジグソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)180
RoHS指令(10物質対応)対応
金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断
トラスコ品番682-8889
適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンク
セット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)
材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
適合C-13、C-18S、C-20S、C-43、C-54SU、C-111T、S-233、U-201M、U-311、U-311M、U-321、U-321M、U-331、U-331M
外径A(Φmm)32.4
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
規格M8ヨウ
部品名称シールワツシヤ
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.54MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.56MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.56MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.61MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.51MB) 展開図33(0.5MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.58MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.55MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.58MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.55MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.72MB)
図解NoBSD-5020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.33、MB231EL 付属品部品_No.33、MSA415R4C-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.33、MB320L 付属品部品_No.33、MS172MCRA フゾクヒン部品_No.33、BSD-5020LTP-W センタブーム部品_No.33、DB233D B 付属品部品_No.33、MB2013MG チップソー 本体部品_No.33、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.33、DB303 B ギヤケース部品_No.33、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.33、MSA613R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.33、GKB2203L 付属品部品_No.33、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.33、MSB111-A A専用部品_No.33、MB200U-C 付属品部品_No.33、MSA415R4C-125(10) エンジン ハリマークなど
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
リード線取出方法L1キット 11連用
タイプ1連用
一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
幅(mm)710
奥行(mm)710
キャスターあり
材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm
材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル
材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュ
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード