カテゴリ

  • メカニカル部品(12,527)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,412)
  • バイク純正部品(6,838)
  • 制御機器(5,901)
  • 自動車純正部品(4,555)
  • オフィス家具(3,397)
  • 農業機械(3,183)
  • 切削工具(2,693)
  • ねじ・ボルト・釘(2,091)
  • 作業工具(2,038)
  • 物流用品(1,993)
  • パソコン/周辺機器(1,774)
  • 建築金物(1,759)
  • バイク部品(1,670)
  • 配管・水廻り設備部材(1,590)
  • 科学研究・開発用品(1,255)
  • 電気材料(1,161)
  • 機構部品(1,141)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,062)
  • 測定用品(913)
  • FA担当者のオススメ新商品(913)
  • 空調・電設資材(691)
  • 建材・エクステリア(556)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(537)
  • トラック用品・パーツ(463)
  • 事務用品(383)
  • 店舗什器・備品(381)
  • 溶接用品(363)
  • 自動車補修部品(336)
  • 学童・教育用品(319)
  • 家電(302)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(300)
  • 防犯用品(285)
  • 医療(274)
  • 自転車部品(271)
  • 作業服(261)
  • トラック純正部品(254)
  • 照明(244)
  • 保管用品(239)
  • 卓上消耗品(235)
  • 安全靴・作業靴(227)
  • 電動工具(223)
  • 厨房用品(216)
  • 船舶用品・漁業資材(199)
  • 研磨材(198)
  • 清掃用品(188)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(186)
  • 塗装・養生・内装用品(181)
  • 安全用品(174)
  • 整備工具・収納(174)
  • 梱包用品(158)
  • 住設機器(152)
  • はんだ関連・静電気対策用品(149)
  • 農業・園芸資材(149)
  • フォークリフト・産機・建機用品(149)
  • 安全標識(134)
  • カー用品(134)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(132)
  • クリーンルーム用品(130)
  • 介護用品(121)
  • トラック輸送・安全用品(119)
  • テープ(109)
  • 安全保護具(103)
  • 防災用品(101)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(99)
  • ガレージ機器・整備設備(96)
  • 空圧工具(82)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(80)
  • マスク(73)
  • 縫製用品(73)
  • バッテリー・電装(68)
  • 鈑金・塗装(67)
  • 農具(50)
  • 接着剤・補修材(49)
  • 日用品(48)
  • 自動車用オイル・ケミカル(47)
  • スプレー・オイル・グリス(45)
  • 測量用品(土木/建設)(42)
  • 救急・衛生(41)
  • 手袋(40)
  • 完成車(40)
  • タイヤ・足回り(37)
  • 測定関連サービス(34)
  • ヘルスケア(31)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • 塗料(17)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 食品・飲料(12)
  • エンジン工具(12)
  • 理美容(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「t-2」の検索結果

77,520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタ T2 重松製作所フィルタ T2重松製作所(31件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
角ムッフ T-2 TGK(東京硝子器械)角ムッフ T-2TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
締付範囲(Φmm)6~17TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)
ターミナル T-2 サトーパーツターミナル T-2サトーパーツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)角ムッフ T-2テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356質量(g)171
T-2用ベース Peacock(尾崎製作所)T-2用ベースPeacock(尾崎製作所)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
T-2用測定子 Peacock(尾崎製作所)T-2用測定子Peacock(尾崎製作所)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
T-2型RC1/4 アズワンT-2型RC1/4アズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷から12日以内出荷
側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別メネジ接続ねじR1/4
T-2型R1/4 アズワンT-2型R1/4アズワン
6,090税込6,699
1個
当日出荷から7日以内出荷
側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別オネジ接続ねじR1/4
T-2W用ベース Peacock(尾崎製作所)T-2W用ベースPeacock(尾崎製作所)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
T-2B用ベース Peacock(尾崎製作所)T-2B用ベースPeacock(尾崎製作所)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
ラワンカットベニヤT2 ノーブランドラワンカットベニヤT2ノーブランド(3件のレビュー)
489税込538
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900規格T2G2
T-2C用ベース Peacock(尾崎製作所)T-2C用ベースPeacock(尾崎製作所)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
T-2B用測定子 Peacock(尾崎製作所)T-2B用測定子Peacock(尾崎製作所)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
ブルロンT-2 CONDOR(山崎産業)ブルロンT-2CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
腰が強く段差面や溝に威力を発揮。 天然+化学繊維の混合毛で、細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
質量(g)約400毛丈(mm)約90材質(毛)アレンファイバー・ポリ塩化ビニル(PVC)材質(ハンドル)スチールパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
T-2型RC3/8 アズワンT-2型RC3/8アズワン
9,190税込10,109
1個
当日出荷から7日以内出荷
側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別メネジ接続ねじR3/8
耐熱・溶接安全靴 T-2 ドンケル耐熱・溶接安全靴 T-2ドンケル
8,798税込9,678
1足
3日以内出荷から46日以内出荷
耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴 高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します
用途土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け形状ミドルカット質量(g)1140(26.0cm1足)材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)機能耐熱標準質量(g)1060(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
T-2型AFHJT210R3/8 アズワンT-2型AFHJT210R3/8アズワン
7,090税込7,799
1個
当日出荷
側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別オネジ適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番2-774-03
T-2W用測定子 Peacock(尾崎製作所)T-2W用測定子Peacock(尾崎製作所)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
チップ T-2NU-DNGA 住友電工ハードメタルチップ T-2NU-DNGA住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
Rキャスター 1.5t・2t用 マサダ製作所Rキャスター 1.5t・2t用マサダ製作所(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
チップ T-2NU-VNGA 住友電工ハードメタルチップ T-2NU-VNGA住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
T-2用指示器取付部 Peacock(尾崎製作所)T-2用指示器取付部Peacock(尾崎製作所)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
前車輪 1.5t・2t用 マサダ製作所前車輪 1.5t・2t用マサダ製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途マサダ製作所補修用前車輪幅(mm)30穴径(Φmm)20.1外径(Φmm)90適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
T-2 ストレート オーガー RIDGID(日本エマソン)T-2 ストレート オーガーRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。ヘビーデューティストレートオーガー。
適合サイズ(Φmm)56適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-2
サンテナーB#23T-2 青 サンコー(三甲)サンテナーB#23T-2 青サンコー(三甲)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKB23T2BL材質PP有効内寸(mm)493×348×94外寸(mm)545×390×105内寸(mm)500×355×100フタなし底形状その他 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])25.0(2550)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B23T-3
NSタイルセメントT-2 日本化成NSタイルセメントT-2日本化成
3,998税込4,398
1袋(25kg)
4日以内出荷
工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。
適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床危険物の類別非危険物適応下地モルタル施工面積(m2)(4mm厚)約4塗布厚さ(mm)4~5
SS-132-T-2-N SAMTECSS-132-T-2-NSAMTEC
669税込736
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SS-106-T-2-N SAMTECSS-106-T-2-NSAMTEC
229税込252
1個
7日以内出荷
チップ T-2NU-CNGA 住友電工ハードメタルチップ T-2NU-CNGA住友電工ハードメタル
41,980税込46,178
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
M8 t=2UNVカラーセット POSH FaithM8 t=2UNVカラーセットPOSH Faith(1件のレビュー)
519税込571
1袋(2個)
当日出荷
M8t=2UNVカラーセット POSH FaithM8t=2UNVカラーセットPOSH Faith
719税込791
1袋(2個)
当日出荷
M10t=2UNVカラーセット POSH FaithM10t=2UNVカラーセットPOSH Faith
519税込571
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様ノーブランド(3件のレビュー)
129税込142
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)12長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
SS-105-T-2-N SAMTECSS-105-T-2-NSAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
ヘルメットホルダー(T-2)メッキ/シルバー KITACOヘルメットホルダー(T-2)メッキ/シルバーKITACO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。 ○キー2ヶ付属 ○ブラケット:アルミ削り出し製/アルマイト仕上げ
(29264)シム,T:2.00 スズキ(29264)シム,T:2.00スズキ
699税込769
1個
5日以内出荷
(27453)シム T:2.00 スズキ(27453)シム T:2.00スズキ
719税込791
1個
5日以内出荷
ミニモ ホルダー t=2mm ミニターミニモ ホルダー t=2mmミニター
3,798税込4,178
1袋(2本)
翌々日出荷
ねじ径(mm)6有効長(mm)18トラスコ品番852-9483質量(g)26
タイヤカバー T-2 4枚セット シーズファクトリータイヤカバー T-2 4枚セットシーズファクトリー
28,980税込31,878
1組(4枚)
当日出荷
品質保護の為に布製で床を傷つけにくいのでお客様も安心です。 袋タイプの為、脱着が簡単で時間短縮になり効率がアップします。 丈夫な素材なので手洗いすることにより再利用が可能になります。
トラスコ品番346-9222
メカニックM6t=2カラーセット POSH FaithメカニックM6t=2カラーセットPOSH Faith
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
...