ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン
関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)
コンテナ種類ベタ目
素早く書類を検索できるファイル内の見出し。
サイズA4タテ
グリーン購入法適合
タイプ1色1山
材質(本体)再生紙
穴数2穴
再生紙使用マーク適合
ポリテナー用の蓋です。
種別フタ
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)
再生紙使用マーク適合
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)
線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本)
材質(ネット)ナイロン
目合い(mm)100菱目(有結タイプ)
再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用
仕様ブリスターパック入り
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
種別1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2
直径(Φmm)205
砥材アルミナ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680
シリーズつるぎ
硬度R
外径D(Φmm)205
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)205
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状ヘックスローブ
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
コーンスターチ等の植物性原料をベースに非常に薄い層で構成されており、容易にリサイクルが可能です。
本製品は世界で最も厳格とされているドイツリサイクル協会の認定マークを取得しており堆肥化が可能です。
誤って海に流失した場合にも、海洋環境下で分解します。
用途緩衝材
寸法(mm)100×210
ディンプルシリンダ錠式で、信頼と実績のキーボックスです。
外せて持ち運べるキーハンガー。落ちない名刺ホルダー。
整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。安全性に配慮したTRシリンダー、鍵の潤滑剤ニューキーシュット装備です。
色メタリックブラウン
付属品TRシリンダーキー×2、ニューキーシュット×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状T型
材質(ハンドル)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
Paperwave-Bioはコーンスターチ等の植物性原料をベースに構成されており、リサイクルが可能です。
本製品は世界で最も厳格とされているドイツリサイクル協会の認定マークを取得しており堆肥化可能です。
誤って海に流出した場合にも海洋環境下で分解します。
用途緩衝材として
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1箱(105粒)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
25.4Φパイプストッパー5個入り
色ブラック
材質SS400
表面処理エポキシ樹脂粉体焼付け塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2.5
使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
再生紙使用マーク適合
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
強力なロックを付けました。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
高さも位置も自由に固定 フレキシブルアーム 360°回転 画面の向き思いのまま スマホ&タブレット フレキシブルアーム
用途スマホ&タブレット スタンド
特性回転機能・高さ調節
対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機
耐荷重(kg)最大約0.8
材質ABS、鉄、シリコン
本体質量(g)約645(±20)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
全長(mm)75
先端形状トルクス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
再生紙使用マーク適合
使用が増えてきたトルクスねじ用で組立ラインなどでよく使われるヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
全長(mm)75
先端形状トルクス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
再生紙使用マーク適合
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
全長(mm)115
先端形状トルクス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
再生紙使用マーク適合
風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。同じシリーズでグレー色もあります。
用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。
色グリーン
材質(ネット)ポリエステル
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)
線径(Φmm)約1.4(250D/34本)
目合い(mm)15角目(ラッセル網)
再生紙使用マーク適合
風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。
用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。
材質(ネット)ポリエステル
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)
線径(Φmm)約1.4(250D/34本)
目合い(mm)15角目(ラッセル網)
再生紙使用マーク適合
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m
材質(本体)PC+ABS
出力Type-C 5V/2.4A
本体質量(g)66
入力AC 100-240V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
材質(ケーブル)PVC
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なTシャツです。
混率(%)綿100%
生地天竺
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のV首Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なV首Tシャツです。
混率(%)綿100%
生地天竺
再生紙使用マーク適合
アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のスリーブレスシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なスリーブレスシャツです。
混率(%)綿100%
生地天竺
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

フューエルフィルター
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。角型タイプ
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
形状かぶり型防災面
材質(レンズ)アクリル
質量(g)200
材質(フレーム)金属
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×250×2
適合頭囲(cm)58~80
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。
出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。
標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。
入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。
DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。
機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。
出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。
放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。
市販部品の追加で機能拡張可能。
種類工作キット
基板寸法(mm)100×45
寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2)
出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2)
出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合)
入力電圧範囲(V)DC3.5~25
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用の差し替え式ヘクサロビュラビット。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
軸径(Φmm)8
全長(mm)45
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
再生紙使用マーク適合
EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。
スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。
ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。
主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。
透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。
リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。
SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。
予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。
オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの標準長さ6本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容T-1.5、T-2、T-2.5、T-3、T-4、T-5(各1本)
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
ホルダー6本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの標準長さ、よく使うサイズ7本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容T-1.5、T-2、T-2.5、T-3、T-4、T-5、T-6(各1本)
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
ホルダー7本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの標準長さ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容T-1.5、T-2、T-2.5、T-3、T-4、T-5、T-6、T-8(各1本)
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
ホルダー8本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
YS-210 二眼形保護めがね用 スペアレンズ/PET-AF
■対応製品:YS-210 二眼形保護めがね
形状二眼型
適合YS-210 JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1組
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
EDS-G308シリーズは8つのギガビット・イーサネット・ポートと最大2つの光ファイバ・ポートを備えているので、高い帯域幅が必要なアプリケーションに最適です。
EDS-G308シリーズは産業用ギガビット・イーサネット接続のための経済的なソリューションを提供し、内蔵のリレー警告機能は停電やポート切断を管理者に通知します。
EDS-G308シリーズには、稼働時温度が0から60℃までのタイプと、-40から75℃までの広範な稼働時温度に対応しているタイプの2種類の製品が用意されています。
上記の2種類の製品は100%のバーンイン検査により、産業用オートメーション・コントロールの特別な要件に適合することが確認されています。
また、EDS-G308シリーズはDINレールや分配ボックスに容易に搭載できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
次へ