カテゴリ

  • メカニカル部品(10,660)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,137)
  • オフィス家具(1,265)
  • 制御機器(813)
  • 物流用品(722)
  • ねじ・ボルト・釘(645)
  • 農業機械(494)
  • 自動車純正部品(468)
  • 配管・水廻り設備部材(450)
  • FA担当者のオススメ新商品(411)
  • 機構部品(406)
  • パソコン/周辺機器(396)
  • バイク純正部品(389)
  • 建築金物(360)
  • 油圧機器・油圧ホース(284)
  • バイク部品(266)
  • 測定用品(171)
  • 切削工具(120)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(98)
  • 自動車補修部品(91)
  • 電気材料(90)
  • 建材・エクステリア(90)
  • 作業工具(85)
  • 空調・電設資材(80)
  • フォークリフト・産機・建機用品(73)
  • 家電(65)
  • 店舗什器・備品(64)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 保管用品(49)
  • 防犯用品(38)
  • 事務用品(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • 溶接用品(20)
  • 電動工具(19)
  • 完成車(18)
  • 清掃用品(17)
  • 梱包用品(16)
  • 介護用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 医療(15)
  • 自転車部品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 照明(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 安全用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • カー用品(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 防災用品(8)
  • 作業服(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 空圧工具(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 日用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 住設機器(6)
  • 安全保護具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • テープ(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)

「t-2 b」の検索結果

関連キーワード
22,488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-2B用測定子 Peacock(尾崎製作所)T-2B用測定子Peacock(尾崎製作所)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
T-2B用ベース Peacock(尾崎製作所)T-2B用ベースPeacock(尾崎製作所)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCOT型コンテナ ネスティングタイプTRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
ハンガーラックコンテナ サンコー(三甲)ハンガーラックコンテナサンコー(三甲)(2件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP底形状格子リブ
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地
VN型コンテナ TRUSCOVN型コンテナTRUSCO(11件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウパーツボックスコンテナ 縦横連結可能モノタロウ(18件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理材質ポリプロピレン付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー最大積載段数3
小型コンテナー アズワン小型コンテナーアズワン(1件のレビュー)
3,880税込4,268
1個
当日出荷
ターミナル T-2 サトーパーツターミナル T-2サトーパーツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
パーツボックス モノタロウパーツボックスモノタロウ(453件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレンブラック/クリア/オレンジ仕切りあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
NFボックス モノタロウNFボックスモノタロウ(474件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)TRUSCO(16件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
二次送りセット T2B 河村電器産業二次送りセット T2B河村電器産業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403
重荷重型トグルクランプ1700T2 SPEEDY B重荷重型トグルクランプ1700T2SPEEDY B
17,980税込19,778
1個
当日出荷
重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)63全長(mm)226質量(kg)1.11取付け方法穴径:8.5クランプ力(kN)17
重荷重型トグルクランプ4000T2 SPEEDY B重荷重型トグルクランプ4000T2SPEEDY B
26,980税込29,678
1個
当日出荷
重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)78全長(mm)282質量(kg)2.07取付け方法穴径:10.5クランプ力(kN)40
T-2用ベース Peacock(尾崎製作所)T-2用ベースPeacock(尾崎製作所)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
セロハンテープ B2 STATIONERYセロハンテープB2 STATIONERY
149税込164
1個
当日出荷
透明テープ種類大巻
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2CSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2ASMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2ASMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2CSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
2620 Y型レンチ T25/PH2 HEX2/4mm HEX5/6mm SUPER B2620 Y型レンチ T25/PH2 HEX2/4mm HEX5/6mmSUPER B
799税込879
1個
4日以内出荷
Y型レンチ
用途T25/PH2 HEX2/4mm HEX5/6mm
サンテナーB#23T-2 青 サンコー(三甲)サンテナーB#23T-2 青サンコー(三甲)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKB23T2BL材質PP有効内寸(mm)493×348×94外寸(mm)545×390×105内寸(mm)500×355×100フタなし底形状その他 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])25.0(2550)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B23T-3
スピーディブロック 引型 SPEEDY Bスピーディブロック 引型SPEEDY B
2,498税込2,748
1個
当日出荷
取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレート
NCボックス JEJアステージNCボックスJEJアステージ(284件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
B E-ラッチ トグルクランプ T型 SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ T型SPEEDY B
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
8847 簡易型トルクレンチキット SUPER B8847 簡易型トルクレンチキットSUPER B
859税込945
1個
4日以内出荷
Torque range:3~10 Nm.Bits size:T25,PH2,Hex3/4/5/6mm.
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B22 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B22SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B21 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B21SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(21) ミリ:6 x 4
8841 トルクレンチキット SUPER B8841 トルクレンチキットSUPER B
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
W/ bits H3/4/5/6mm, T25, PH2
8848 ミニラチェットトルクキット 4/5/6Nmプリセットビット&5ビット SUPER B8848 ミニラチェットトルクキット 4/5/6Nmプリセットビット&5ビットSUPER B
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
時計回り、反時計回りの両方向対応4/5/6Nm設定可能
用途六角レンチ3/4/5/6mm、PH2、T25、60mmマグネット式エクステンション付属
14点携帯工具セット SUPER B14点携帯工具セットSUPER B
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
14機能付携帯工具・3/4/5/6mm六角レンチ・PH2プラスドライバー/SL4マイナスドライバー/T25トルクスレンチ・チェーンピン工具・3.2/3.5/MAVIC(5.65mm)M7スポークレンチ・自着式リペアパッチ・タイヤレバー×2
ポリテナー 矢崎化工ポリテナー矢崎化工(19件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)コンテナ種類ベタ目
セロハンテープ 5巻 B2 STATIONERYセロハンテープ 5巻B2 STATIONERY
569税込626
1個(5巻)
当日出荷から3日以内出荷
透明テープ長さ(m)35/巻テープ種類大巻
キヤリパアセンブリ (レフト) 3B4-2580T-02 YAMAHA(ヤマハ)キヤリパアセンブリ (レフト) 3B4-2580T-02YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
マスタシリンダアセンブリ B74-F583T-02 YAMAHA(ヤマハ)マスタシリンダアセンブリ B74-F583T-02YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
CUT電源部品 YP060PA2 パイロット端子 T2B Panasonic(パナソニック)CUT電源部品 YP060PA2 パイロット端子 T2BPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ステンレス角形ハンドル ST-2B シロクマステンレス角形ハンドル ST-2Bシロクマ
599税込659
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO3×28材質ステンレス寸法H(mm)23
...