1セット
¥519
税込¥571
翌々日出荷
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適
全長(mm)114
電圧(V)100-200
定格電圧(V)100~240
口金E26
定格寿命(時間)15000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
LED寿命(時間)15000
直径(mm)41
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。
グリーン購入法適合
材質(本体)鋼板
材質(棚板)鋼板
材質(扉)鋼板
材質(塗装)焼付塗装
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
長さ(mm)75
幅(mm)43
型式SRD-T
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)VP-3004
1個
¥964
税込¥1,060
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ