カテゴリ

  • 農業機械(277)
  • バイク部品(168)
  • 制御機器(103)
  • メカニカル部品(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 物流用品(49)
  • オフィス家具(39)
  • 作業工具(36)
  • 自動車補修部品(31)
  • 切削工具(31)
  • 建築金物(27)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 機構部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 自転車部品(20)
  • 電動工具(15)
  • 事務用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 日用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「t041」の検索結果

1,157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジユウドウギヤ T41 BIGM(丸山製作所)ジユウドウギヤ T41BIGM(丸山製作所)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
部品名称ジユウドウギヤ T41関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB)図解NoMKF-A425-JS ミッション部品_No.14、MKF-A425-JK ミッション部品_No.14、MKF-A426-JK ミッション部品_No.14、MKF-A426-JS ミッション部品_No.14、MKF-A435-JS ミッション部品_No.13、MKF-A435-JK ミッション部品_No.13
アイドルギヤB T41 BIGM(丸山製作所)アイドルギヤB T41BIGM(丸山製作所)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
部品名称アイドルギヤB T41関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB)図解NoMKF-A435-JK ミッション部品_No.5、MKF-A426-JS ミッション部品_No.6、MKF-A426-JK ミッション部品_No.6、MKF-A435-JS ミッション部品_No.5、MKF-A425-JS ミッション部品_No.6、MKF-A425-JK ミッション部品_No.6
パワーテープ アサヒペンパワーテープアサヒペン(107件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
STARTER ASSY*T41* ホンダSTARTER ASSY*T41*ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COVER COMP.,*T41* ホンダCOVER COMP.,*T41*ホンダ
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COVER COMP,F*T41* ホンダCOVER COMP,F*T41*ホンダ
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOX ASSY,CON*T41* ホンダBOX ASSY,CON*T41*ホンダ
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)平型ヒューズ 1個FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)定格電圧(V)DC32以下サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×4ポート 1.5m ほこりシャッター付 USBタップ エレコム電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×4ポート 1.5m ほこりシャッター付 USBタップエレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
付属品取扱説明書質量(g)約240スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数2口コード長さ(m)1.5定格出力電流(A)【AC】14対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部及びプラグ部を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1400まで、【USB】合計最大17(1ポート最大12)フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125、【USB】DC5ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB Aポート×4定格出力電流【USB】合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
サクションストレーナー 大生工業サクションストレーナー大生工業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類金網(SUS)
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度180°) アキュレイトトーションばね(アーム角度180°)アキュレイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C1-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 コーナー C1-BKfort(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ増田製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から47日以内出荷
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000廣杉計器(9件のレビュー)
279税込307特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌) 豊稔企販光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌)豊稔企販(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。 肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。 刃研もOKです。
用途かたい草刈り用。刃の種別鋼付
LT エアーフレッシュナー 1P リトルツリーズLT エアーフレッシュナー 1Pリトルツリーズ
249税込274
1枚
当日出荷
香りの持続期間7週間以上
用途車・部屋・トイレなど多種多様なシーンでのご利用に。
安全標識単管シート SHOWA安全標識単管シートSHOWA
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から9日以内出荷
軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
用途単管やロープへの表示に。取付方式マジックテープ質量(g)110取付け方法マジックテープ
フレアタイト アサダフレアタイトアサダ(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
PPテープ 宮島化学工業PPテープ宮島化学工業
419税込461
1巻
当日出荷から3日以内出荷
柔らかく軽いため、作業効率がよい結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びないコンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
8K トップ ゴーグル アリート(ariete)8K トップ ゴーグルアリート(ariete)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:14960-T041◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル・トップアリエテベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・ノーズガード付き・CE認定レンズコード14961-8KSC色[カラー]:フレーム:グレー/レンズ:スモーク/ストラップ:グレー内容量[数量]:本体のみ
フレーム:グレー/レンズ:スモーク/ストラップ:グレータイプ本体のみ
Rギヤー 41T KITACORギヤー 41TKITACO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼使用。スプロケットの交換スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
マスキングテープ KITTA(キッタ) キングジムマスキングテープ KITTA(キッタ)キングジム(1件のレビュー)
339税込373
1冊(10枚×4種類)
当日出荷から翌々日出荷
ちいさく持てるマスキングテープ。かさばらないから「持ち歩ける」、切れているから「使いやすい」。コンパクトなカードサイズになった便利なマスキングテープです。デコレーションの定番、15mm幅のBasicシリーズ。 写真やカードの貼りつけにぴったりなサイズです。
テープ幅(mm)15テープ長さ(mm)50
天井埋込形換気扇 多室用 吸込グリル Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 多室用 吸込グリルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
欠品中
適合パイプ径(Φmm)100ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(ルーバー)ABS樹脂開口面積(cm2)170
ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
フランジボルトワイヤリング ZETAフランジボルトワイヤリングZETA(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から6日以内出荷
チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。 M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質PTFE白色不透明耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
31,980税込35,178
1巻(100m)
当日出荷から13日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
キャリパーシールキット DJ(ドライブジョイ)キャリパーシールキットDJ(ドライブジョイ)(22件のレビュー)
869税込956
1セット
当日出荷から12日以内出荷
バイオトップカラーハガキ(50枚入) 伊東屋バイオトップカラーハガキ(50枚入)伊東屋
399税込439
1パック(50枚)
当日出荷
入数50枚サイズはがき紙質中性紙郵便番号欄なし印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機
バーティカルリング アサダバーティカルリングアサダ
46,980税込51,678
1個
当日出荷
レシプロソーで既設配管を直角切断できます。切断後もパイプを保持します。ガイドに沿って正確に高速切断できます。内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。
用途パイプの切断に。トラスコ品番254-5475質量(kg)1対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ50A(60.5mm)アズワン品番65-2354-20切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可)適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)150以上
ぬくもりスロープ ロング WAKI(和気産業)ぬくもりスロープ ロングWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
つまづき防止に・・・ぬくもりスロープ 和室にフローリングに 蓄光ラインで夜の歩行もこれで安心! ゆるやか勾配、すべり止め溝加工、室内にマッチする木目調、取り付け簡単、両面テープ付! サイドも傾斜・蓄光です
付属品両面テープ付き材質ABS樹脂ナチュラル下面幅(mm)840
タ”ストシ-ル C 浦和工業タ”ストシ-ル C浦和工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マイクログラインダー用の部品です。
ドライブリベット / DRT-0000〇〇 RoHS2対応品 廣杉計器ドライブリベット / DRT-0000〇〇 RoHS2対応品廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(mm)5.0材質(本体)アルミ
アルミRギヤー 41T KITACOアルミRギヤー 41TKITACO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト廣杉計器(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質アルミ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ダストシ-ルE イッタイモ 浦和工業ダストシ-ルE イッタイモ浦和工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マイクログラインダー用の部品です。チャックケース完成品です。
ダブルガードインテンズ 14 オレゴン(OREGON)ダブルガードインテンズ 14オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。
タイプスプロケットノーズゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)14
...