カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 切削工具(24)
  • 農業機械(23)
  • 自動車純正部品(20)
  • バイク純正部品(13)
  • 制御機器(10)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(3)
  • カー用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t0604」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
459税込505
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
インライン形チェック弁 油研工業インライン形チェック弁油研工業(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から91日以内出荷
一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
キャップ タンク (T0) MAZDA(マツダ)キャップ タンク (T0)MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付き安全靴 604T ドンケルチャック付き安全靴 604Tドンケル
11,980税込13,178
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
着脱のしやすさが作業効率を向上させます
用途官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け形状ハイカット質量(g)1330(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1200(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H材質(先芯)甲被タイプひも靴タイプ長編上靴
ラベル ISO (T0) MAZDA(マツダ)ラベル ISO (T0)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
クリップ (T060) MAZDA(マツダ)クリップ (T060)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷
ライトアングルチェック弁 ダイキン工業ライトアングルチェック弁ダイキン工業
12,980税込14,278
1台
翌日出荷から60日以内出荷
ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
仕様Jシリーズライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ジョイント (T0) MAZDA(マツダ)ジョイント (T0)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
両口チーズユニオン KFG2T SMC両口チーズユニオン KFG2TSMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
パイプNO.4 ABS ブレーキ (T0) MAZDA(マツダ)パイプNO.4 ABS ブレーキ (T0)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
パイプNO.3 ABS ブレーキ (T0) MAZDA(マツダ)パイプNO.3 ABS ブレーキ (T0)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
アシストバキュームパワー (T0) MAZDA(マツダ)アシストバキュームパワー (T0)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
ポリウレタンチューブ(200m) TRUSCOポリウレタンチューブ(200m)TRUSCO
5,398税込5,938
1巻
当日出荷
材質ポリウレタン長さ(m)200使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(100m) TRUSCOポリウレタンチューブ(100m)TRUSCO
9,398税込10,338
1巻
当日出荷
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性
ケーブル コントロール (T0) MAZDA(マツダ)ケーブル コントロール (T0)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手T型ユニオンアオイ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ロングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質600Nano刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
車種別フロアマット(トヨタ)ベーシック ロイヤル化成車種別フロアマット(トヨタ)ベーシックロイヤル化成
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地ベーシックセット内容1台分
ALetto ブックシェルフ カグクロALetto ブックシェルフカグクロ
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
無駄のないスッキリとしたデザインで、どんな空間にもスッと馴染みます。
付属品ブックエンド×4材質表面材:低圧メラミン化粧板、芯材:パーチクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS間口(mm)600内寸法(mm)収納スペース:W530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1050機能アジャスター機能、ブックエンド:96mmピッチ5か所調整可、落下防止バー
レバー パーキングブレーキ (T060) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (T060)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN イスカルタングプランジ プランジカッター用チップ HTP LNイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
10 Series(10-KQ2T) SMC10 Series(10-KQ2T)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
4枚刃防振Zロング SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ZロングSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)35
4枚刃高硬度用SIコート SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃高硬度用SIコートSPEED TIGER(スピードタイガー)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形
被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TLM0604N) SMCT Series(TLM0604N)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)6半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.5最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
T Series(TU0604BU) SMCT Series(TU0604BU)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6青(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ヘリオクト イスカルヘリオクトイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ多孔板防熱面604T-6 トーアボージンアルミ多孔板防熱面604T-6トーアボージン
9,980税込10,978
1個
7日以内出荷
◯面体はアルミ多孔板で高防熱性、堅牢◯簡単にレンズ交換でき経済的◯高熱現場に最適◯MPヘルメット用金具
質量(g)240高さH(mm)245幅W(mm)365材質(シールド)アルミ(レンズ:アクリル)
パイロット操作チェック弁 油研工業パイロット操作チェック弁油研工業
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷から91日以内出荷
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
シヤフトコンプ 10T 13234-0604 Kawasakiシヤフトコンプ 10T 13234-0604Kawasaki
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
管継手 チーズ TGK(東京硝子器械)管継手 チーズTGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
T Series(TU0604G) SMCT Series(TU0604G)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン緑(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604YR) SMCT Series(TU0604YR)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン橙(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
a6063特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a6063