カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 切削工具(14)
- 制御機器(12)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(12)
- アズワン(5)
- ノーブランド(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- タンガロイ(4)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
- DEWALT(3)
- カーメックス(2)
- 京セラ(2)
- TDK(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TRUSCO(2)
- ミヤコ自動車(2)
- オンダ製作所(2)
- 明立精機(2)
- 桜井(2)
- VISHAY(2)
- 富士通ゼネラル(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t0806」の検索結果

SFRT型 ステンレス異径チーズ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン
アオイ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型空気ばね式除振台 AVTシリーズ
アズワン¥190,000税込¥209,0001台当日出荷から翌々日出荷付属品手押しポンプ仕様除振方式: 特殊ダイヤフラム型空気ばね、制振方式: オリフィスによるエアーダンピング、レベル維持方式: 手押しポンプによる手動式材質(天板)鋼板SPCC固有振動数(Hz)2.5
T Series(TLM0806N)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
倒れにくいカゴ車 セーフティテナー
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。仕様旋回仕様材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)500使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
T Series(TLM0806B)
SMC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンティー
アズワン¥199税込¥2191個3日以内出荷から5日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メイルブランチティー
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状メイルブランチティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
多刃仕上げ用エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷から17日以内出荷低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。キャスター金具スチール
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ランティー
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ランティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
両口チーズユニオン KFG2T
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ブランチティー
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ブランチティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
投光器・収納ボックス タフシステム2.0ライトボックスパワースタックセット
DEWALT¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷DWST08061-JPのPowerstakバッテリー・充電器付きスターターセットです。クラス最高水準のパワフル照明・収納ボックスです。タフシステムとの連結が可能です。ライトは左右各個に照射角度の調整が可能です。市販の三脚に装着できるアタッチメントです。壁掛け用フックで吊るして照射も可能です。トートボックスとしての使用も可能です。用途暗所・電源確保難の環境での照明に。安全作業環境確保に。パーツ等収納・運搬・管理に。タフシステムシリーズの連結使用に。トラスコ品番709-1641セット内容Powerstak1.7Ahバッテリー(DCBP034-JP)・充電器材質PP幅(mm)395高さ(mm)244奥行(mm)288明るさ(Lm)2000×2
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
タフシステム2.0 18V LEDライトボックス
DEWALT¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。材質PP質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg)最大積載量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート)収納容量(L)14明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2)明るさ3段階調整照射角度(°)360
T Series(TLM0806R)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316
オンダ製作所¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
T Series(TLM0806BU)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンティー
アズワン¥1,070税込¥1,1771個5日以内出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンティー
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
多刃高硬度用エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷から24日以内出荷最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。寸法Z(mm)6コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティー
ノーブランド¥4,798~税込¥5,278~1個ほか4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
多刃高硬度用ロング刃長エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥8,798税込¥9,6781本4日以内出荷から24日以内出荷最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応