カテゴリ
- 切削工具(14)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 制御機器(4)
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t0806」の検索結果

SFRT型 ステンレス異径チーズ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン
アオイ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メイルブランチティー
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状メイルブランチティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
多刃仕上げ用エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷から17日以内出荷低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ランティー
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ランティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ブランチティー
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ブランチティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
投光器・収納ボックス タフシステム2.0ライトボックスパワースタックセット
DEWALT¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷DWST08061-JPのPowerstakバッテリー・充電器付きスターターセットです。クラス最高水準のパワフル照明・収納ボックスです。タフシステムとの連結が可能です。ライトは左右各個に照射角度の調整が可能です。市販の三脚に装着できるアタッチメントです。壁掛け用フックで吊るして照射も可能です。トートボックスとしての使用も可能です。用途暗所・電源確保難の環境での照明に。安全作業環境確保に。パーツ等収納・運搬・管理に。タフシステムシリーズの連結使用に。トラスコ品番709-1641セット内容Powerstak1.7Ahバッテリー(DCBP034-JP)・充電器材質PP幅(mm)395高さ(mm)244奥行(mm)288明るさ(Lm)2000×2
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316
オンダ製作所¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンティー
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
多刃高硬度用エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷から24日以内出荷最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。寸法Z(mm)6コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティー
ノーブランド¥4,798~税込¥5,278~1個ほか4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
多刃高硬度用ロング刃長エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥8,798税込¥9,6781本4日以内出荷から24日以内出荷最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 超硬 フライス用
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷形状六角形厚さ(mm)6.65材質(本体)GW25内接円直径(Φmm)14.02寸法D1(mm)6.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)コーナー半径Re(mm)0.8チップブレーカ片面コーナー数3寸法BS(mm)1.5メーカー商品コードTWF09330逃げ角(°)0
屋外用制御ボックス OCSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷屋外用制御ボックス OCSシリーズ。取付けプレート、2個セット(ハウジングサイズ8インチ x 6インチ対応のねじ付き)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い幅(mm)65色ライトグレー (RAL 7035)高さ(mm)144取付方式ネジ取付け奥行(mm)8番号1471778分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779ハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT08/09
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XDMT
DIJET(ダイジェット工業)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷仕上げ加工用のインサート 取付面を示すマーク(3箇所) 全周研削(H級)による良好な切れ味 ワイパー刃は大r(500R)
チップ WPMT05/06/08/09-ML
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-MH
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-DML
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷材質AH730形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
18Vブラシレス 振動ドリルドライバー
DEWALT¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。用途コンクリ穴あけ・ネジ締め外し・木鉄への穴あけに。付属品TSTAKキットボックス、Poerstackバッテリー(DCBP034-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番709-2844無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~650、高速:0~2000本体寸法(mm)360×440×130最大締付トルク(N・m)90バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)高速:0~34000、低速:0~11050RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドプレート
MK(丸喜金属本社)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷から8日以内出荷ブラケット金具を取り付ける際に、壁の補強として最適です。用途ベースプレートとして幅(mm)100厚さ(mm)15全長(mm)2000質量(kg)2.2
デザートカップ バイオ 茶碗蒸し GS-200 本体 ナチュラル リスパック
リスパック¥1,698税込¥1,8681袋(50点)3日以内出荷優雅に映える、洗練されたフォルムと質感の温かさ。高級感のある見栄えで食卓を華やかに彩ります。上品な透け感・華やかさ。電子レンジ使用可能。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ89×57容量(mL)200質量(g)10
目覚まし時計
MAG(ノア精密)¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷定番フォルムの目覚まし時計。よく触れるアラームのON/OFFスイッチは使い勝手を考慮し全面に配置。アラーム音は力強いベル音で起床出来ます。秒針はスムーズに動く連続秒針で睡眠の邪魔になりません。付属品取扱説明書、保証書材質枠:プラスチック、風防:プラスチック色銀メタリック質量(g)250電源単2アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×117×70機能連続秒針、ベル音アラーム、スヌーズ、ライト