カテゴリ

  • 自動車補修部品(180)
    • 車用ウェッジベース電球(9)
    • 車用ブリスターパック(10)
    • 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(7)
    • 車用パネル/メーター用電球(3)
    • T10/T16/T20(LED)(58)
    • 車用ルームランプ/マップランプ用電球(16)
    • T8/T10×31(LED)(13)
  • バイク部品(57)
    • 交換用電球(25)
  • バイク純正部品(12)
    • KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-92(3)
    • YAMAHA(ヤマハ)-品番先頭文字-4G(1)
  • 制御機器(152)
  • パソコン/周辺機器(146)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 防犯用品(70)
  • 機構部品(40)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 照明(14)
  • 測定用品(13)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ガラス球形式
口金
タイプ
H3・H3a・H4・H7・H8・H11・T8・T10・T16・T20・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 12v」の検索結果

関連キーワード
832件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ 12V 5W  T10 92069-1016 Kawasakiバルブ 12V 5W T10 92069-1016Kawasaki(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92069-1016主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
2輪車用口金球 T10 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)M&H(12件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式T10口金BA9sクリア
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
729税込802
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
レイブリックハイパーLEDバルブ T10 レイブリック(スタンレー)レイブリックハイパーLEDバルブ T10レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
バルブ 12V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)バルブ 12V(交換用電球)DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)12
バルブ (T-10 12V-3.4W) 4G1-84744-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ (T-10 12V-3.4W) 4G1-84744-00YAMAHA(ヤマハ)
329税込362
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4R0-83517-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
バルブ 12V 1.7W T10 92069-1116 Kawasakiバルブ 12V 1.7W T10 92069-1116Kawasaki
239税込263
1個
4日以内出荷
代表車種ZR250-B9
ウエッジベース 10LED T10 モノタロウウエッジベース 10LED T10モノタロウ(25件のレビュー)
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
919税込1,011
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球定格電圧(V)12
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12VKOITO(小糸製作所)(27件のレビュー)
389税込428
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用竹村商会
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
こだわり抜いた3つのポイント!1つ目【明るく!】竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作がポジション球。ポジション球の中では最も明るい190ルーメンを誇ります。2つ目【特殊レンズ】ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目【綺麗に拡散】ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブでは光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、光りを美しく拡散します。
用途ポジション・ルームランプ・ナンバー灯等寸法(mm)Φ11×27ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)2.2(1個)口金T10極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)190(1個)
ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
バルブ, メーター T10 12V 2W 5HH-H3517-10 YAMAHA(ヤマハ)バルブ, メーター T10 12V 2W 5HH-H3517-10YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
3日以内出荷
ルームランプ、マップランプ用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)ルームランプ、マップランプ用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ルームランプ・マップランプクリア定格電圧(V)12
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12Vモノタロウ(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)口金その他全光束(Lm)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウハロゲンバルブ H8 12Vモノタロウ(45件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用竹村商会(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
【POINT.1”短くなって新登場”】従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!【POINT.4”無極性”】一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×26消費電力(W)4(左右)口金T10対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウハロゲンバルブ H11 12Vモノタロウ(31件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%
12LEDランプ T10×31 モノタロウ12LEDランプ T10×31モノタロウ(182件のレビュー)
729税込802
1袋(2個)
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンランプ H3 12V モノタロウハロゲンランプ H3 12Vモノタロウ(78件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
12LED ウエッジベース T10 モノタロウ12LED ウエッジベース T10モノタロウ(132件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他光色ホワイト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用竹村商会(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から翌々日出荷
従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375
パイロット球 T10E10 12V 0.15A オーム電機パイロット球 T10E10 12V 0.15Aオーム電機(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格12V-0.15A全高(mm)28直径(mm)10
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,298税込2,528
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ
ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用竹村商会
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
用途ポジションランプ等寸法(mm)Φ10×28ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)1.6(片側)口金T10入数(個)2
ハロゲンバルブ H7 12V モノタロウハロゲンバルブ H7 12Vモノタロウ(27件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%
T10 ウエッジ 12V3W イエローバルブ TAKEGAWA(武川)T10 ウエッジ 12V3W イエローバルブTAKEGAWA(武川)
399税込439
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
バルブ 12V 5W T10  09471-12216 スズキバルブ 12V 5W T10 09471-12216スズキ
289税込318
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:09471-12216
マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から翌々日出荷
【選ばれる3つのポイント】選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
2輪車用口金球 T10×31 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10×31 12V(シングル球)M&H
1,298税込1,428
1箱(10個)
翌々日出荷
電圧(V)12クリア口金S8.5/8.5
2輪車用口金球 T10×36 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10×36 12V(シングル球)M&H(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
翌々日出荷
電圧(V)12クリア口金S8.5/8.5
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 12V MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 12VMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
発光色ブルー仕様12V用
ウエッジソケット T10 モノタロウウエッジソケット T10モノタロウ(4件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り POLARGハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入りPOLARG
3,198税込3,518
1箱(2個)
5日以内出荷
映り込みを抑える ピュアシルバーコート「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
発光色アンバー定格12V 5W形状T10
関連キーワード
...