主な適合純正品番4R0-83517-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
用途一般
定格電圧(V)12
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプシングル球
口金W2.1×9.5d
色クリア
定格電圧(V)12
明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプシングル球
定格電圧(V)12
タイプシングル球
定格電圧(V)12
タイプシングル
定格電圧(V)12
口金W2.2×5.2d
ガラス球形式T6.5
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)12
口金ウエッジ(ベース付)
定格電圧(V)14
こんなお得な商品も!

ウェッジベース電球 12V ダブル 高品質タイプ
モノタロウ
¥859
税込¥945
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプダブル球
定格電圧(V)12
定格電力(W)21/5
口金W3×16q
ガラス球形式T20
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプダブル球
口金W3×16q
ガラス球形式T20
色クリア
定格電圧(V)12
定格電力(W)21/5
RoHS指令(10物質対応)対応
他社参考品番(STANLEY)W7875
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
代表車種KMX200-A1
1個
¥279
税込¥307
欠品中
定格電圧(V)12
色クリア
タイプシングル球
適合メーター球、ポジション球
定格電圧(V)12
ガラス球形式G10
タイプシングル
IB9369-F3は2Mピクセルのレンズを搭載した屋外用ブレット型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。 。監視ニーズに合わせて、焦点距離の異なる2つのモデルから選択可能です。 。30mまで照射可能な赤外線IRを搭載しているため、低照度の屋外環境下での撮影を実現します。 。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備えているため、屋外駐車場や駐輪場などの屋外監視に最適です。
仕様●Flash:256MB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。●VADPパッケージ:スマートモーション検知●WDRテクノロジー:WDRエンハンス●その他・再生プレーヤー:VLC: 1.1.11以上●アイリスタイプ:固定アイリス●アラーム・イベント:eメール、HTTP、FTP、NASサーバー、MicroSDカードを使用したイベント通知、プッシュ通知eメール、HTTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してのファイルアップロード●アラーム・トリガー:カメラ干渉検知、手動トリガー、定期的なトリガー、モーション検知、録画通知、SDカード寿命通知、システムブート●イメージ設定1:一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面画像、回転)、昼夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止●イメージ設定2:画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ機能、3DNR●イメージ設定3:露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、露出時間、ゲイン制御)、AE速度調整、WDRプライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカウンター●チルト範囲:90度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 18倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で4.5倍)●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応●レンズ方式:固定フォーカル●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:90度、垂直:49度、対角:106度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備●最低光量:0.1Lux@F2.2(色)<0.005Lux@F2.2(白黒)0Lux(IRイルミネーターオン)●最大ストリーム:2つまでの同時ストリーム(最大7つの構成が可能なプロファイル)●最大フレームレート:30fps@1920×1080●画像解像度:1920×1080(2MP)●赤外線光量:30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 1個搭載Smart IR
付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド
質量(g)671
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
消費電力PoE :最大6.49W/4W(IRオン/オフ)DC12V:最大5.1/3.4W(IRオン/オフ)
寸法(Φ×mm)91.1×181.5
湿度範囲0.95
保証期間3年間
焦点距離(mm)f=3.6
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比59dB
安全規格安全性: UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 62471、IEC/EN 60950-22)IA規格: BIS (IS 13252)BSMI環境: IK10 (IEC 62262)、 IP66 (IEC 60529)
EMC規格CE (EN55032 Class A、EN55035)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、ICES-003 issue 7、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源DC 12VIEEE 802.3 af PoE Class 0(同時電源冗長性サポート)
シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000
内蔵RAM256MB
動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時(IRオフ):-30~55、動作時(IRオン):-30~50
絞りF2.2
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
インターフェイス【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジWDRサポート
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/3.1” プログレッシブ CMOS
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
関連キーワード