カテゴリ

  • 物流用品(868)
  • パソコン/周辺機器(749)
  • 農業機械(656)
  • 作業工具(556)
  • ねじ・ボルト・釘(468)
  • 制御機器(416)
  • バイク部品(351)
  • 切削工具(285)
  • メカニカル部品(254)
  • 機構部品(244)
  • 配管・水廻り設備部材(233)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
  • 測定用品(103)
  • FA担当者のオススメ新商品(85)
  • 自動車補修部品(79)
  • 油圧機器・油圧ホース(70)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(70)
  • 空調・照明・電設資材(64)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • 家電(50)
  • 電動工具(50)
  • 防犯用品(41)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • 電気材料(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • オフィス家具(22)
  • 自転車部品(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 安全用品(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 建築金物(18)
  • 事務用品(16)
  • 卓上消耗品(13)
  • カー用品(13)
  • 研磨材(12)
  • 防災用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • エンジン工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 塗料(6)
  • 溶接用品(6)
  • テープ(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 作業服(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)

「t10 20」の検索結果

関連キーワード
6,370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(29件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • 6pcトルクスレンチセット ベストツール

    6pcトルクスレンチセット

    ベストツール(33件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30全長(mm)90(折りたたみ時)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
  • TX いじり止め 穴付レンチ エイト

    TX いじり止め 穴付レンチ

    エイト(6件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキ
  • マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウ

    マイクロヘックスローブレンチ セット

    モノタロウ(45件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(11本組)
    当日出荷
    極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
    用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • BLシリーズ プリント基板用2段端子台 IDEC(和泉電気)

    BLシリーズ プリント基板用2段端子台

    IDEC(和泉電気)
    889税込978
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式プリント基板定格絶縁電圧(V)250結線方式ネジ
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • ヘックスローブレンチセット TRUSCO

    ヘックスローブレンチセット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00

    廣杉計器(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    当日出荷から13日以内出荷
    白色不透明種類平ワッシャー
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • LEDウェッジテール T10 RED カーメイト

    LEDウェッジテール T10 RED

    カーメイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
    用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20電圧(V)DC12消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10発光色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター 光

    フィルター

    (3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています 空調・家庭・水用フィルター 従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します
    材質ポリエステル
  • タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T10-15形

    三ツ星ベルト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15呼び幅(mm)15適合ベルトT10
  • LAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレー NEC

    LAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレー

    NEC
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g/防水(防滴):IPX2/防塵:IP5X
    仕様●メインメモリ:4GB●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電波法:適合●駆動時間:10.5時間●センサ:G-センサ、加速度センサ、光センサ、 Hallセンサ●VCCI:対応(クラスB)●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●CPU詳細:Mediatek Helio G85●WiMAX:なし●ハードウェアキーボード:なし●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●マルチタッチ:10点●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●その他無線データ転送:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●本体サイズ(W):236mm●バッテリ容量:5100mAh●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●J-Moss:対応●本体サイズ(H):8mm●本体サイズ(D):155mm●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●ディスプレイ詳細:10.1型ワイドLED 広視野角液晶●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●外部ディスプレイ出力:なし●ストレージタイプ:eMMC電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)430最大消費電力(W)20ディスプレイ10.1解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)OSAndroid 14ポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth テクノロジー本体内蔵(Ver.5.3)内蔵マイクあり容量(GB)128GB無線LANあり、IEEE802.11ac/a/b/g/nUSBUSB 2.0 Type-C×1(OTG対応、充電兼用)
  • 37点・精密ソケットレンチセット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    37点・精密ソケットレンチセット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/111/12/13mm【ドライバービット(-)】4.0/5.5mm【ドライバービット(+)】No.1/2【ヘックスビット】3/4/5/6mm【トルクスビット】TTX20/25/27/30【エクステンションバー】50/100(Tハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.2/1.5/2/2.5/3mm差込角(mm)6.3入組点数37差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T10形

    三ツ星ベルト
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)10歯形T10
  • サクションストレーナー 大生工業

    サクションストレーナー

    大生工業(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • パイロット球 T10E10 220V 5W オーム電機

    パイロット球 T10E10 220V 5W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格220V-5W全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • RG LED 拡散カットレンズ T10 RG(レーシングギア)

    RG LED 拡散カットレンズ T10

    RG(レーシングギア)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    翌日出荷
    拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
    用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)200バルブサイズ直径10.3mm×28mm
  • 補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    補修用LEDバルブ T10 6000K 1本

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
    用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(2件のレビュー)
    84税込92
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 2個入りTORXビット T10 BAHCO(バーコ)

    2個入りTORXビット T10

    BAHCO(バーコ)
    8,498税込9,348
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3763材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT10両頭機能片頭
  • M10t=20UNVカラーセット POSH Faith

    M10t=20UNVカラーセット

    POSH Faith
    579税込637
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20 サイマコーポレーション

    6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20

    サイマコーポレーション
    4,398税込4,838
    1セット
    3日以内出荷
    青・黒・黄・緑・赤・紫サイズT4/T5/T6/T8/T10/T20ドライブサイズT4,T5,T6,T8,T10,T20適合レンチT4,T5,T6,T8,T10,T20RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所

    サクションストレーナ MSTタイプ

    増田製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
  • ウエッジ球 T10 28V 0.08A オーム電機

    ウエッジ球 T10 28V 0.08A

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    形状T-10クリア定格28V-0.08A全高(mm)20直径(mm)10
  • T10x120mm [Bore Torx]キーレンチ エスコ

    T10x120mm [Bore Torx]キーレンチ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MJ-10
  • RG LED T10X31/T8X29 RG(レーシングギア)

    RG LED T10X31/T8X29

    RG(レーシングギア)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。
    用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。形状T10×31、T8×29兼用定格12V1.5W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)120バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
  • 耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    当日出荷
    1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
  • SFカップリング T10形(横割カバー) セイサ

    SFカップリング T10形(横割カバー)

    セイサ
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から47日以内出荷
    大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計
    種類コイルタイプ
  • T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ 大阪魂

    T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(29個)
    翌々日出荷
    材質ステン寸法k(mm)1.4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)6ドライブサイズT10ねじの呼びdM4
  • LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ

    LeFH-e(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。
    タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
  • シリコンスポンジ丸チューブ スリーハイ

    シリコンスポンジ丸チューブ

    スリーハイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン長さ(m)1硬度20耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平面ミラー 信栄物産

    ステンレス平面ミラー

    信栄物産
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びできるミラーです。両面接着等で取り付けが簡単です。耐侵食性に優れています。
    用途平面ミラー材質SUS(ステンレス)
  • レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ

    レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付

    モノタロウ(45件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
    用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
  • タイミングプーリ T10-25形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T10-25形

    三ツ星ベルト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25呼び幅(mm)25適合ベルトT10
...