カテゴリ

  • 自動車補修部品(119)
  • 制御機器(34)
  • バイク部品(27)
  • 防犯用品(27)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 家電(4)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 led 12v」の検索結果

260件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウ

    ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
  • 12LED ウエッジベース T10 モノタロウ

    12LED ウエッジベース T10

    モノタロウ(134件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
  • LED T10 ウェッジ球 SMD MAD MAX(マッドマックス)

    LED T10 ウェッジ球 SMD

    MAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(2個)
    当日出荷
    ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用
  • ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)

    レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(2個)
    当日出荷
    ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
    用途ポジション、ルーム、マップ色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
  • スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1

    スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)

    CONCEPT-1(55件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
    用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
  • T10 SMDバルブ (3粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個 MAD MAX(マッドマックス)

    T10 SMDバルブ (3粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    T10 SMDバルブ (3粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。12V車専用の商品です。
    用途2輪、4輪用適合車種12V車専用
  • レイブリックハイパーLEDバルブ T10 レイブリック(スタンレー)

    レイブリックハイパーLEDバルブ T10

    レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(2個)
    当日出荷
    RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
    タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
  • LEDポジション球 BRAITH(ブレイス)

    LEDポジション球

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
    タイプT10電圧(V)10~30口金その他全光束(Lm)10LED2SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエッジベース 10LED T10 モノタロウ

    ウエッジベース 10LED T10

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10販売区分業務用
  • LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用 LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用

    LeFH-e
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    T10スモール専用タイプ。12V専用。 6000ケルビンの光を束して発します。スモール専用です。
    タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
  • 12LEDランプ T10×31 モノタロウ

    12LEDランプ T10×31

    モノタロウ(183件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)約110消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12販売区分業務用
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12
  • ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会

    ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用

    竹村商会(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
    用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375
  • T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個 MAD MAX(マッドマックス)

    T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷
    T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。12V車専用の商品です。
    用途2輪、4輪用適合車種12V車専用
  • LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ

    LeFH-e(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。
    タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
  • ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用

    竹村商会
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【明るく!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作がポジション球。ポジション球の中では最も明るい190ルーメンを誇ります。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブでは光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、光りを美しく拡散します。
    用途ポジション・ルームランプ・ナンバー灯等寸法(mm)Φ11×27色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)2.2(1個)口金T10極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)190(1個)
  • ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会
    オレンジ
    ブルー
    イエロー
    ピンク
    ホワイト

    ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用

    竹村商会(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
    用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×26消費電力(W)4(左右)口金T10対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
  • L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&H

    L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702

    M&H(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    +-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
    用途電装パーツ
  • ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会

    ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用

    竹村商会
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
    用途ポジションランプ等寸法(mm)Φ10×28色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)1.6(片側)口金T10入数(個)2
  • LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 12V MAD MAX(マッドマックス)

    LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 12V

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用発光色ブルー
  • ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付

    モノタロウ(281件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • LEDウェッジテール T10 RED カーメイト

    LEDウェッジテール T10 RED

    カーメイト(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
    用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20電圧(V)DC12消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10発光色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • イルミネーションLEDバルブ DELTA(デルタ)

    イルミネーションLEDバルブ

    DELTA(デルタ)(16件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
    定格電圧(V)12
  • LEDバルブ(T10タイプ) データシステム

    LEDバルブ(T10タイプ)

    データシステム
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
    用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • RG LED T10 3SMD RG(レーシングギア)

    RG LED T10 3SMD

    RG(レーシングギア)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    定格12V用0.5W
  • 補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    補修用LEDバルブ T10 6000K 1本

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット
    当日出荷
    明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
    用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書色ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
  • RG LED 拡散レンズ T10 RG(レーシングギア)

    RG LED 拡散レンズ T10

    RG(レーシングギア)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り
    用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)150バルブサイズ直径10.3mm×24.5mm
  • 18灯LEDポジション球 T10 カシムラ

    18灯LEDポジション球 T10

    カシムラ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ) DC12車専用。
    質量(g)7.5(1個あたり)定格12V/2.2W口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×41×11.6(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約420(2個分)
  • LEDバルブ ウェッジ球T10 白色 ケリー電気産業

    LEDバルブ ウェッジ球T10 白色

    ケリー電気産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
    用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)10×26保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2
  • マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会

    マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用

    竹村商会(1件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
    用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等色ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
  • ハイパーLEDバルブ (T10) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーLEDバルブ (T10)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    用途オレンジ / 12V 3.6W(+-の極性が有り)
  • LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED DX T10 6000K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    色ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
  • RG LED 拡散カットレンズ T10 RG(レーシングギア)

    RG LED 拡散カットレンズ T10

    RG(レーシングギア)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2個)
    翌日出荷
    拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
    用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)200バルブサイズ直径10.3mm×28mm
  • ウエッジソケット T10 モノタロウ

    ウエッジソケット T10

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷
    市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
    用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線色黒タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5販売区分業務用
  • ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用 竹村商会
    ブルー
    グリーン
    ピンク
    ホワイト
    レッド

    ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用

    竹村商会
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
    用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32消費電力(W)4.5(左右)口金T10対応電圧(v):24消費電流(A)0.375
  • LEDポジション球T10 6500K 410lm カシムラ

    LEDポジション球T10 6500K 410lm

    カシムラ
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED13灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
    定格12V 2.9W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約410(1個当たり)
  • LEONID LED DX T10 4500K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED DX T10 4500K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    翌々日出荷
    色サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
  • LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED DX T10 6000K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    翌々日出荷
    用途1個色ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
  • 3灯LEDナンバー球 全方向 T10 カシムラ

    3灯LEDナンバー球 全方向 T10

    カシムラ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。 安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ) DC12車専用。
    質量(g)1(1個あたり)定格12V/0.7W口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約120(2個分)