カテゴリ

  • 自動車補修部品(237)
    • T10/T16/T20(LED)(91)
    • T8/T10×31(LED)(17)
    • その他LED(82)
    • 車用ウェッジベース電球(3)
  • トラック用品・パーツ(32)
    • LED交換球(24V対応)(24)
  • バイク部品(278)
    • バイク用LEDバルブ(19)
  • パソコン/周辺機器(306)
  • 制御機器(252)
  • 防犯用品(91)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • 照明(41)
  • 測定用品(37)
  • 電動工具(31)
  • 家電(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 作業工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 医療(5)
  • バイク純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 安全用品(3)
  • カー用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
口金
BA9S・E10・E17・E26・G13・G14・GX16t-5・S8.5・T8・T10・T10×31・T14・T16・W2.1×9.5d・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
1,477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル プラネックスコミュニケーションズFXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデルプラネックスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)1.54消費電力(W)最大 35電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却】静音ファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×8MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
チューナーレステレビ CHiQチューナーレステレビCHiQ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部電源(V)AC 100 50/60Hz取付ねじ上:M4 × 10mm ×2本、下:M4 × 10mm ×2本視野角左右約 178°/ 上下約 178°VESAマウント(mm)200 × 200OSGOOGLE TV (Android(TM)14)環境【使用 / 保管】温度 : 0~40℃ / -20~60℃、湿度 : 80%RH以下(結露がないこと)リモコン赤外線 + ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDBluetoothBluetooth V5.1アスペクト比16:09Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz
2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブ エレコム2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブエレコム
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
全ポート2.5Gbpsに対応した5ポートのスイッチングハブです。片手で持てるコンパクトサイズでファンレス設計のため、動作音が気になりません。家庭やオフィスなどさまざまなシーンで活躍します。パソコンはもちろん、ゲーム機やテレビなど幅広い有線機器との接続にもおすすめです。
用途全ポート2.5Gbps対応の5ポートスイッチングハブ。高速インターネット回線と組み合わせることで、2.5Gbpsの通信環境を構築でき、オンラインゲームや動画ストリーミングなどの大容量サービスも快適に楽しめます。 ※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用におすすめです。 片手で持てる小型モデルのため、わずかなスペースで設置できます。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 らくらく節電E機能で最大約74%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】25.0Gbps【壁掛け用穴】あり【測定時のポート速度とポート数】2.5Gbps:5ポート【盗難防止】セキュリティスロットなし付属品専用ACアダプター(約1.8m)1個、ゴム足4個、安全にお使いいただくために1枚、クイックセットアップガイド1枚質量(g)約270(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)5.3(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz対応Auto MDI/MDI-X、BPDU透過機能、EAP透過機能、ノンブロッキング、ループ検知、らくらく節電E(IEEE 802.3az)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121.0×75.0×26.0(本体のみ)準拠規格IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ1Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-T設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)材質(カラー)筐体/メタル(ブラック)発熱量(KJ/h)約19.1(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)ファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数16384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度3720238パケット/秒(2.5Gbps)、1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)12.5(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)18.6MTBF(時間)1428000@25℃、439000@50℃PoE対応非対応
2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブ エレコム2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブエレコム
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
全ポート2.5Gbpsに対応した8ポートのスイッチングハブです。片手で持てるコンパクトサイズでファンレス設計のため、動作音が気になりません。家庭やオフィスなどさまざまなシーンで活躍します。パソコンはもちろん、ゲーム機やテレビなど幅広い有線機器との接続にもおすすめです。
用途全ポート2.5Gbps対応の8ポートスイッチングハブ。高速インターネット回線と組み合わせることで、2.5Gbpsの通信環境を構築でき、オンラインゲームや動画ストリーミングなどの大容量サービスも快適に楽しめます。 ※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用におすすめです。 片手で持てる小型モデルのため、わずかなスペースで設置できます。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 らくらく節電E機能で最大約79%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】40.0Gbps【壁掛け用穴】あり【測定時のポート速度とポート数】2.5Gbps:8ポート【盗難防止】セキュリティスロットなし付属品専用ACアダプター(約1.8m)1個、ゴム足4個、安全にお使いいただくために1枚、クイックセットアップガイド1枚質量(g)約340(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)7.5(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz対応Auto MDI/MDI-X、BPDU透過機能、EAP透過機能、ノンブロッキング、ループ検知、らくらく節電E(IEEE 802.3az)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154.5×85.0×26.0(本体のみ)準拠規格IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ1Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-T設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)材質(カラー)筐体/メタル(ブラック)発熱量(KJ/h)約27.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)ファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数16384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度3720238パケット/秒(2.5Gbps)、1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)20.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.4最大パケット転送能力(Mpps)29.7MTBF(時間)1288000@25℃、38600@50℃PoE対応非対応
ポータブルO2モニタ 吸引式 光明理化ポータブルO2モニタ 吸引式光明理化
139,800税込153,780
1個
39日以内出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品大きい警報音(90dB以上/10cm)で、警報発信やトラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で、動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面です。ポンプの吸引力が強く、応答時間が速いです。防爆構造です。
用途酸素欠乏空気が噴出する場所や、酸欠の危険性がある場所(トンネル、マンホール、共同溝等)に作業で入る際に、酸素濃度を測定して酸素欠乏の危険を知らせます。付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース質量(g)約550(電池含む、本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示0.1vol%測定方式吸引式、約0.6L/min(サンプリングホース5m装着)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)16応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングホース5m装着)センサー型式OC-6B測定原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素(O2)指示精度±0.5vol%(25.0以下時)、±3.0vol%(25.1以上時)測定範囲(vol%)0.0~50.0警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値18.0vol%(ALM1、出荷時)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%使用圧力範囲(kPa)80~110防爆認証ExiaIICT4X(第TC19531号)
T10ウェッジ球A.A.P 1chipSMD×3角度調整式 AutoEDGET10ウェッジ球A.A.P 1chipSMD×3角度調整式AutoEDGE
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6 AutoEDGET10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6AutoEDGE
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
T10ウェッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3 AutoEDGET10ウェッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3AutoEDGE
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
T10ウェッジソケット 白 GBT10ウェッジソケット 白GB
71税込78
1個
3日以内出荷
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE gray BB386 53x39 175 FSAスポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE gray BB386 53x39 175FSA
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。鍛造 AL7050 BB386EVO スピンドルForged AL7050 BB386EVO spindleAL7075 100% CNC チェーンリングAL7075 Torx T-30 アロイチェーンリングボルトシマノとSRAMの10-11スピードシステムに適合
質量(g)589仕上UD carbon finish Color graphics options - greyサイズ(mm)170 53/39T BCD - 110 ABS
壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-DPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
28,980税込31,878
1台
14日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂大型機器などに取り付ける際の視認性を確保5色揃ったLEDラインアップ色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)欧州RoHS指令に対応CE規格適合UL認定部品(File No.215660)縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能専用取付金具で簡単に取り付け可能KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2FCC:Part15 Subpart B Class A
Drag Specialties MINI WEDGE CLEAR LED | T10-4LEDW-HC DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties MINI WEDGE CLEAR LED | T10-4LEDW-HCDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties MINI WEDGE RED LED | T10-4LEDR-HC DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties MINI WEDGE RED LED | T10-4LEDR-HCDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,898税込8,688
1個
36日以内出荷
Drag Specialties MINI WEDGE AMBER LED | T10-4LEDA-HC DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties MINI WEDGE AMBER LED | T10-4LEDA-HCDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,898税込8,688
1個
36日以内出荷
Φ81インテリジェント丸型デジタル圧力計 バルコムΦ81インテリジェント丸型デジタル圧力計バルコム
152,980税込168,278
1個
40日以内出荷
2設定出力+4~20mA出力(アナログ出力スケーリング機能付)マイコン搭載の多機能タイプAC電源はAC90~240Vゼロシフト・トラッキングゼロ・ループチェック・移動平均などの機能を標準装備
用途エアー・ガス・水・油等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体表示4桁 赤色LED(文字高14.2mm)出力点数2点(設定値は任意設定可能)保護等級IP65相当表示精度±0.1%F.S.±1digit(at 23±5℃)※総合精度はセンサ仕様によるサンプリング速度1~500回/秒 変更可能接点定格フォトモスリレー出力 AC/DC兼用(負荷電圧240V、負荷電流120mA以下)
プリンター Satera 971Ci Canonプリンター Satera 971CiCanon
519,800税込571,780
1台
4日以内出荷
高精細印刷・多段大容量給紙・高耐久設計に対応、高速起動でハイパフォーマンスなA3カラープリンター。【カラー・モノクロ 60枚/分の高速出力】カラー・モノクロ問わず、片面・両面同速60ページ/分のハイパフォーマンス。ファーストプリントタイム5.6秒(カラー)、3.9秒(モノクロ)のクイックウェイクアップで、枚数の多い印刷業務にもスピーディに対応。【なめらかな階調と高精細な文字を両立する D2 Exposure】LEDマルチチップで構成された新しいLEDヘッド方式「D2 Exposure(ディー・スクエア・エクスポージャー)」を採用。なめらかで豊かな階調表現と高精細な文字再現を両立させた高画質で、ビジネスドキュメントの品位を高めます。【最大給紙容量7,250枚、多彩な給紙・排紙方式に対応】オプション装着により、最大6Wayで7,250枚の給紙の拡張を実現。給紙カセットはフルユニバーサル仕様で、A3~B5までの定形用紙に対応(手差しトレイはB6まで対応)するほか、1mm単位で用紙サイズを自由に設定可能。定形外の用紙でも大量給紙を実現します。様々な排紙オプションにも対応。【幅広い用紙対応】A6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷も用紙カセットから可能。300g/m2までの厚紙にも対応し、様々な分野で活躍します。【放置プリントを予防する、留め置き印刷】パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができ、セキュリティー機能により情報漏洩を防ぐほか、取り間違いの心配もなく、安心して印刷することができます。【ニーズに応じて機能を拡張できる強力なプラットフォーム】認証印刷や出力管理機能の拡張で、セキュリティー強化やコスト削減を支援します。
付属品トナーカートリッジ080(C/M/Y)スターター×各1本、トナーカートリッジ080(K)、ドラムユニット080、回収トナーボックスWT-202、GSシート、カスタマープレミアサイトのご案内、保証登録のお願い、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、コールセンターシール、電源コード本体質量(kg)(約)91(カートリッジを除く)用紙【手差し】薄紙、普通紙、再生紙、環境紙、色紙、厚紙、コート紙、第二原図、ボンド紙、OHPフィルム、透明フィルム、ラベル紙、パンチ済み紙、レターヘッド、インデックス紙、封筒、はがき、和紙 坪量:52~300g/m2【標準カセット上段】薄紙、普通紙、再生紙、環境紙、色紙、厚紙、ボンド紙、OHPフィルム、パンチ済み紙、レターヘッド、封筒、はがき 坪量:52-256g/m2【標準カセット下段】薄紙、普通紙、再生紙、環境紙、色紙、厚紙、ボンド紙、OHPフィルム、パンチ済み紙、レターヘッド、インデックス紙、封筒、はがき 坪量:52-300g/m2メモリー搭載:2GB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)620×717×807解像度最大プリント:4800×2400dpi動作モードLIPS V(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)(ページ記述言語)プリント方式電子写真方式給紙容量【標準】1400枚、【オプション給紙】5850、【最大給紙枚数】7250(64g/m2)使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、リーガル、レター、レジャー、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号、角形2号、長形4号、長形40号)、はがき、往復はがき、4面はがき、ユーザー設定サイズ(98.0×139.7mm~320.0×457.2mm)、長尺(98.0×457.3~320.0×1300.0mm)、(給紙カセット)【上段】A4、A5、A6、B5、レター、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号)、はがき、往復はがき、4面はがき、ユーザー設定サイズ(98.0×148.0mm~297.0×215.9mm)【下段】A3、A4、A5、A6、B4、B5、リーガル、レター、レジャー、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号、角形2号)、はがき、往復はがき、4面はがき、ユーザー設定サイズ(98.0×148.0mm~304.8×457.2mm)インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0Hi-Speed×1、USB2.0 Host×2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n/ac/ax※無線LAN対応は有償オプションRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDルームランプ カーメイトLEDルームランプカーメイト
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
様々な車内で使えるコンパクト設計。高輝度LEDを6個搭載し全光束150lmの十分な明るさを発揮するプレート型ルームランプです。発光色15000Kの青白光。
用途車のライト幅(mm)65高さ(mm)118奥行(mm)30規格T10/T8×29/T10×31/G14電圧(V)DC12消費電力(W)1色温度(K)15000入数1
LEDポジションバルブ カーメイトLEDポジションバルブカーメイト
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ダイヤカットレンズ採用。全方向を力強く照射する拡散光。放熱性能に優れたアルミヒートシンクと高性能熱伝導ハウジングを採用。白色光6000K。車検対応。
用途車のライト幅(mm)65高さ(mm)118奥行(mm)30規格T10電圧(V)DC12消費電力(W)0.9色温度(K)6000入数2
LEDルームランプ カーメイトLEDルームランプカーメイト
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
高輝度LED12個搭載し全光束500lmの力強い明るさを発揮するプレート型ルームランプです。発光色15000Kの青白光。
用途車のライト幅(mm)65高さ(mm)118奥行(mm)30規格T10/T8×29/T10×31/G14電圧(V)DC12消費電力(W)4.4色温度(K)15000入数1
USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズUSBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプタープラネックスコミュニケーションズ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
「USBC-LAN2500R3」は、REALTEK社製2.5GbEコントローラーチップ「RTL8156B」を搭載した2.5Gbps USB有線LANアダプター(USB Type-C)です。省電力設計や最大16KBytesのジャンボフレーム対応により、安定した高速通信を実現。Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど幅広いOS環境で、USB Type-Cポートを備えたパソコンやタブレットをマルチギガビット有線LANに接続することができます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続USBポートに接続するだけで、手軽に安定した有線LANに接続できます。マルチギガビット対応最大2.5Gbpsの高速通信に対応し、大容量データも快適に転送できます。Realtekチップ搭載で省電力安定性と互換性に優れ、省電力設計です。高耐久メッシュケーブル採用衝撃や引っ張りに強く、断線リスクを低減できます。ジャンボフレーム対応大容量通信を効率化し、CPU負荷を軽減できます。幅広いOSに対応Windows / macOS / Linux / Chrome OS でも利用できます。コンパクト&軽量設計約25gのスリムサイズで、持ち運びも簡単です。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続USB 3.2 Gen1 Type-Cポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-C搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデルUSB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。Realtek「RTL8156B」搭載高耐久メッシュケーブル採用通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。高耐久メッシュケーブル採用ジャンボフレーム16KBytes対応最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。ジャンボフレーム対応幅広いOS環境で利用可能Windows 10 / 11、macOS 14 / 15、Linux Kernel 6.11、さらにChrome OS Flexでも動作確認済み。複数のOS環境でも同じアダプターを使えるため、リモートワークやマルチデバイス環境でも便利です。コンパクト&軽量デザイン外形寸法は約29×14×73mm、重量約25g。ケーブル一体型でスリム設計のため、モバイルPCと一緒に持ち運んでも邪魔になりません。出張先やWi-Fi環境が不安定な場所でも、USBC-LAN2500R3を接続するだけで安定した高速通信を利用できます。
付属品USBC-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式質量(g)約 25外形寸法(mm)約 29×14×73(ケーブル除く)、ケーブル長:約 160規格取得承認:VCCI(Class B)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)消費電力(W)最大 0.9温度(℃)保管時環境:-40~70、湿度:5~90%(結露なきこと)、動作時環境:0~40、湿度:10~90%(結露なきこと)適合チップ搭載:Realtek RTL8156B対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く)、macOS 14/15、Linux Kernel 6.11まで、Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)構成ポート:RJ-45ポートインターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-C保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)LEDSpeed:緑(2.5Gbps)、オレンジ(10/100/1000Mbps)、Link/Act:緑ジャンボフレームWindows/Linux:最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証エレコム
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
省スペースに設置可能なコンパクトモデル。 ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様スイッチングファブリック:10.0Gbps、壁掛け用穴:あり(間隔:65mm)適合測定時のポート速度とポート数:1Gbps:5ポート、発熱量:約10.8kJ/h(最大)セット内容製品本体1台 専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本 安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。質量(g)約250(本体のみ)外形寸法(mm)幅約121.0×奥行約63.0×高さ約28.0(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)3.0(最大)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz対応Auto MDI/MDI-X:対応、PoE:×、ノンブロッキング:対応、保守サービス・センドバック延長:-、保守サービス・デリバリー:-、冷却ファン:なし、専用オプション品・マグネット:-、法令:EU RoHS準拠(10物質)機能BPDU透過:対応、EAP透過:対応、ループ検知・防止:ループ検知、盗難防止:セキュリティスロットなし、省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)保管温湿度範囲環境条件:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲環境条件:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2,048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)最大実:5.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)545,000(a)25℃、189,000(a)50℃
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証エレコム
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容製品本体1台 専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本 安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。材質メタル(ブラック)質量(g)約420(本体のみ)外形寸法(mm)幅約171.5×奥行約83.6×高さ約30.0(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.4(最大)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状RJ-45×8入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保管温湿度範囲環境条件:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲環境条件:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6MTBF(時間)750,000(a)25℃、287,000(a)50℃
直流電源装置 プリンス電機直流電源装置プリンス電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
1台の電源で複数のLEDランプを点灯させる電源小型容量電源IP67最大接続台数 5台(HT100PL30/24の時)
寸法(mm)201×44×46質量(kg)0.5定格入力電圧(V)AC100~240、DC24周波数電源:50/60Hz最大出力電力(W)48最大接続台数5台最大出力電流(A)2
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ブレーキローターボルト モートーンブレーキローターボルトモートーン
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:SHN008販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24色[カラー]:ブラック材質[素材]:チタン内容量[数量]:9本ネジサイズ:M8×30×P1.25製法:削り出し備考:車両一台分(フロント+リア)関連商品:品番:SHN002,MMU569,OTS008B,MMU079,MMU098,MMU093,MMU571,MMU067
材質チタンブラック備考車両一台分(フロント+リア)製法削り出し関連部品SHN002,MMU569,OTS008B,MMU079,MMU098,MMU093,MMU571,MMU067入数9本ねじサイズM8×30×P1.25
ブレーキローターボルト モートーンブレーキローターボルトモートーン
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:SHN005販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24色[カラー]:シルバー材質[素材]:チタン内容量[数量]:9本ネジサイズ:M8×30×P1.25製法:削り出し備考:車両一台分(フロント+リア)関連商品:品番:SHN001,MMU569,OTS008B,MMU599,MMU098,MMU093,MMU571,MMU081
材質チタンシルバー備考車両一台分(フロント+リア)製法削り出し関連部品SHN001,MMU569,OTS008B,MMU599,MMU098,MMU093,MMU571,MMU081入数9本ねじサイズM8×30×P1.25
クラッチケーブルアジャスター TWISTER チタン ブラック M8 P1.25 モートーンクラッチケーブルアジャスター TWISTER チタン ブラック M8 P1.25モートーン
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:SHN002販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15色[カラー]:ブラック材質[素材]:チタン内容量[数量]:1個ネジサイズ:M8×18×P1.25製法:削り出し関連商品:品番:LVR001,NXS006,MRR001,MMU535,GRP002,MMU575,MMU075,MMU569
材質チタンブラック製法削り出し関連部品LVR001,NXS006,MRR001,MMU535,GRP002,MMU575,MMU075,MMU569入数(個)1ねじサイズM8×18×P1.25
クラッチケーブルアジャスター TWISTER チタン シルバー M8 P1.25 モートーンクラッチケーブルアジャスター TWISTER チタン シルバー M8 P1.25モートーン
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:SHN001販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15色[カラー]:シルバー材質[素材]:チタン内容量[数量]:1個ネジサイズ:M8×18×P1.25製法:削り出し関連商品:品番:LVR001,NXS010,MRR002,MMU536,GRP002,MMU575,MMU074,MMU561
材質チタンシルバー製法削り出し関連部品LVR001,NXS010,MRR002,MMU536,GRP002,MMU575,MMU074,MMU561入数(個)1ねじサイズM8×18×P1.25
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属BUFFALO(バッファロー)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷
1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ
その他【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約8,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】16Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):8付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足容量【バッファー】512KB質量(g)約290規格VCCI Class Bポート数8ポート消費電力(W)最大3.2電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×26×80 ※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)データ転送速度【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)伝送速度【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】8(Gbit/s)伝送距離(m)最大100符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 BUFFALO(バッファロー)Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属BUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1台
8日以内出荷
1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ
その他【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】10Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):5付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足容量【バッファー】128KB質量(g)約210規格VCCI Class Bポート数5ポート消費電力(W)最大2.1電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×26×70 ※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)データ転送速度【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)伝送速度【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】5(Gbit/s)伝送距離(m)最大100符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
USB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズUSB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプタープラネックスコミュニケーションズ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
USB Type-Aポート搭載機器を有線LAN接続USB 3.2 Gen1 Type-Aポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-A搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデルUSB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。高耐久メッシュケーブル採用通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。ジャンボフレーム16KBytes対応最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。
その他【搭載チップ】Realtek RTL8156B付属品USB-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式質量(g)27外形寸法(mm)29×14×73(ケーブル除く)消費電力(W)最大 0.9適合規格IEEE 802.3i(10BASE-T),IEEE 802.3u(100BASE-TX),IEEE 802.3ab(1000BASE-T),IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T),IEEE 802.3x(フローコントロール)対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く),macOS 14 / 15,Linux Kernel 6.11まで,Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-A保管温湿度範囲【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)LEDSpeed:緑(2.5Gbps),オレンジ(10/100/1000Mbps),Link/Act:緑取得規格VCCI(Class B)ケーブル長(mm)160ジャンボフレーム【Windows/Linux】最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重),100Mbps(全二重/半二重),1000Mbps(全二重),2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイトエレコム
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約67%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:32.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大実効伝送速度:16.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:16ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●壁掛け用穴:あり(間隔:120mm)●冷却ファン:なしセット内容製品本体1台 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚 クイックセットアップガイド1枚材質メタルホワイト質量(g)約820(本体のみ)外形寸法(mm)幅約215.5×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)ポート数16ポート消費電力(W)7.5(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×16入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約27.0(最大)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)23.8MTBF(時間)673000@25℃、221000@50℃PoE対応非対応
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイトエレコム
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
16ポート同様の奥行で、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約71%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:48.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大実効伝送速度:24.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:24ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●壁掛け用穴:あり(間隔:120mm)●冷却ファン:なしセット内容製品本体1台 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚 クイックセットアップガイド1枚材質メタル質量(kg)約1.1(本体のみ)ホワイト外形寸法(mm)幅約267.0×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)ポート数24ポート消費電力(W)11.0(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×24入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約39.6(最大)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)35.71MTBF(時間)440000@25℃、143000@50℃PoE対応非対応
グロー直管 10形 昼光色 アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼光色アイリスオーヤマ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)74形式10形定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)750定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼光色直径×高さ(mm)Φ26×330演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)147
グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼白色アイリスオーヤマ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)74形式10形定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)750定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼白色直径×高さ(mm)Φ26×330演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)147
DAIV Z4-A9A01SR-B (Ryzen AI 9 396/16GB/SSD・500GB/ODD無/Win11Pro/Office無/14型/3年ピックアップ保守) MouseComputerDAIV Z4-A9A01SR-B (Ryzen AI 9 396/16GB/SSD・500GB/ODD無/Win11Pro/Office無/14型/3年ピックアップ保守)MouseComputer
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
WUXGA//Wi-Fi7(最大2.8Gbps)対応/1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応(RJ-45)/厚さ19.5mm/75Whの大容量バッテリーを搭載/動画再生時では約9.0時間、アイドル時19.5時間
仕様タッチパネル非搭載付属品マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器外部出力【ディスプレイ】HDMI×1、USB4 Type-C×1、USB3.1 Type-C×1メモリー【メインメモリ】最大64GB / 標準16GBディスプレイ14型液晶パネル (ノングレア/sRGB比 100%/60Hz対応)1920×1200 (WUXGA)解像度1920×1200保証期間3年ピックアップ使用CPUAMD Ryzen Al 9 365 プロセッサ(10コア/20スレッド/2.00GHz/最大5.00GHz/24MBL3キャッシュ)対応ICAMD Radeon 880Mスピーカーステレオスロット【メモリ】空0/全2OSWindows 11 ProセキュリティMicrosoft Pluton(CPUに統合/TPM2.0準拠)/BIOSパスワード対応/HDDパスワード対応キーボードあり 日本語キーボード(89キー/キーピッチ約19.05mm/キーストローク約1.3mm/ホワイトLED/点字用6点入力対応(パーキンス式)/JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 前面:200万画素(Windows Hello 顔認証対応/プライバシーシャッター付き)SSD500GB(NVMe Gen4×4)メモリ規格DDR5-5600光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANWi-Fi 7(最大2.8Gbps)対応 EEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵対応ソフトウェアマカフィーリブセーフ(60日体験版)データ転送方式Bluetooth 5カードスロットSDメモリー ※SD Express(SD7.0)対応USBUSB3.0(5Gbps)×3(右側面 Type-A×2/左側面 Type-A×1)/USB3.1(10Gbps)×1(左側面 Type-C1※USB PD入力に対応※画面出力に対応)/USB4(40Gbps)背面 Type-C×1※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし
樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO DMT100 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO DMT100 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式DC4-20mA
樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
...