カテゴリ

  • 作業工具(515)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(490)
  • パソコン/周辺機器(366)
  • 農業機械(228)
  • 制御機器(215)
  • 切削工具(123)
  • 自動車純正部品(101)
  • 自動車補修部品(83)
  • バイク部品(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • 機構部品(41)
  • メカニカル部品(38)
  • 電気材料(35)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 物流用品(28)
  • 建築金物(23)
  • オフィス家具(21)
  • 電動工具(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 家電(17)
  • 測定用品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 防犯用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 店舗什器・備品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 研磨材(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 照明(7)
  • 医療(7)
  • 空圧工具(6)
  • カー用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 保管用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10-06」の検索結果

関連キーワード
2,770件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車用口金球 T10 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10 6V(シングル球)M&H(5件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス球形式T10定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合ウインカー球タイプシングル
T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用) エスコT5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用)エスコ
8,820税込9,702
1個
8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550ME-100セット内容EA550ME-5 T 5×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-6 T 6×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-7 T 7×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-8 T 8×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-9 T 9×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-10 T10×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA508-16本組 工具袋(小)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
SAMSUN T10 6SMD WH 6700k DELTA(デルタ)SAMSUN T10 6SMD WH 6700kDELTA(デルタ)
2,998税込3,298
1セット(2個)
4日以内出荷
6連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10電圧(V)DC12(対応)色温度(K)6700電球の種類LED
2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球)M&H(3件のレビュー)
239税込263
1個ほか
翌々日出荷
適合メーター球、ポジション球定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10タイプシングルクリア
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(180件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(30件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1台
当日出荷から61日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000白色材質ポリエチレンタイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
組立端子台 T100 国際電業組立端子台 T100国際電業
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)100端子ねじM8×12 六角適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~15
異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業)異種管接続 A型古河電工(古河電気工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
エフレックスと他の異種管路との接続に使用
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入TRUSCO
459税込505
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7897レッド寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
防音排水管 音ナインDV継手 異形チーズ シーシーアイ防音排水管 音ナインDV継手 異形チーズシーシーアイ
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.14MB)取扱説明書(0.76MB)
ブランシュ クッションシート50×50cm CAPTAIN STAGブランシュ クッションシート50×50cmCAPTAIN STAG
249税込274
1枚
翌々日出荷
小さくたためて、クッション付でお尻が痛くなりにくい。
形状材質本体表地:OPPフィルム、本体内面:PE発泡ウレタンアルミ蒸着、断熱材:ポリエチレン寸法(mm)500×500質量(g)40
防音排水管 耐火音ナインDV継手 異形チーズ シーシーアイ防音排水管 耐火音ナインDV継手 異形チーズシーシーアイ
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7関連資料寸法図(0.16MB)取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
防音排水管 耐火音ナインDV継手 異形大曲チーズ シーシーアイ防音排水管 耐火音ナインDV継手 異形大曲チーズシーシーアイ
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7関連資料寸法図(0.19MB)取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
防音排水管 音ナインDV継手 異形大曲チーズ シーシーアイ防音排水管 音ナインDV継手 異形大曲チーズシーシーアイ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.16MB)取扱説明書(0.76MB)
ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 NTワンツースリング JIS4等級 両端アイ形NT
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。
用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。形状両端:アイ型等級4級
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形) 大築(ダイチク)フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)大築(ダイチク)
8,398税込9,238
1箱(25枚)
翌々日出荷
アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。
用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。粒度60厚さ(mm)2最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
クレープ10-T06 cottaクレープ10-T06cotta
1,998税込2,198
1枚(100枚)
4日以内出荷
レトロモダンなイラストがとってもお洒落です。
材質片艶クラフト100寸法(mm)125(25)×190(125)
フラットローラー(FT/FTW形) THKフラットローラー(FT/FTW形)THK
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
多刃仕上げ用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃仕上げ用エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
ALetto 平机 カグクロALetto 平机カグクロ
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
無駄のないスッキリとしたデザインで、どんな空間にもスッと馴染みます。
付属品配線トレー高さ(mm)720奥行(mm)600
T10- T30/6本組 [Hexlobe]T型ドライバー エスコT10- T30/6本組 [Hexlobe]T型ドライバーエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
商品構成セット品
ヒールボルト ナベヤヒールボルトナベヤ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染め寸法D(mm)5熱処理焼入HRC40~45RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット型研削砥石 RST レヂトンオフセット型研削砥石 RSTレヂトン
2,598税込2,858
1箱(25枚)
当日出荷から翌日出荷
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤPISCO(ピスコ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状フィルタ ドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン) ミヤタケ(宮武製作所)カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン)ミヤタケ(宮武製作所)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
シンプルな直線デザインのコの字型木製カウンターテーブル省スペースな奥行きで壁付け・対面どちらにも使用可能家電も安心して置ける厚み4cmの頑丈な設計お部屋の雰囲気やお好みでお選びいただける5カラー
用途カウンター、テーブル、作業台などに。テーブル カウンター キッチンカウンター バーカウンター 作業台 デスク ハイタイプ リビング ダイニング ゴミ箱上 コの字型 木製 おしゃれ材質合成樹脂化粧合板(PVC)耐荷重(kg)(天板)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×40×90組立時間約10-20分
FRPクリート 篠原電機FRPクリート篠原電機
4,698税込5,168
1袋(2個)
7日以内出荷
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケージ FT IKO(日本トムソン)フラットケージ FTIKO(日本トムソン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプFT外輪タイプフラット
スムーズフローポンプ Qシリーズ タクミナスムーズフローポンプ Qシリーズタクミナ
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m)2周囲温度(℃)0~40
タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形 川本ポンプ(川本製作所)タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形川本ポンプ(川本製作所)
849,800税込934,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球)M&H(7件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
電圧(V)6電力(W)5クリア口金S8.5/8.5
多刃高硬度用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃高硬度用エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
11,900税込13,090
1本
4日以内出荷から24日以内出荷
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
寸法Z(mm)6コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
52,980税込58,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
T10 ウエッジ  6V3.4W イエローバルブ TAKEGAWA(武川)T10 ウエッジ 6V3.4W イエローバルブTAKEGAWA(武川)
399税込439
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
関連キーワード
...