カテゴリ

  • 作業工具(354)
  • パソコン/周辺機器(289)
  • 農業機械(228)
  • 切削工具(119)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 自動車補修部品(85)
  • バイク部品(71)
  • 制御機器(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 機構部品(39)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 電気材料(24)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 自転車部品(13)
  • 電動工具(12)
  • 家電(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • メカニカル部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10-06」の検索結果

関連キーワード
1,665件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車用口金球 T10 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10 6V(シングル球)

    M&H(5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ウインカー球色クリアタイプシングル定格電力(W)8定格電圧(V)6ガラス球形式T10
  • 2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球色クリアタイプシングル定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10
  • T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用) エスコ

    T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用)

    エスコ
    ¥8,820税込¥9,702
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550ME-100セット内容EA550ME-5 T 5×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-6 T 6×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-7 T 7×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-8 T 8×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-9 T 9×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-10 T10×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA508-16本組 工具袋(小)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • SAMSUN T10 6SMD WH 6700k DELTA(デルタ)

    SAMSUN T10 6SMD WH 6700k

    DELTA(デルタ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    6連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
    用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10電圧(V)DC12(対応)色温度(K)6700電球の種類LED
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所

    黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
    材質黄銅製形状ホースニップル
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • Tスロットボルト ナベヤ

    Tスロットボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5
  • ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 NT

    ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形

    NT
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。
    用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。形状両端:アイ型等級4級
  • 組立端子台 T100 国際電業

    組立端子台 T100

    国際電業
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
    材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)100端子ねじM8×12 六角適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~15
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入

    TRUSCO
    ¥459税込¥505
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7897材質絶縁スリーブ:ナイロン色レッド寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
  • エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
    材質ポリエチレン長さ(mm)1000色白色タイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形) 大築(ダイチク)

    フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)

    大築(ダイチク)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。
    用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。粒度60厚さ(mm)2最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
  • 異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業)

    異種管接続 A型

    古河電工(古河電気工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エフレックスと他の異種管路との接続に使用
  • フラットローラー(FT/FTW形) THK

    フラットローラー(FT/FTW形)

    THK
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ヒールボルト ナベヤ

    ヒールボルト

    ナベヤ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    材質SUM22寸法D(mm)5表面処理黒染め熱処理焼入HRC40~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ

    PISCO(ピスコ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状フィルタ ドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多刃仕上げ用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃仕上げ用エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
    コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット型研削砥石 RST レヂトン

    オフセット型研削砥石 RST

    レヂトン
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌日出荷
    コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
    用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    従来のFT型ハンドルよりも取付穴を大きくしています。
    トラスコ品番132-7671材質ステンレス鋼(SCS13)取付丸穴高さ(mm)25種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)88太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • 通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。
    用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン) ミヤタケ(宮武製作所)

    カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン)

    ミヤタケ(宮武製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルな直線デザインのコの字型木製カウンターテーブル。省スペースな奥行きで壁付け・対面どちらにも使用可能。家電も安心して置ける厚み4cmの頑丈な設計。お部屋の雰囲気やお好みでお選びいただける5カラー
    用途カウンター、テーブル、作業台などに。テーブル カウンター キッチンカウンター バーカウンター 作業台 デスク ハイタイプ リビング ダイニング ゴミ箱上 コの字型 木製 おしゃれ材質合成樹脂化粧合板(PVC)耐荷重(kg)(天板)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×40×90組立時間約10-20分
  • フラットケージ FT IKO(日本トムソン)

    フラットケージ FT

    IKO(日本トムソン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプFT外輪タイプフラット
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • FRPクリート 篠原電機

    FRPクリート

    篠原電機
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球)

    M&H(7件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    色クリア電圧(V)6電力(W)5口金S8.5/8.5
  • 多刃高硬度用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃高硬度用エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥11,900税込¥13,090
    1本
    4日以内出荷から24日以内出荷
    最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
    寸法Z(mm)6コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    色クリア口金S8.5/8.5
  • 実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    6日以内出荷
    1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルタータイプリング照明付電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)有効画素数2048×1536(300万画素)作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント
  • 多刃高硬度用ロング刃長エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃高硬度用ロング刃長エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷から24日以内出荷
    最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
    コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN イスカル

    タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN

    イスカル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
    用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター

    サンドビック
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ファイバードライ(C) フィルタ単体 PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(C) フィルタ単体

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    仕様フィルタ単体取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10 イスカル

    マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • T10 ウエッジ  6V3.4W イエローバルブ TAKEGAWA(武川)

    T10 ウエッジ 6V3.4W イエローバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    ¥399税込¥439
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
関連キーワード
...