2,246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK /T10/8/S256/W11P/ConvFlat
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
1個
279,800 税込307,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/ConvGrip
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi3
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/Mobile/BCS
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi5
1個
309,800 税込340,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/ConvGrip/BCS
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi5
1個
319,800 税込351,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W21/Mobile
モバイルの機動力とフルレンジPOSの機能性の利点を、幅広いオプション製品の組み合わせにより提供します。
ディスプレイ10インチワイド OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail 容量(GB)256
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W11P/ConvGrip
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi3
1個
279,800 税込307,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/W11P/Mobile/BCS
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi5
1個
319,800 税込351,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/W11P/ConvGrip/BCS
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi5
1個
339,800 税込373,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 WT i5-1140/T10/8/S256/W11P/Mobile/BCS
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi5
1個
319,800 税込351,780
9日以内出荷

テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
1個
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
9,560 税込10,516
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30) 2018年トラスコ掲載ページ1 1081
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)8 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジョプラックスコイルホース
伸びクセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース
使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 使用流体空気 コイル径(mm)Φ52
1本
8,161 税込8,977
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットが付いて使いやすいです。
用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。 材質スチール、表面処理:ユニクロめっき
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm)0.076 材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン) 引張強度32MPa/m2 透過率(%)40 静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒 表面抵抗値(Ω)<10^12
1箱(100枚)
33,900 税込37,290
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7880 レッド 寸法L(mm)14.3 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)3 寸法D1(mm)1.4 寸法D2(mm)1.7 アズワン品番65-2005-52 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷

国際電業組立端子台 T100
RoHS
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)660 定格電流(A)100 端子ねじM8×12 六角 適合電線(mm2)38 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2~15
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)80 表面処理ホモ処理
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1435 レッド 寸法L(mm)15.1 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)5.5 寸法D1(mm)2.1 寸法D2(mm)2.4 アズワン品番65-2006-01 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
749 税込824
当日出荷

RG(レーシングギア)RG LED T10X31/T8X29
高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。
用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。 形状T10×31、T8×29兼用 定格12V用、1.5W 色温度(K)6000 保証期間1年間 光源色白色光 明るさ(Lm)120 バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
1セット(2個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷


柔軟で折り曲げても色が割れず、カッターやハサミで切って使用できます。シート上に印刷、ホットスタンプ、文字書きが可能です。
用途看板、ディスプレイ、POP、標識、デスクマット、メモ用白板他。
1個(1m)
9,998 税込10,998
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状メイルブランチティー 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

型式TH-T 種類サーマルリレー 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 定格絶縁電圧(V)690 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点1a1b 機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック 使用周波数(Hz)0(DC)~400 最小適合負荷20V 5mA 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz) 周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55) 開放熱電流(A)5
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状異径ランティー 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷