カテゴリ
- 作業工具(400)
- パソコン/周辺機器(149)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
- 農業機械(148)
- バイク部品(137)
- 切削工具(101)
- 制御機器(96)
- メカニカル部品(48)
- 自動車補修部品(48)
- 機構部品(46)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 家電(15)
- 測定用品(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 電動工具(10)
- 整備工具・収納(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 電気材料(7)
- 建築金物(7)
- 物流用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- カー用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 研磨材(4)
- 自転車部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 塗料(3)
- 防犯用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 事務用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック純正部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- Gクラフト(84)
- CKD(68)
- エスコ(47)
- 渡辺電機工業(33)
- TRUSCO(32)
- JTC(30)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(25)
- フロウエル(24)
- FIT-ONE(22)
- メディアカバーマーケット(21)
- Wera(20)
- ニッセイ(20)
- SUS(エスユーエス)(20)
- ENGINEER(エンジニア)(18)
- KTC(18)
- BONDHUS(18)
- サンワサプライ(17)
- イスカル(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「t10-08」の検索結果

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
テンショナーベアリング
GMB(137件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から91日以内出荷テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
オイルシール(トヨタ)
武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカートヨタ
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
岩崎製作所(5件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から14日以内出荷黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。材質黄銅製形状ホースニップル
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
Tスロットナット
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
SFRT型 ステンレス異径チーズ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス鋼製 丸棒取手
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。高さ(mm)41種類取手・引手グリップ径(Φmm)8取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
YAHATA 丸カンボルト スチール
八幡ねじ(3件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ナットが付いて使いやすいです。用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。材質スチール、表面処理:ユニクロめっき
ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形
NT¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。形状両端:アイ型等級4級
コイルホース
ジョプラックス¥8,180税込¥8,9981本当日出荷伸びクセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース色青使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル径(mm)Φ52
組立端子台 T100
国際電業¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)100端子ねじM8×12 六角適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~15
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-8 100個入
TRUSCO¥499税込¥5491袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7880材質銅(すずメッキ)色レッド寸法L(mm)14.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-52RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン
アオイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から47日以内出荷ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。材質ポリエチレン長さ(mm)1000色白色タイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入
TRUSCO¥749税込¥8241袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1435材質銅(すずメッキ)色レッド寸法L(mm)15.1寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-01RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
RG LED T10X31/T8X29
RG(レーシングギア)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)翌々日出荷高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。形状T10×31、T8×29兼用定格12V1.5W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)120バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
パック入 スポットカッター
イシハシ精工(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ブリスターパック入りです。用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理ホモ処理
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メイルブランチティー
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状メイルブランチティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ
PISCO(ピスコ)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷から13日以内出荷配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)形状フィルタ ドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ランティー
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ランティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットシート
コクゴ¥9,998税込¥10,9981個(1m)7日以内出荷柔軟で折り曲げても色が割れず、カッターやハサミで切って使用できます。シート上に印刷、ホットスタンプ、文字書きが可能です。用途看板、ディスプレイ、POP、標識、デスクマット、メモ用白板他。
止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
チタンブレーキディスクボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)¥699~税込¥769~1本4日以内出荷ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。 64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。 また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ブランチティー
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ブランチティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンティー
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316
オンダ製作所¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ジョリパットフレッシュ
AICA(アイカ工業)¥19,980税込¥21,9781缶(20kg)4日以内出荷今の色からリフレッシュしたい、壁が汚れてきた気がすると感じた時のリフォームにピッタリです。 砂壁の質感に仕上がるリフォーム用塗材です。塗布面積(m2/缶)25~33※使用方法によって異なります主な用途外カベ危険物の類別非危険物
パック入 TA スポットカッター
イシハシ精工¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から7日以内出荷芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 超高張力鋼板も切れます。 ブリスターパック入りです。用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiAlNコーティング
パック入 TIN スポットカッター
イシハシ精工¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から5日以内出荷芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。 ブリスターパック入りです。用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiNコーティング
...