カテゴリ
- 物流用品(799)
- 作業工具(472)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
- 農業機械(129)
- 切削工具(105)
- 配管・水廻り設備部材(80)
- 制御機器(66)
- 測定用品(44)
- バイク部品(37)
- 自動車補修部品(29)
- メカニカル部品(28)
- パソコン/周辺機器(27)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 科学研究・開発用品(25)
- 機構部品(24)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 家電(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 電動工具(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 安全用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 電気材料(10)
- 建築金物(10)
- 事務用品(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- エンジン工具(7)
- 整備工具・収納(6)
- 研磨材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 縫製用品(5)
- テープ(4)
- 卓上消耗品(4)
- 防災用品(4)
- 自転車部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- カー用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- KITO(キトー)(794)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- ParkerTAIYO(79)
- CKD(58)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- エスコ(43)
- Wera(29)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
- JTC(27)
- TRUSCO(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
- BONDHUS(19)
- イスカル(18)
- トップマン[工具・金物](18)
- KTC(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- ニチアス(17)
- brembo(17)
- ENGINEER(エンジニア)(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「t10-20」の検索結果

気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(5本)当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から6日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
サクションストレーナ MSTタイプ
増田製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から47日以内出荷総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
シリコンスポンジ丸チューブ
スリーハイ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン長さ(m)1硬度20耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面ミラー
信栄物産¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びできるミラーです。両面接着等で取り付けが簡単です。耐侵食性に優れています。用途平面ミラー材質SUS(ステンレス)
軟鋼用溶接棒
TRUSCO(19件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1箱(20本)ほか当日出荷下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品色(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
IVY 表面保護テープIVY1836透明
IVY(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下テープ長さ(m)100粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ
ノーブランド¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 2kΩ
日本抵抗器製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)2定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200
ツボサン¥14,980税込¥16,4781セット(5本)当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
飛沫感染対策シート
旭産業¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。安心の防炎認定品です。幅継ぎがなく一枚物のシートです。用途飛沫感染対策用として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3機能タイプ
アプリール コンパクトFDチェアマット
CAPTAIN STAG¥2,898税込¥3,1881枚翌々日出荷背もたれ付きでラクに座れるクッションチェア。ベルトを外してマットとしても使える。厚めのクッションで地面の凹凸を気にせず快適。4分の1の大きさまでコンパクトに折りたためます。肩掛けできる収納袋付き。材質表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン、収納袋:ポリエステル質量(g)600収納時寸法(mm)440×200×40使用時寸法(mm)マット:幅410×奥行880×厚さ10寸法(幅×奥行×高さ)(mm)チェア使用時:幅410×奥行440×高さ440
ヘックスソケット ロング(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200
モールテープ
ELPA¥1,044税込¥1,1481個翌々日出荷から3日以内出荷モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。用途壁面用(両面粘着)全長(m)20
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20
サイマコーポレーション¥4,798税込¥5,2781セット3日以内出荷色青・黒・黄・緑・赤・紫サイズT4/T5/T6/T8/T10/T20ドライブサイズT4,T5,T6,T8,T10,T20適合レンチT4,T5,T6,T8,T10,T20RoHS指令(10物質対応)対応
あんしん息吹クッション 80cm
丸田シャツ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷通気性、伸縮性、肌触りに優れた無膜クッションフォームでしっかりと身体をサポート材質カバー:ポリエステル100% クッション材:軟質無膜ウレタンフォームサイズ(cm)幅80×奥行24×高さ12
飛沫感染対策カーテン
旭産業¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷上部にハトメ付きで取付が簡単です。透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。防炎認定品で防炎ラベル付きです。用途飛沫感染対策用途として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。付属品インシュロック材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3機能タイプ
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
ギケン¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
ベンリーカン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)材質ベンリーカンSUS316L長さ(mm)350長さ(m)0.35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ルミナ自動スプレーガン ST-10-2.0X(平吹き 循環 継手無)
扶桑精機¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷トラスコ品番810-6058質量(g)375パターン開き(mm)【最大】400粒径(μm)21噴出量(mL/min)【液体】0~480取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
...