用途ルーム・マップランプ
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)12
用途ルーム、マップランプ
タイプシングル球
色クリア
用途ルームランプ・マップランプ
色クリア
定格電圧(V)12
こんなお得な商品も!

SMDルーム
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)12
明るくスタイリッシュで長寿命のフィリップスLEDルームランプは、合計12個ものLEDチップから照射される色温度6000KのホワイトLED光で車内を明るく照らします。純正球がT10、T10x31、G14タイプであれば同梱の変換コネクターで装着可能。寿命12年。室内がクリアに見える。周囲360度に光を拡散
用途12V、6000Kのホワイト光。ルームランプ
仕様●ワット数(W):0.9●対応電圧(V):12●電球の数:1
電圧(V)12
口金T10/14/T10x31に対応
光源LED
色温度(K)6000
寿命12年
ベースSV8.5-8/BA9s/w2.1x9.5d
光束(Lm)60
バルブマルチソケットルームランプ
アプリケーションルームランプ
1箱
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプシングル球
定格電圧(V)12
定格電圧(V)6
色クリア
タイプシングル球
ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
色クリア
定格電圧(V)12
高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!。ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
色プラチナホワイト
定格電圧(V)12
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14
極性フリータイプ
明るさ(Lm)240
LED使用数(個)36
コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14
極性フリータイプ
明るさ(Lm)110
LED使用数(個)12
4灯の面発光LEDを採用。4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ。純正球サイズ。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色ピュアホワイト
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
口金対応:T10×31
ガラス球形式T10×31
極性フリータイプ
プラチナホワイト進化形。鋭く明るい純白光が変える。車検対応
タイプシングル
色プラチナホワイト
定格電圧(V)12
適合マップ、ルームランプ
関連キーワード