カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2,130)
- 切削工具(1,949)
- 作業工具(1,382)
- 物流用品(1,357)
- 農業機械(1,276)
- 制御機器(1,213)
- ねじ・ボルト・釘(1,204)
- バイク部品(989)
- メカニカル部品(955)
- 配管・水廻り設備部材(789)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(681)
- 機構部品(626)
- 作業服(567)
- 測定用品(454)
- 自動車補修部品(418)
- 空調・照明・電設資材(360)
- 電気材料(296)
- 科学研究・開発用品(281)
- トラック用品・パーツ(252)
- 建築金物(217)
- 研磨材(198)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(184)
- FA担当者のオススメ新商品(181)
- 油圧機器・油圧ホース(175)
- 家電(158)
- 船舶用品・漁業資材(149)
- 事務用品(142)
- 電動工具(137)
- 自転車部品(133)
- 印刷用紙/インク/印刷機(130)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(116)
- 卓上消耗品(113)
- 学童・教育用品(107)
- オフィス家具(93)
- 厨房用品(90)
- 建材・エクステリア(82)
- 店舗什器・備品(80)
- 防犯用品(78)
- はんだ関連・静電気対策用品(77)
- 縫製用品(71)
- カー用品(69)
- 安全用品(67)
- 塗装・養生・内装用品(65)
- 清掃用品(61)
- 溶接用品(57)
- テープ(48)
- トラック輸送・安全用品(47)
- 空圧工具(44)
- 整備工具・収納(43)
- 農業・園芸資材(43)
- 防災用品(40)
- バッテリー・電装(37)
- 安全保護具(37)
- 自転車整備工具・アクセサリー(36)
- 日用品(35)
- 梱包用品(30)
- スプレー・オイル・グリス(30)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
- 安全標識(25)
- 介護用品(25)
- 医療(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- 接着剤・補修材(19)
- 手袋(19)
- 自動車純正部品(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- タイヤ・足回り(15)
- 鈑金・塗装(15)
- 住設機器(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
- 安全靴・作業靴(12)
- 保管用品(11)
- ヘルスケア(11)
- クリーンルーム用品(10)
- 塗料(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 救急・衛生(6)
- 洗車・清掃(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 農具(6)
- バイク純正部品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- マスク(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- エンジン工具(4)
- 食品・飲料(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(65)
- BIGM(丸山製作所)(1,141)
- 大阪魂(1,019)
- KITO(キトー)(814)
- メディアカバーマーケット(696)
- フェリック(516)
- オザック精工(301)
- モートーン(299)
- TRUSCO(294)
- エスコ(291)
- イスカル(264)
- 住友電工ハードメタル(247)
- CKD(242)
- MAD MAX(マッドマックス)(220)
- サンワサプライ(205)
- サンドビック(175)
- RS PRO(161)
- 京セラ(153)
- SHIMANO(シマノ)(141)
- StarTech.com(141)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「t10」の検索結果
商品豆知識

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~特価1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
LEDバルブ T10
PITWORK(日産)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
LEDバルブ(T10タイプ)
データシステム¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
LED T10 ウェッジ球 SMD
MAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(2個)当日出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。仕様12V用
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)
レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(2個)当日出荷ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応用途ポジション、ルーム、マップタイプT10色ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
レイブリックハイパーLEDバルブ T10
レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(2個)当日出荷RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
LEONID LED DX T10 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷色ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
補修用LEDバルブ T10 6000K 1本
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥429税込¥4721セット当日出荷明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書色ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
LEDウェッジテール T10 RED
カーメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用発光色レッド電圧(V)DC12適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10RoHS指令(10物質対応)対応
18灯LEDポジション球 T10
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ) DC12車専用。口金T10質量(g)7.5(1個あたり)定格12V/2.2W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×41×11.6(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約420(2個分)
LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LEONID LED DX T10 4500K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷色サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
サイバーストーク マイクロLED(T10型)
サイバーストーク¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト T10型、LED-T10-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期色メーター内ライト:スーパーホワイト
トルクスビット D73 T10X40
ベッセル¥839税込¥9231本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。トラスコ品番169-7960軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)3先端サイズT10先端形状トルクス呼称D73本数10両頭機能片頭
タイミングプーリ T10-15形
三ツ星ベルト¥1,998~税込¥2,198~特価1個当日出荷から8日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。呼び幅(mm)15種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15適合ベルトT10
LEONID LED DX T10 4500K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷色サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
LED1 T10ウェッジ球 A-05
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)25×Φ12消費電流(mA)DC24V/約15mA
1灯LEDウエッジ球 T10
カシムラ(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用口金T10質量(g)2.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.2光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯色温度(K)10000明るさ(Lm)23
高輝度 LED T10 24V
DELTA(デルタ)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。用途24V車専用LED使用数(個)1
衝撃光 ポジション球T10 17灯
AXS(アークス)¥2,298税込¥2,5281個(2個)当日出荷高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様5面発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD17灯明るさ(Lm)1100
小パネル球(T10タイプ)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)翌々日出荷オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
3灯LEDナンバー球 全方向 T10
カシムラ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。 安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ) DC12車専用。口金T10質量(g)1(1個あたり)定格12V/0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約120(2個分)
2個入りTORXビット T10
BAHCO(バーコ)¥8,498税込¥9,3481パック(2個)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3763材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT10両頭機能片頭
LEONID LED DX T10 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷用途1個色ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
RG LED 拡散レンズ T10
RG(レーシングギア)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)翌々日出荷高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)150バルブサイズ直径10.3mm×24.5mm
RG LED 拡散カットレンズ T10
RG(レーシングギア)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)翌日出荷拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)200バルブサイズ直径10.3mm×28mm
T10-BA15S変換ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット用途電装パーツ仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ定格0.5A
...










![T10ウェッジソケット 白 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738866-251222-02.jpg)





![LED T10x37mm SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840175-190718-02.jpg)







![LED T10ウエッジ SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840114-190718-02.jpg)

![LED T10片面 SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840123-190718-02.jpg)
![LED T10T型 SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840148-200316-02.jpg)