カテゴリ

  • バイク純正部品(106)
  • 切削工具(100)
  • 農業機械(68)
  • メカニカル部品(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 制御機器(36)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 電気材料(19)
  • バイク部品(16)
  • 研磨材(16)
  • 測定用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • テープ(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1020」の検索結果

619件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(27件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(44件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
  • ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00

    廣杉計器(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    当日出荷から13日以内出荷
    白色不透明種類平ワッシャー
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • フィルター 光

    フィルター

    (3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています 空調・家庭・水用フィルター 従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します
    材質ポリエステル
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
  • サクションストレーナー 大生工業

    サクションストレーナー

    大生工業(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(2件のレビュー)
    84税込92
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所

    サクションストレーナ MSTタイプ

    増田製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
  • 耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    当日出荷
    1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
  • B66368B1020T001 EPCOS

    B66368B1020T001

    EPCOS
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
  • シリコンスポンジ丸チューブ スリーハイ

    シリコンスポンジ丸チューブ

    スリーハイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン硬度20耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応長さ(m)1
  • ステンレス平面ミラー 信栄物産

    ステンレス平面ミラー

    信栄物産
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びできるミラーです。両面接着等で取り付けが簡単です。耐侵食性に優れています。
    用途平面ミラー材質SUS(ステンレス)
  • 超ビッグサイズ 長傘 直径180cm スギハラ

    超ビッグサイズ 長傘 直径180cm

    スギハラ
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    日本で最大級の大きさの102cmサイズ傘。用途いろいろ。絶対に濡れたくない場面、・野外での雨の日のイベント・介護施設の送迎(車いすなど)・カメラマンの機材が濡れないように・モデルの休憩時の雨除けや日よけ・野外での雨の日の活動全般。中棒のシャフトはグラスファイバー製で軽量、親骨も8本ともグラスファイバー骨で丈夫。お洒落な円柱ケースに入ってるので贈り物にも最適です。
    仕様手動式材質生地ポリエステル、親骨グラスファイバー、手元:ポリウレタン全長(mm)1240質量(g)980本体寸法(mm)1020
  • 軟鋼用溶接棒 TRUSCO

    軟鋼用溶接棒

    TRUSCO(19件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
    用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
  • だるま鎌 豊稔企販

    だるま鎌

    豊稔企販(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    草刈り、草削り両方に使えます。
    柄長さ(mm)210トラスコ品番836-0078材質(刃)安来鋼YCS-3複合鋼材
  • オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジカーボン付ブッシュ

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • IVY 表面保護テープIVY1836透明 IVY

    IVY 表面保護テープIVY1836透明

    IVY(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
    用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボー45° オプションパーツ ザーレン

    エルボー45° オプションパーツ

    ザーレン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    シマルーベ用ネジ変換アダプタです。
    材質真鍮+ニッケルメッキ最高使用温度(℃)55危険物の類別非危険物
  • 基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0020(基板厚2.0用) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0020(基板厚2.0用)

    廣杉計器
    889税込978
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TFT 竹内工業

    TFT

    竹内工業
    159税込175
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    (インシュレータ)グレー
  • インラインチェック弁 ダイキン工業

    インラインチェック弁

    ダイキン工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 2kΩ 日本抵抗器製作所

    巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 2kΩ

    日本抵抗器製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)2定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
  • ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット ロング(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200

    ツボサン
    14,980税込16,478
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
  • 飛沫感染対策シート 旭産業

    飛沫感染対策シート

    旭産業
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。安心の防炎認定品です。幅継ぎがなく一枚物のシートです。
    用途飛沫感染対策用として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3機能タイプ
  • アプリール コンパクトFDチェアマット CAPTAIN STAG

    アプリール コンパクトFDチェアマット

    CAPTAIN STAG
    2,898税込3,188
    1枚
    翌々日出荷
    背もたれ付きでラクに座れるクッションチェア。ベルトを外してマットとしても使える。厚めのクッションで地面の凹凸を気にせず快適。4分の1の大きさまでコンパクトに折りたためます。肩掛けできる収納袋付き。
    材質表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン、収納袋:ポリエステル質量(g)600収納時寸法(mm)440×200×40使用時寸法(mm)マット:幅410×奥行880×厚さ10寸法(幅×奥行×高さ)(mm)チェア使用時:幅410×奥行440×高さ440
  • プラスチックダクト用 吊り金具 未来工業

    プラスチックダクト用 吊り金具

    未来工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。 プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。
    材質ユニクロめっき
  • 遠沈管 ステム

    遠沈管

    ステム
    15,980税込17,578
    1箱(10本×50袋)
    翌々日出荷
    容量(mL)10
  • ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

    ピンシリンダー CJP2シリーズ

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
  • ターミナルキャップ カーク産業

    ターミナルキャップ

    カーク産業
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品寸法(inch)3
  • GOT1000シリーズ用 耐油カバー 三菱電機

    GOT1000シリーズ用 耐油カバー

    三菱電機
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(カバー)ニトリルゴム材質(表示部)PET シート保護構造(JEM1030)IP67F
  • モールテープ ELPA

    モールテープ

    ELPA
    1,044税込1,148
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
    用途壁面用(両面粘着)全長(m)20
  • 締結金具IT2162型用インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2162型用インサートめねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地
  • PFAチューブ CFTシリーズ アズワン

    PFAチューブ CFTシリーズ

    アズワン
    9,573税込10,530
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)250クリア
  • ウーブンブレーキライニング Q-line

    ウーブンブレーキライニング

    Q-line
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業用、バンドブレーキ各種(建機、設備など)材質ノンアスベスト 動制動・静止保持用
...
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
"t1020" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷