73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1袋(10本)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱低圧開閉器は、環境性、国際性、小型化、使い易さ、安全性を兼ね備えた製品です。多くの国際規格に対応し、高い信頼性で盤から装置まで幅広い場面に対応します。端子カバーを標準装備。電源切換用に最適
仕様可逆運転:可能(可逆) トラスコ品番376-3221 幅(mm)82 高さ(mm)78 奥行(mm)76.5 主回路電圧(V)AC200~220V AC380~440V AC500~550V 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 2.2、AC380~440V 2.7、AC500~550V 2.7 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 11、AC380~440V 7、AC500~550V 6
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

種類電磁接触器 動作方式可逆式 種別標準仕様形 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
1台ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150 伝送方法LTE 周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL)) キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク モジュールAM Telecom「AMM570」 アクセス方式LTE 通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート 周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL)) インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1 電源(V)DC:5V~27.4V(±5%) 動作温度範囲(℃)-20~60 LED8個 プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1 機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能 制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式 取付け方法ねじ、DINレール 種別標準形(HCシリーズ) 装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構 開放電圧(V)345 動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19 動作電圧(V)462.3 コイル操作電圧(V)24~550 接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


コンパクトボディーでA3ノビ印刷に対応。前機種PX-1004に対し横幅140mm縮小を実現。限られたスペースへの設置性がさらに高まりました。ネットワーク標準対応の他、無線LAN5GHz対応(Wi-Fi DirectRにも対応)。インク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。チルト式2.4型カラー液晶を採用。またメンテナンスボックスを採用し、お客様での交換が可能に。前面から交換できるため、本体を移動させることなく取り換えができます。
用紙サイズ用紙カセット:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~12000mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号(注12)、長形封筒3号/4号、背面トレイ:(1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅54.0~329.0×長さ86.0~1200.0mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号、ディスクトレイ:Blu-ray/DVD/CDレーベルプリント プリント方式インクジェット(MACH)方式 仕様コントロールコード体系/プリンティングシステム:ESC/P-R、ランニングコスト:約8.6円(A4カラー文書)、約2.7円(A4モノクロ文書) 質量(kg)(本体のみ、消耗品含む)約8.6 形式デスクトップタイプ 規格VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合 消費電力(W)動作時:約21、レディー時:約5.7、スリープモード時:約0.7 電源AC100-240V±10%(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/、Windows8/Windows8.1/Windows10/、WindowsServer2003/WindowsServer2003R2/、WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/、WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/、WindowsServer2016、OSX10.6.8~10.11、macOS10.12~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:476×785×411、収納時:476×369×159 用紙用紙カセット:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、背面トレイ:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、両面名刺用紙<半光沢> インターフェースHi-SpeedUSB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac 解像度最高:5760×1440dpi ウォームアップ時間電源ON時:29.7秒以下、節電復帰時:3.5秒以下 保証期間無償:1年間(持込修理) 使用環境温度(℃)0~35 印刷自動両面印刷:標準対応 印刷速度モノクロ約15ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、カラー約11ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、両面印刷モノクロ印刷時:約5.5ipm(A4縦)/カラー印刷時:約4.7ipm(A4縦) ファーストプリント時間(秒)カラー:約11.8、モノクロ:約10.3 給紙方法用紙カセット:(1)普通紙:最大200枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大65枚、(3)写真用紙:最大50枚、(4)封筒:最大10枚、背面トレイ:(1)普通紙:最大50枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大20枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚 給紙容量最大:250枚(64g/m2普通紙使用時) 排紙方法フェースアップ 排紙容量00枚(64gmm2普通紙使用時) 稼動音(dB(A))50 消費電力量(Wh)0.2k(TEC準拠) 必要マージン四辺フチなし、全面印刷可能用紙サイズ:L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ/名刺/カード:上下左右0mm、その他用紙サイズ:定形紙:上下左右3mm以上、長形封筒:上下3mm、左右5mm、洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右5mm、角形20号:上下3mm、下端20mm、左右5mm インク4色、独立型インク 耐久性A4印刷時:5万ページまたは5年 使用環境湿度(%)20~80(非結露) 色数4 パネルLCD:2.4型 商品タイププリンター 対応プロトコルTCP/IP エコマーク認定番号18 155 028
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。 コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。 【キャリア回線】 TE回線(FDD-LTE) KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。 【無線LAN】 IEEE802.11a/b/q/n/ac 【Ethernet(LAN側)】 100BASE-TX/10BASE-T
寸法(mm)125×60×27(突起物除く) 質量(g)約86 動作温度(℃)-20~+60 アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売) 通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL) 無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26 取扱説明書(4.31MB) 動作湿度(%RH)20~90 耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠 外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)法人向け 無線VPNルーター
拠点への設置に最適なVPNルーター、Wi-Fi 6(11ax)対応でWi-Fi環境の構築も可能、直感的なWeb設定に対応、設置しやすい筐体設計、安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計、法人様専用のサポートを提供
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1200(IEEE802.11ax)、866(IEEE802.11ac)、300(IEEE802.11n)、54(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、11(IEEE802.11b) 準拠規格無線:IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b 有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、伝送方法:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 周波数範囲【チャンネル】5GHz:5180MHz~5720MHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、2.4GHz:2412~2472MHz (1~13ch) USBポート数USB端子:1(USB2.0 TypeA)※USB Flash専用 セキュリティWPA3 Personal、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed PSK AES/TKIP)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×47(突起部除く、足高部含まず) 質量(g)989 動作環境温度 0~45℃ 湿度 10~90%(※結露なきこと) 保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長) 付属品LANケーブル、ACアダプタ、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、アンテナ、アンテナキャップ、S/Nステッカー、取扱説明書、保証書 電源(V)AC100(50/60Hz) 仕様マルチSSID:最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)
1台
40,980 税込45,078
欠品中

連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ最大A4 用紙サイズ給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm) プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式 付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む) 消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下 電源100V±10%、50/60Hz±3Hz エコマーク認定認定 倍率25%~400% 対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×392×262 インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) メモリー128MB 解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi 使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露) 寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方 ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時) 印刷両面印刷:標準 印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り) 使用CPUARM11-350MHz 騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6 関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時) 給紙容量給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚 用紙厚(g/m2)給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg) 排紙容量125枚(フェイスダウン A4) 紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3) 出力形式PCL 商品タイププリンター エコマーク認定番号18 155 006
1式
14,980 税込16,478
8日以内出荷

定格使用電圧(AC V)100-230-440共用 仕様選択度種別:Cat.A 種類一般配線用(瞬時固定) 使用電圧範囲(V)80~484(可能) トリップボタン アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)


全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)- 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 バルブサイズ10(mm)
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ
RoHS
PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz 使用温度範囲(℃)0~+40 ポート数10 消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし 通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD 使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと 表示LEDPower、LINK/ACT、PoE 保証期間1年 電源供給方式電源内蔵 ジャンボフレーム最大9216Bytes スイッチング方式ストアアンドフォワード RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

防塵・防水規格IP68に対応し、-30℃~ 60℃という広い温度帯で動作可能な屋外用無線アクセスポイントです。ネットワーク集中管理ソフトウェア『Nuclias Connect』に対応しており、『Nuclias Connect』の利用形態はサーバに『Nuclias Connect』をインストールする”ソフトウェア型”、別売りのハードウェア『DNH-100』を利用する”アプライアンス型”の2種類から選択可能です。10/100/1000BASE-Tを2ポート搭載し、うち1ポートはPoE受電が可能です。通信規格はIEEE 802.11ac Wave 2を採用。送受信アンテナを2本ずつ内蔵し、最大転送速度最大866.7Mbpsを有します。
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

解像度:1920×1080/LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)/14.0型ワイドTFTカラー液晶/ジェントルグレー/指紋認証対応
対応OSWindows 11 Pro メモリー容量8 ディスプレイ14型 使用CPUCore i3 SSD256GB 光学ドライブ光学ドライブなし
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ
RoHS
PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 60W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:2048●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能IPカメラモード(IPカメラモードをONにすると、PD ALIVEと遠距離/10Mbpsが有効になります)●スイッチングファブリック:20Gbps※接続方法によっては制限される場合があります●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大2Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:256[kJ/h]、61[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz 使用温度範囲(℃)0~+40 ポート数10 消費電力(W)71(typ):60給電時 5.4(typ):PoE給電なし 通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD 使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと 表示LEDPower、LINK/ACT、PoE 保証期間1年 電源供給方式電源内蔵 ジャンボフレーム最大9216Bytes スイッチング方式ストアアンドフォワード RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)WS IoT2025fS WG 法人向けNAS
エコ商品、RoHS
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup グリーン購入法適合
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アライドテレシスAT-ARX200S-GTX ルーター
RoHS
AT-ARX200S-GTXはLAN/WANポート双方で10Gインターフェースに対応し、従来機種よりも高速かつコストパフォーマンスに優れた製品です。
仕様●ADSL・CATVモデム機能:ADSL、CATVモデム機能対応●電気通信事業法備考:本体●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 2●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●DSU内蔵:なし●本体サイズ(W):210mm●スループット:9301Mbps●本体サイズ(H):43mm●同時接続ユーザー数:500●電波法備考:同法対象外の製品●本体サイズ(D):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信プロトコル:IPX、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6、イーサネット●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット●WANインターフェース:100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 1●電気通信事業法:適合 付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4) 本体質量(g)1400 最大消費電力(W)30 セキュリティIPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、MACフィルタリング、DoS防御、SMTP&HTTPプロキシ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

有線WANとモバイルWANを1台で収容可能なミドルレンジモデル。3G/LTE通信機能内蔵(SIMカードのみでモバイル通信を実現)。LTE-Advanced対応。NTTドコモ、au、ソフトバンク及びそのMVNO事業者が提供するSIMに対応。4ポートSW-HUB、ポートVLAN、USB、L2TP/Ipsec、LTE通信機能用アンテナ内蔵、
仕様●電波法:適合●適用回線:光回線、CATV回線、モバイル回線、ADSL、等●その他環境及び安全規格:VCCI クラスB●電気用品安全法(備考):ACアダプタ一式が適合●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×4ポート●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:LTEモジュール●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×1ポート、SIMスロット(3G/LTE)×1、USB(モバイル)×1ポート 備考BT0176-W0004、BT0176-2511E (WA2511E-ML02)の内蔵LTEモジュール変更品で、対応バンドが一部変更となっていますが、機能・操作・デザインは同じです。対応バンドは、LTE B1/B3/B8/B18/B19/B41/B42 WCDMA B1/B6/B19 です。 最大消費電力(W)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core 5-220U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●有線LAN:Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):Microsoft Office Home & Business 2024●本体重量:17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●電源:約1,250g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 16.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、有線LAN●最大消費電力:Core シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.9W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●Webカメラ:あり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core 5-220U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●有線LAN:Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●電源:約1,250g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 16.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、有線LAN●最大消費電力:Core シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.9W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●Webカメラ:あり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core 5-220U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●有線LAN:Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):Microsoft Office Home & Business 2024●本体重量:17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●電源:約1,250g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 16.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、有線LAN●最大消費電力:Core シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.9W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●Webカメラ:あり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core 5-220U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●有線LAN:Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●電源:約1,250g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 16.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、有線LAN●最大消費電力:Core シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.9W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●Webカメラ:あり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core Ultra 5-226V●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):LPDDR5X●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル Arc グラフィックス 130V(CPUに内蔵)●有線LAN:Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:17.9(H)×299(W)×214(D)mm●電源:約995g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 10.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●最大消費電力:Core Ultra シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.5W メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●Webカメラ:あり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷

仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core Ultra 5-226V●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):LPDDR5X●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル Arc グラフィックス 130V(CPUに内蔵)●有線LAN:Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:17.9(H)×299(W)×214(D)mm●電源:約995g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 10.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●最大消費電力:Core Ultra シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.5W メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●Webカメラ:あり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core Ultra 7-256V●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):LPDDR5X●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル Arc グラフィックス 140V(CPUに内蔵)●有線LAN:Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:17.9(H)×299(W)×214(D)mm●電源:約995g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 10.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●最大消費電力:Core Ultra シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.5W メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●Webカメラ:あり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
本体質量(kg)約2.3 インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します 搭載OSLinux グリーン購入法適合 ベイ数2 RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式 補助接点1a 機械的耐久性1200万回 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに
仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字 付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド 質量(kg)1.7 消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。 電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱) 印字密度180dpi×180dpi 印字方式ラインサーマル 印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒 フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字) 用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm サイズ(mm)145×195×148 インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス 文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字) 紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い発色性と光沢性、黒濃度が魅力の8色染料モデル。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】。L判からA3ノビ、最大330mm×990.6mmの長尺サイズなど、多彩な用紙で高画質プリントを実現。【高速プリントによる優れた生産性を発揮】。A3ノビ(フチあり)のカラーを約1分30秒でプリント可能。高品位ながらも効率的なプリントワークで、現場での作業をより円滑にサポートします。【高発色・高光沢、高画質「8色染料インク」】。高発色性・高光沢性を求めるプロの理想を実現するべく、8色染料インクを搭載。透明感あふれる鮮やかな色彩と、広い色域、深みのある黒濃度、優れた暗部色再現領域で、色再現を実現しています。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】。作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】。高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(BCI-66BK/BCI-66C/BCI-66M/BCI-66Y/BCI-66GY/BCI-66PC/BCI-66PM/BCI-66LGY)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ 質量(kg)14.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) シリーズPIXUS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず) インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi 液晶モニター3.0型液晶 プリント方式インクジェット インク8色染料(独立) 給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4) プリントヘッド(総ノズル数)6144 使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~990.6mm)【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~990.6mm) 給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応あり RoHS指令(10物質対応)対応 色数8色 グリーン購入法適合 商品タイププリンタ
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷


暗部の色再現性と高い黒濃度を実現した、新10色顔料モデル。【豊かな発色と優れた写像性を実現、新10色・顔料インク「LUCIA PRO II」】。LUCIA PRO II in採用により、精細な暗部の色再現性と高い黒濃度を実現。色材の高密度配列により、豊かな発色と優れた写像性を実現。作品本来の色を忠実に再現するクロマオプティマイザーや、ブロンズ現象のさらなる抑制、濃く引き締まった黒を再現するマットブラックインクの採用、マゼンタの色域拡大などにより、写真作品の色を忠実に再現します。【長期保存を可能にする、画像堅牢性】。高耐光性顔料の採用により、200年の優れた耐光性を実現。インクにワックスを添加することにより、光沢紙における印刷面の耐擦過性も向上しています。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】。L判からA3ノビ、最大330mm×1800mmの長尺サイズなど、多彩なメディアサイズに対応。さまざまな用紙サイズで高画質プリントを実現。対応用紙サイズの拡充により利便性が向上しました。また、顔料ながらもA3ノビ(フチあり)カラー 約2分50秒の高速プリントが可能です。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】。作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】。高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(PFI-G2MBK/PFI-G2PBK/PFI-G2C/PFI-G2M/PFI-G2Y/PFI-G2GY/PFI-G2PC/PFI-G2PM/PFI-G2R/PFI-G2CO)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ 質量(kg)14.4(プリントヘッド、インクタンクを含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず) インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi 液晶モニター3.0型液晶 インク10色顔料(独立) 給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4) プリントヘッド(総ノズル数)7680 使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~1800mm)、9×13、11×14、7×10【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~1800mm)、9×13、11×14、13×19(Super B)、12×12 給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応あり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷