カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 切削工具(18)
  • 測定用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t12-c08」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
航海用レーダー反射器 トーテックス航海用レーダー反射器トーテックス
22,980税込25,278
1台
当日出荷
レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。 T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。 反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。
性能9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度材質表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板形状四分12面体質量(g)300±30寸法円形245±5m/m、全長410±20m/m有効面積(m2)3.39(有効反射)装着方法吊り上げ式
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
11,980税込13,178
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ シグマ光機小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
芯出し機構を小型化した、芯出しレンズホルダーです。芯出し調整機構がコンパクトなので低い光軸で使用することができます。
カッタチップ 三菱マテリアルカッタチップ三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 水本機械製作所SUS304ステンレスツイストリンクチェーン水本機械製作所
79,980税込87,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
29,980税込32,978
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
シャンク イスカルシャンクイスカル
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップ WOEW 三菱マテリアルチップ WOEW三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷
形状六角形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.97チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セットRIDGID(日本エマソン)
999,800税込1,099,780
1個
翌日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500B w/C-11
K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セットRIDGID(日本エマソン)
999,800税込1,099,780
1個
翌日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク) イスカルマルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)イスカル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
回転用インサートポジ HTI05T 三菱マテリアル回転用インサートポジ HTI05T三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
用途鋳鉄非鉄用仕様三菱回転用インサートポジ超硬トラスコ品番159-0097材質超硬合金質量(g)8.2
マルチマスター ホルダー MM TS-A イスカルマルチマスター ホルダー MM TS-Aイスカル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
壁際まで加工が可能なストレートシャンクです。
用途ミリング加工/溝削り・片削りに
マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D イスカルマルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-Dイスカル
33,980税込37,378
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高硬度・難削材加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器) パルサールブパルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器)パルサールブ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。質量(kg)1危険物の類別非危険物
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
V Series(VV5QZ12) SMCV Series(VV5QZ12)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイフレックス(コイル)ニコテック
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から10日以内出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等幅(mm)8厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,625税込11,688
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
VITE TFTX M6X1 T30-L12 8A00C0600 MV AGUSTAVITE TFTX M6X1 T30-L12 8A00C0600MV AGUSTA
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷
フライス加工用ホルダー MA90 フェースミル 京セラフライス加工用ホルダー MA90 フェースミル京セラ
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
ホルダ イスカルホルダイスカル
35,980税込39,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,945税込10,940
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
VITE TCCTX M6X1 T30-L12 8B00C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L12 8B00C0597MV AGUSTA
3,298税込3,628
1個
31日以内出荷
クイックチェンジホルダー BIG DAISHOWAクイックチェンジホルダーBIG DAISHOWA
139,800税込153,780
1セット
当日出荷から5日以内出荷
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品チャック締付け用スパナ
水平式電気泳動用装置 アズワン水平式電気泳動用装置アズワン
77,400税込85,140
1セット
5日以内出荷
アガロースゲルのキャスティングがしやすく、サンプルのローディングもしやすいシステムです一体成型ですのでひび割れや漏れを防ぎやすく、頑丈なポリカーボネイト製ですので130℃までの温度に耐えられます泳動中の電気的な危険性を防ぐため、連結カバーが採用されています
仕様●セットに含まれるもの・タンク・リッド各1・ゲル作成スタンドMJ-G01×2・トレイMJ-T02(107x60mm)×2・トレイMJ-T01(52x60mm)×4・黒・赤 電気泳動用ケーブル 各1本・コームMJ-C01×1 片面:8サンプル×2か所、17サンプル×1か所 反対面:12サンプル×2か所、25サンプル×1か所・コームMT-C03×1 片面:23サンプル×1か所、プレップ×1か所、マーカー×2か所 反対面:ミニゲル用6サンプル×2か所、ミニゲル用12サンプル×1か所アズワン品番65-9239-59
穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ コスモ・テック穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズコスモ・テック
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
SS5Y3-10T SMCSS5Y3-10TSMC
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ ケービデバイス屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラケービデバイス
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
200万画素の映像をデュアル電源方式で5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。IP66準拠の高い防塵防水性能。AHD/アナログ 出力切替付。
その他【AGC】○(レベル調整可)、【SENS UP】オフ/オート(x2~x32)、【デイ&ナイト】オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、【ノイズ除去(3DNR)】オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、【フリッカレス】○、【プライバシーマスク】オフ/オン 切替 16エリア、【ワイドダイナミックレンジ(WDR)】○【画像反転】オフ/水平反転/垂直反転/180°回転形状ドーム型質量(g)930電源電圧【デュアル電源方式】専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)角度(°)撮像:【ワイド端】水平:約 101 / 垂直:約 52、【テレ端】水平:約 33 / 垂直:約 19保護等級IP66準拠有効画素数1920×1080 (約200万画素)消費電力(mA)【DC12V入力使用時】最大340シャッター【電子シャッター】オート、1/30~1/30、000秒、FLK動作温湿度範囲-10~+50℃ / 0~85%(※ただし結露なきこと)焦点距離(mm)【レンズ】2.8~12(電動ズームレンズ)モニター出力【調整用】BNCジャック(付属のケーブルで変換)入力端子【DC12V】DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY)ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル出力端子BNC画素数1945×1109 (約216万画素)使用場所屋外用補正機能【逆光補正(BLC)】オフ/BLC/HLC/WDR伝送距離(m)【3C-2V】最大250最低被写体照度(Lux)【カラー】0.05【モノクロ】0(初期設定)フレームレート30fps (1080p)直径×高さ(mm)150×111赤外線投光距離45m走査方式プログレッシブ映像出力AHD/CVBS
STマイクロ Discovery 開発キット STM32F3348-DISCO STMicroSTマイクロ Discovery 開発キット STM32F3348-DISCOSTMicro
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
分類 = 開発キットキット名 = Discoveryテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M4Fプロセッサファミリ名 = STMプロセッサ品番 = STM32F334C8T6プロセッサ種類 = MCUSTM32F334R8マイクロコントローラ用のディスカバリキット. 32F3348DISCOVERYディスカバリキットを使用すると、STM32F334マイクロコントローラのデジタルパワー機能を評価できます。 手早く始めるのに必要なすべてが揃っており、アプリケーションの開発を大いに助けます。 ST-LINK / V2-1内蔵デバッグツールインターフェイス、バックコンバータを使用した高輝度LED調光、バック / ブーストコンバータ、LED、プッシュボタンなどを備えています。. STM32F334C8T6マイクロコントローラは、LQFP48パッケージに64 KBのフラッシュメモリ、12 KBのRAMを搭載しています。 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ / プログラマ、選択モードスイッチ及びSWDコネクタ付き ARM mbed対応(mbed.org) 仮想通信ポート、マスストレージ、デバッグポートのインターフェイスにUSBで対応 USBバス給電又は外部5 V給電 高輝度LEDをバックコンバータで調光 バック / ブーストコンバータ 6個のLED: 電源オン、USB通信、4個の色違いのユーザーLED USER及びRESETプッシュボタン LQFP48入力 / 出力用拡張接続ヘッダ さまざまなサンプルを含む充実した無料ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応