33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(C63C+C63B)
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点 付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1 トラスコ品番819-9976 セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B 質量(kg)23 差込角(mm)6.35、12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770 質量(kg/セット)23.0
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点 付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1 トラスコ品番819-9975 セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B 質量(kg)26.3 差込角(mm)6.35、12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772 質量(kg/セット)26.3
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷

軽作業向けセットです。 プロ用ツールの中から厳選された工具がメタルケースに収納されたツールセットです。
入組点数33 差込角(mm)12.7 トラスコ品番119-6847 セット内容ソケット(12角) 4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル RH4Hスピンナハンドル NS4T形スライドハンドル SL40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427ツールケース MC200A 質量(kg)8.2 ケース色シルバー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×65
1セット(33点組)
34,980 税込38,478
当日出荷

並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 表面処理ノンコーティング
1セット(19個)
97,980 税込107,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ
RoHS
長さ(mm)52.32 取付方式基板実装 極数2 シリーズT92 接点構成DPST コイル抵抗(Ω)350 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)30 ラッチなし
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
1個
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イーティーエィブレーカー
現代の機械及び装置に関する要求は、常に大きくなっています。システムの透明性、リモートメンテナンス、リモートアクセスは、国際競争で益々重要なものになっています。障害が発生した場合の早期通知と、現在の問題に対する迅速な対応がシステムの可用性を上げ、コストを削減し、生産プロセスの全体的な安定性を向上させます。E-T-Aは、REX12D回路プロテクタ及びEM12Dインターフェースモジュールから構成されるインテリジェントな保護システムを備えた、機械及びパネルビルダーに最適なソリューションです。このシステムは、実績のある24 V dcの過電流保護とIOリンクシステムの通信オプションを組み合わせています。また、24 V dc電源の完全な透明性を実現し、この分野での信頼性の高い生産プロセスに必要なすべての情報を提供します。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーティーエィブレーカー
現代の機械及び装置に関する要求は、常に大きくなっています。システムの透明性、リモートメンテナンス、リモートアクセスは、国際競争で益々重要なものになっています。障害が発生した場合の早期通知と、現在の問題に対する迅速な対応がシステムの可用性を上げ、コストを削減し、生産プロセスの全体的な安定性を向上させます。E-T-Aは、REX12D回路プロテクタ及びEM12Dインターフェースモジュールから構成されるインテリジェントな保護システムを備えた、機械及びパネルビルダーに最適なソリューションです。このシステムは、実績のある24 V dcの過電流保護とIOリンクシステムの通信オプションを組み合わせています。また、24 V dc電源の完全な透明性を実現し、この分野での信頼性の高い生産プロセスに必要なすべての情報を提供します。
仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12D-T●定格電流:4A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0379 アズワン品番65-8057-20
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω
RoHS
定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = T9A長さ = 32.51mm奥行き = 27.43mm高さ = 20.4mm寸法 = 32.51 x 27.43 x 20.4mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷

イーティーエィブレーカー
現代の機械及び装置に関する要求は、常に大きくなっています。システムの透明性、リモートメンテナンス、リモートアクセスは、国際競争で益々重要なものになっています。障害が発生した場合の早期通知と、現在の問題に対する迅速な対応がシステムの可用性を上げ、コストを削減し、生産プロセスの全体的な安定性を向上させます。E-T-Aは、REX12D回路プロテクタ及びEM12Dインターフェースモジュールから構成されるインテリジェントな保護システムを備えた、機械及びパネルビルダーに最適なソリューションです。このシステムは、実績の
仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12D-T●定格電流:6A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0380 アズワン品番65-8057-86
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリング
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.94MB) 図解NoMS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.12、GS30D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.29、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.20、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 スプリング_No.12、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.12、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スプリング_No.20、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.24、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.12、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12など
1個
139 税込153
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ(3X6)
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.88MB) 図解NoSP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.12、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.24、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 スクリユ(3X6)_No.12、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.21、MKF-320 K エンジン2(カワサキ)部品_No.24、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.21、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スクリユ(3X6)_No.25、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24
1セット(10個)
249 税込274
7日以内出荷

水本機械製作所SBMシャックルSUS316
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所SBUシャックルSUS316
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所SBUシャックル
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NO(通電時閉)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)4(水圧にて) 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
71,500 税込78,650
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

仕様●呼び番号:AW24X●サイズ:M120●サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164●歯の数:19●【EA966PC-124用】ベアリングナット用座金 アズワン品番65-9325-45
1個
1,610 税込1,771
8日以内出荷

仕様●呼び番号:AN24●サイズ:M120●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●【EA966PC-124用】ベアリングナット アズワン品番65-9325-41
1個
5,130 税込5,643
8日以内出荷

水本機械製作所ダイアモンドアイ
形状が菱形です。、4箇所を留めるタイプです。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
79,980 税込87,978
70日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (846種類の商品があります)