カテゴリ

  • 切削工具(62)
  • バイク部品(27)
  • 制御機器(24)
  • 測定用品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 農業機械(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 研磨材(6)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t123」の検索結果

289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼管用ネジ込み形継手 T123形ネジ込み形ソケット ダイキン潤滑機設

    鋼管用ネジ込み形継手 T123形ネジ込み形ソケット

    ダイキン潤滑機設
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼形状ソケット最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類Rc
  • ダイヤル錠 モノタロウ

    ダイヤル錠

    モノタロウ(63件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
    ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)材質(本体)真鍮/(吊)鉄
  • 草刈用 チップソー YAMAZEN(山善)

    草刈用 チップソー

    YAMAZEN(山善)(95件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    479税込527
    1袋(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • バイオトップカラー 伊東屋

    バイオトップカラー

    伊東屋(19件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
  • テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ 大黒工業

    テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ

    大黒工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(100枚)
    当日出荷
    高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。
    材質和紙 銀龍60kg寸法(mm)260×380
  • ハウスタック 積水成型工業

    ハウスタック

    積水成型工業(19件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
    用途農業用ハウスの押さえに最適です。長さ(m)500
  • オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(トヨタ)

    武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカートヨタ
  • 耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)

    耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • クワ型端子 FUJIX(フジックス)

    クワ型端子

    FUJIX(フジックス)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質黄銅(防錆処理)適合電線(mm2)0.5~2.0
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    8,910税込9,801
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
  • タイヤパッチ MR-22 T-123 マルニ(マルニ工業)

    タイヤパッチ MR-22 T-123

    マルニ(マルニ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • オーバルスリーブ ジョー・プリンス竹下

    オーバルスリーブ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷
    ワイヤーを通し、カシメて固定して下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    739税込813
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • フレアタイト アサダ

    フレアタイト

    アサダ(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
    用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
  • クラッチディスク アイシン精機

    クラッチディスク

    アイシン精機(50件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のクラッチディスクです。
  • フューエルフィルター MICRO

    フューエルフィルター

    MICRO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASTタイプ

    ユニット
    929税込1,022
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • アーチテープ メグロ化学

    アーチテープ

    メグロ化学(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 タイヤハウス専用テープ状シーラー。
    長さ(m)5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • オイルパステル 専門家用 単色 ぺんてる(アストラム)

    オイルパステル 専門家用 単色

    ぺんてる(アストラム)
    139税込153
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体寸法(mm)8×8×65
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    789税込868
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
  • ダイヤモンドヤスリ 140mm ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ 140mm

    ツボサン
    2,898税込3,188
    1組(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れています。 全長140mmの小さめのダイヤモンドヤスリです。
    用途鉄・ステンレス・セラミックス・超硬金属・焼入鋼等の高硬度材料の研削に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど材質炭素工具鋼粒度#200全長(mm)140刃長(mm)50包装ブリスターパック
  • Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク

    Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス)

    フジトク
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)

    4枚刃 レギュラー刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    外径許容差がプラスとなっています。
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
  • 薄型レンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    薄型レンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。黄色面は磁力があるので精密部品の採取に便利です。
    用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに。
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • ハイワット ストレート型カートリッジヒーター 中日本ヒーター

    ハイワット ストレート型カートリッジヒーター

    中日本ヒーター
    8,098税込8,908
    1本
    3日以内出荷
    熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
    タイプハイワット ストレート型電圧(V)220
  • マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ) ナベヤ

    マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡専用プラグ2列タイプ XG8T Aratas(旧:omron)

    短絡専用プラグ2列タイプ XG8T

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
  • 12M/Mモールテープ3M ELPA

    12M/Mモールテープ3M

    ELPA
    228税込251
    1個
    翌々日出荷
    モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
  • リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 HHHRT

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • スタッド式端子台 ST-12 東洋技研

    スタッド式端子台 ST-12

    東洋技研
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM12定格電流(JIS)(A)160/240/400定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)60/100/200絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)29.4~39.2
  • エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付)  タニザワ x GranGear コラボ商品 谷沢製作所

    エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付) タニザワ x GranGear コラボ商品

    谷沢製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    『軽量・コンパクト・涼しさ』三拍子揃った快適なカラーヘルメット(塗装仕上げ)。 プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と タニザワ(谷沢製作所) とのコラボ商品。 発泡スチロール製ライナーが無く、通気性を高めた内装「エアライトS」搭載。 涼しくて快適。 内装を気にせず内部を丸洗いできる。 帽体の高さ133mm・重量365gのコンパクト設計。 首への負担軽減・狭所での天井や壁への接触回数の軽減を実現。 雨だれを防ぐ溝付き構造。 サポートブロックとブロックライナーが衝撃を吸収する「サポートブロックメカニズム」により高い安全性を実現。 汗の染み込みのない透明あごひも仕様。
    用途飛来・落下物、墜落時保護、電気の規格適合ヘルメット。 厚生労働省「保護帽の規格」適合品。質量(g)365種類アメリカンシールドなし寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)帽体:282×213×133衝撃吸収ライナー衝撃吸収ブロックライナー使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用バイザー色グレー
  • ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 S&K(三興製作所)

    ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃

    S&K(三興製作所)
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    溝、側面、穴あけ加工など幅広く活用できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金。刃数2枚刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    2枚刃 ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • ライニングテープ CTK

    ライニングテープ

    CTK
    32,980税込36,278
    1箱(10巻)
    3日以内出荷
    印字・切断したチューブの貼付けを行うことができます。
  • マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ) ナベヤ

    マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
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
"t123" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷