カテゴリ

  • バイク純正部品(420)
  • 制御機器(74)
  • 切削工具(64)
  • オフィス家具(50)
  • バイク部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 測定用品(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 農業機械(13)
  • 電気材料(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 機構部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 研磨材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 保管用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t123」の検索結果

898件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管用ネジ込み形継手 T123形ネジ込み形ソケット ダイキン潤滑機設鋼管用ネジ込み形継手 T123形ネジ込み形ソケットダイキン潤滑機設
949税込1,044
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状ソケット最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類Rc
ダイヤル錠 モノタロウダイヤル錠モノタロウ(63件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)材質(本体)真鍮/(吊)鉄取扱説明書(0.6MB)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
479税込527特価
1袋(30個)
当日出荷から5日以内出荷
バイオトップカラー 伊東屋バイオトップカラー伊東屋(18件のレビュー)
929税込1,022
1パック(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ 大黒工業テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ大黒工業(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷
高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。
材質和紙 銀龍60kg寸法(mm)260×380
草刈用 チップソー YAMAZEN(山善)草刈用 チップソーYAMAZEN(山善)(94件のレビュー)
609税込670
1枚
当日出荷から5日以内出荷
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(44件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
2,427税込2,670
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(トヨタ)武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
8,910税込9,801特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
クワ型端子 FUJIX(フジックス)クワ型端子FUJIX(フジックス)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
材質黄銅(防錆処理)適合電線(mm2)0.5~2.0
ハウスタック 積水成型工業ハウスタック積水成型工業(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から7日以内出荷
モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。長さ(m)500
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
タイヤパッチ MR-22 T-123 マルニ(マルニ工業)タイヤパッチ MR-22 T-123マルニ(マルニ工業)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
のぼり旗 T-00123 新台入替A トレードのぼり旗 T-00123 新台入替Aトレード
3,398税込3,738
1枚ほか
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。 薄手の素材のため圧迫感はありません。 風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。 9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て取付方式ポール取付仕上上下ヒートカット表示内容新台入替外形寸法(横×縦)(mm)600×1800チチ上部3、左5
ラベリングテープ STシリーズ 12.7m シャムロックラベリングテープ STシリーズ 12.7mシャムロック
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から12日以内出荷
ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
オーバルスリーブ ジョー・プリンス竹下オーバルスリーブジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
ワイヤーを通し、カシメて固定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ(2件のレビュー)
569税込626
1袋(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト廣杉計器(3件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチディスク アイシン精機クラッチディスクアイシン精機(50件のレビュー)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から120日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000廣杉計器(9件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
フューエルフィルター MICROフューエルフィルターMICRO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
フレアタイト アサダフレアタイトアサダ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
スーパーエアフィルター HKSスーパーエアフィルターHKS(22件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
アーチテープ メグロ化学アーチテープメグロ化学(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から3日以内出荷
新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 タイヤハウス専用テープ状シーラー。
長さ(m)5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプユニット
929税込1,022
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
オイルパステル 専門家用 単色 ぺんてるオイルパステル 専門家用 単色ぺんてる
139税込153
1本
当日出荷から4日以内出荷
本体寸法(mm)8×8×65
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
789税込868
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
ダイヤモンドヤスリ 140mm ツボサンダイヤモンドヤスリ 140mmツボサン
2,898税込3,188
1組(3本)
当日出荷から4日以内出荷
NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れています。 全長140mmの小さめのダイヤモンドヤスリです。
用途鉄・ステンレス・セラミックス・超硬金属・焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトクWフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス)フジトク
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
薄型レンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)薄型レンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。黄色面は磁力があるので精密部品の採取に便利です。
用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに。
シグマチューブ60 GTシリーズ クリロン化成シグマチューブ60 GTシリーズクリロン化成(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(30袋×100枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
ハイワット ストレート型カートリッジヒーター 中日本ヒーターハイワット ストレート型カートリッジヒーター中日本ヒーター
8,098税込8,908
1本
3日以内出荷
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプハイワット ストレート型電圧(V)220
フレアタイトCu アサダフレアタイトCuアサダ
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊形状の銅パッキンシリーズ。 軟質銅パッキンのため、あらゆるフレア継手部に安心して使用可能。 軟質銅パッキンのため、銅製フレア継手であれば、あらゆる流体に使用可能。 フレア継手の角度ずれや、管軸線ずれによる漏えい対策に有効。
短絡専用プラグ2列タイプ XG8T omron(オムロン)短絡専用プラグ2列タイプ XG8Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から91日以内出荷
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
5,688税込6,257特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
...