カテゴリ
- 切削工具(9)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測定用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ワルター(4)
- イスカル(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- KSフィルター(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- コガネイ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- オークス(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アイゼン(1)
- Kawasaki(1)
- ABB(1)
- 伊東NC(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- フォレストリンク(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- モートーン(1)
エコロジープロダクト
「t1403」の検索結果

トリプルユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R材質開放リング/POM、樹脂本体/PBTタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
トリプルブランチエイ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ![リングノート(ツインリング) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31524806-230420-02.jpg)
リングノート(ツインリング)
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥389税込¥4281パック(40枚×3冊)当日出荷丈夫でめくりやすいツインリング綴じ。折り返せば、省スペースで使え、片ページが隠せるので打ち合わせ時も安心です。しっかりと厚みのある表紙を使用しているので、立ったままメモを取る際にも、安定感があります。きれいに切り取って提出や保管ができるマイクロミシン目入りです。ミシン目が入っているので、きれいに切取れます。科目別・プロジェクト別に色分けして使いたい方、周りの人と分けて使いたい方にお勧め。明るく元気なデザインのパックノートです。普段A罫(7mm)、B罫(6mm)を使用しているどちらの方にも使い勝手の良い6.5mm横罫を採用。A5ノートなら携帯に便利。コンパクトサイズのA5ノートなら、小さめの鞄にもすっぽり収まって持ち運びに便利。開いても場所をとらないのでパソコンまわりで使用するのに最適です。材質(本文)100%植林木上質紙罫横罫坪量(g/m2)(本文)70罫幅(mm)6.5
ゆびさきサーバートング(化粧箱仕様)
オークス¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷包みこむように、やさしくつかめるサーバートング。サラダやパスタの取り分けに便利な食卓用トング。座ったままの姿勢で使いやすいように角度にこだわりました。刃先がピタッと合わさるので、生ハムなどちぎれやすいものでもしっかりつかめ、コーン一粒でも取りやすい繊細なつかみ心地です。やさしくつつむようにつかむので、レタスなど葉物も傷つけません。箸ではつかみにくい玉子なども、すっとつかめます。特許取得のバネでやわらかくつかめます。高級感あるブラック仕上げ。フッ素コーティングにより汚れがつきにくく、落としやすい。「化粧箱仕様」はギフトにお使いいただきやすいスタイリッシュなパッケージです。材質ステンレス鋼(クロム18%)(ふっ素樹脂塗膜加工)寸法(mm)全長210×高さ52色ブラック質量(g)115
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
ジョリパットフレッシュ
AICA(アイカ工業)¥19,980税込¥21,9781缶(20kg)4日以内出荷今の色からリフレッシュしたい、壁が汚れてきた気がすると感じた時のリフォームにピッタリです。 砂壁の質感に仕上がるリフォーム用塗材です。塗布面積(m2/缶)25~33※使用方法によって異なります主な用途外カベ危険物の類別非危険物
防炎遮光カフェカーテン
フォレストリンク¥3,490税込¥3,8391枚当日出荷から10日以内出荷突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
ABB 端子カバー 1SFN124203R1000
ABB¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷内外径BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-NPTF
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷内外径NPTFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-NPT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)6日以内出荷から29日以内出荷内外径NPTねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 ScrewFit メトリック
ワルター¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッター M4574 ScrewFit メトリック
ワルター¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いの面取りカッターです。汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の面取りおよびバリ取り用。押し方向への面取りおよび裏面取りに。仕様ScrewFit、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 ScrewFit インチ
ワルター¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
丸駒カッター M5468 ScrewFit メトリック
ワルター¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
エンジン エキゾースト ガスケットセット ENG001
モートーン¥4,298税込¥4,7281個92日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:ENG001。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。内容量[数量]:1セット。備考:純正品番T2200229、T1260969、T1140187、T1161037、T1260967、T1260968、T1230107。関連商品:品番:ENG301,ENG302,ENG303,MEX010仕様関連商品:品番:ENG301,ENG302,ENG303,MEX010備考純正品番T2200229、T1260969、T1140187、T1161037、T1260967、T1260968、T1230107入数1セット







![リングノート(ツインリング) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31524806-230420-02.jpg)