カテゴリ

  • 自動車補修部品(21)
  • バイク部品(7)
  • 防犯用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車純正部品(1)

「t16 12v 18w」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球)

    M&H(8件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電力(W)18定格電圧(V)12ガラス球形式T16
  • B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG

    B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]

    POLARG(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
    用途ウィンカーランプ形状T16タイプシングル球定格12V 16W(18W)口金W2.1X9.5d発光色アンバー
  • ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付

    モノタロウ(279件のレビュー)
    689税込758
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
  • ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V

    KOITO(小糸製作所)(28件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
    定格電圧(V)12
  • ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
  • 白熱球(ウェッジベース 12V) Roadpartner(マツダ)

    白熱球(ウェッジベース 12V)

    Roadpartner(マツダ)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリア定格電力(W)18定格電圧(V)12他社参考品番(STANLEY)WB625他社参考品番(小糸)1781
  • ハイパーバルブ・クリア(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブ・クリア(ブリスターパック)

    レイブリック(スタンレー)(10件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
    クリア定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付

    モノタロウ(90件のレビュー)
    859税込945
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ ケリー電気産業

    LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ

    ケリー電気産業
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    当日出荷
    大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。
    用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)15×41口金W2.1×9.5d極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)配光角度(°)300明るさ(Lm)500光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)13適正電圧(V)DC12、DC24
  • ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
  • ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック)

    レイブリック(スタンレー)(13件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!。ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
    プラチナホワイト定格電圧(V)12
  • ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック)

    レイブリック(スタンレー)(14件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    729税込802
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金W2.1×9.5d
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(261件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル POLARG

    LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル

    POLARG(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
    用途バックランプ形状T16シングル定格12V発光色ホワイト色温度(K)6500明るさ(Lm)230
  • リブエース フィット ジグナシ BANDO バンドー化学

    リブエース フィット ジグナシ BANDO

    バンドー化学(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ベルト形PK
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • バルブ(12V16W スズキ

    バルブ(12V16W

    スズキ(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイブリットバルブ(ウェッジ球) POLARG

    ハイブリットバルブ(ウェッジ球)

    POLARG(13件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球) POLARG

    ハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球)

    POLARG(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
    定格電圧(V)12
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    38,590税込42,449
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ネットワークカメラ VB-H730F Mk II Canon

    ネットワークカメラ VB-H730F Mk II

    Canon
    129,800税込142,780
    1台
    13日以内出荷
    映像エンジンDIGIC DV III&映像圧縮通信エンジンDIGIC NET IIを搭載。高い演算処理能力により、圧倒的な高画質、低ノイズ、鮮明な色再現と滑らかなグラデーション表現を実現する映像エンジンDIGIC DV IIIを採用。 超広角112.6°、電動3倍ズームレンズ搭載。水平画角112.6°の超広角レンズを搭載し、F1.2の明るいレンズで、高性能を実現。光学3倍ズームとデジタル4倍ズームの12倍ズームで幅広いモニタリングが可能。 昼夜を問わず最適な撮影を可能にするオートSSC機能を搭載。撮影シ
    仕様●タイプ:屋内タイプ●画像圧縮方式:JPEG、H.264●解像度:JPEG、H.264:1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240●画質:約 130 万画素●画像更新速度(フレームレート):JPEG:0.1 ~ 30 fps、H.264:1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 15 / 30 fps●セキュリティ:カメラ制御管理:管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理、接続制限:ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6)●通信プロトコル:IPv4、IPv6、TCP / IP、UDP、HTTP、FTP、SNMPv1 / v2c / v3(MIB2)、DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP、RTP / RTCP、RTSP、SSL / TLS、IPsec、ONVIF、WV-HTTP(キヤノン独自)●光学ズーム倍率:20倍●デジタルズーム倍率:20倍●画角:アスペクト比16:9の場合:水平画角:60.4°(W端) ~ 3.2°(T端)、垂直画角:35.1°(W端) ~ 1.8°(T端)、アスペクト比4:3の場合:水平画角:46.3°(W端) ~ 2.4°(T端)、垂直画角:35.1°(W端) ~ 1.8°(T端)●パン(左右)機能:あり 340°(±170°)●チルト(上下)機能:あり 100°(天吊り時:-90° ~ +10°)- 水平方向を0°とする●有効画素数:130万画素●撮像素子:1 / 3 型 CMOS(原色フィルター)●レンズ焦点:焦点距離:4.7(W端) ~ 94 mm(T端)、35mm判換算焦点距離(約):33.6(W端) ~ 672 mm(T端)●レンズ明るさ:F1.6(W端) ~ F3.5(T端)●シャッタースピード:1、1 / 2、1 / 4、1 / 8、1 / 15、1 / 30、1 / 50、1 / 60、1 / 100、1 / 120、1 / 250、1 / 500、1 / 1000、1 / 2000、1 / 4000、1 / 8000、1 / 10000、1 / 16000 秒●カラーナイトビュー機能:あり オート/デイモード/ナイトモード●対応照度:デイモード(カラー) :0.05 lu、ナイトモード(白黒) :0.003 lux●音声機能:あり●音声圧縮方式:G.711 μ-law(64 kbps)●音声入力:Φ3.5 mm ミニジャックコネクター(モノラル)、LINE IN(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN(アンプなしマイクと接続)- LINE INとMIC INは設定ページで切り換え●音声出力:Φ3.5 mm ミニジャックコネクター(モノラル)、LINE OUT(アンプ付きスピーカーと接続)●ネットワーク:LAN x 1(RJ45、100Base-TX(オート/全二重/半二重))●本体サイズ(H):65mm●本体サイズ(W):80mm●本体サイズ(D):192mm●本体重量:1140g●電源:PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3at Type1 規格準拠)、専用ACアダプター:PA-V18(AC 100 ~ 240 V)(オプション)、外部電源:AC 24 V / DC 12 V に対応●最大消費電力:9.2W●最大消費電力(備考):PoE入力:最大約 9.2 W※給電装置に対しては、クラス0(15.4 W を要求)、ACアダプター PA-V18 入力:最大約 9.9 W(AC 100 V)、最大約 9.4 W(AC 240 V)、DC入力:最大約 8.6 W、AC入力:最大約 8.8 W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:あり VCCI Class B●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171101●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-38
  • ネットワークカメラ VB-R11VE H2 Canon

    ネットワークカメラ VB-R11VE H2

    Canon
    499,800税込549,780
    1台
    13日以内出荷
    親水コーティングIIは、水と親和性が高い特性のコーティングです。 360°パン(横)方向に旋回し、さらに450°/秒の高速回転を実現。 -50℃~55℃まで、寒暖の激しい過酷な環境下においても動作可能。
    仕様●タイプ:屋外ドームタイプ 屋外旋回ドームタイプ●画像圧縮方式:JPEG/H.264●解像度:JPEG、H.264:1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240●画質:JPEG、H.264:10段階●画像更新速度(フレームレート):JPEG:0.1~30fps、H.264:1/2/3/5/6/10/15/30fps●セキュリティ:カメラ制御管理:管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理、接続制限:ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6)等●最大同時アクセス数:30●光学ズーム倍率:30倍●デジタルズーム倍率:20倍●画角:アスペクト比16:9の場合:水平画角:58.4°(W端)~2.1°(T端)、垂直画角:34.1°(W端)~1.2°(T端)、アスペクト比4:3の場合:水平画角:58.4°(W端)~2.1°(T端)、垂直画角:45.0°(W端)~1.6°(T端)●パン(左右)機能:あり 360°エンドレス旋回●チルト(上下)機能:あり 180°(0°~+180°)●有効画素数:130万画素●撮像素子:1/3型CMOS●レンズ焦点:4.4~132mm●レンズ明るさ:F1.4(W端)~F4.6(T端)●カラーナイトビュー機能:あり●対応照度:デイモード:0.03ルクス、ナイトモード:0.002ルクス●音声機能:なし●音声入力:Φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE IN×1(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN×1(アンプなしマイクと接続)●音声出力:Φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE OUT×1(アンプ付きスピーカーと接続)●ネットワーク:LAN×1(RJ45、100Base-TX[オート/全二重/半二重])●本体サイズ(H):324mm●本体サイズ(W):229mm●本体サイズ(D):229mm●本体重量:3530g●電源:PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3atType1/Type2規格準拠)、専用ACアダプター:PA-V18(AC100~240V)(オプション)、外部電源:AC24V/DC12Vに対応●最大消費電力:20.8W●最大消費電力(備考):PoE+入力:最大約 20.8W、PoE入力:最大約 10.1W、ACアダプター PA-V18入力:最大約 12.7W(AC100V)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:あり VCCI Class A●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190906●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-49