カテゴリ

  • バイク部品(171)
  • 作業工具(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 農業機械(32)
  • メカニカル部品(24)
  • 機構部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 電動工具(13)
  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(8)
  • 梱包用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 自転車部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t16-22」の検索結果

455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)

    SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)
    499税込549
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(7件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
  • OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き)

    SWAN(シモジマ)
    639税込703
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ガラス用棚受 固定機能付き LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用棚受 固定機能付き

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
  • オーピーパックテープ付 T-16-22(100枚入) cotta

    オーピーパックテープ付 T-16-22(100枚入)

    cotta
    1,098税込1,208
    1袋(1袋)
    3日以内出荷
    材質OPP寸法(mm)0.03×160×220+40
  • パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑 TRUSCO

    パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番352-6844材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)51.6高さ(mm)1600材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーン
  • 輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID

    輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE

    HELLA PAGID
    18,980税込20,878
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
  • チューブホルダー フロウエル

    チューブホルダー

    フロウエル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コールドフレア治具装着して使用します。
    用途半導体、医療、食品関係
  • KIT-1620 スタイルキットプラス ストライプ サンゲツ

    KIT-1620 スタイルキットプラス ストライプ

    サンゲツ
    759税込835
    1枚
    4日以内出荷
    シンプルなストライプ柄の商品です。スタイルキットプラス ループと組み合わせやすい配色です。
    材質原着ポリプロピレン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)8機能防炎/制電/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可縦(mm)400横(mm)400パイル長(mm)H4.5、L3.5防炎性能試験番号E2230365
  • 木棚用ブラケット WAKI(和気産業)

    木棚用ブラケット

    WAKI(和気産業)
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。 ビス止めパーツの向きを変えることで左右兼用できます。 ビス止めパーツはブラケット溝部分に上から差し込みます。(取り外し可能)。 中央のブラケットにはパーツを交互に取り付けてください。 脱落防止ストッパー付き。差し込むだけでブラケットがロックされます。 ストッパーを引くとロック解除した状態で止まり、高さ調整が楽にできます。
    用途SWTシリーズの棚柱に対応した、左右兼用棚受
  • パネルコンテナラック 910X320XH1600 クリアカラーコンテナ 小X56 中X12 大X8 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1600 クリアカラーコンテナ 小X56 中X12 大X8

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9157材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 8個、(コンテナ中)VN-2N 12個、(コンテナ小)VN-1N 56個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)

    角度調整機能付棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1セット
    3日以内出荷
    板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
    材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊質量(g)645耐荷重(N)245棚受け金具その他棚受
  • スプリング付防油型コネクタ 大和電業

    スプリング付防油型コネクタ

    大和電業
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • Bourns 抵抗器, 1206 ( 3216 M ), 63mW CAT16-221J4LF BOURNS

    Bourns 抵抗器, 1206 ( 3216 M ), 63mW CAT16-221J4LF

    BOURNS
    299税込329
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 5%定格電力 = 63mWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ(集合抵抗), 62.5mW, 0.05, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ(集合抵抗), 62.5mW, 0.05, 素子数:4

    BOURNS
    19,980税込21,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )。定格電力 = 62.5mW。許容差 = 0.05。回路図 = ISOL。シリーズ = CATCAY 16
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法1~1.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法1~1.999)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
  • スプリング付防油型コネクタ 大和電業

    スプリング付防油型コネクタ

    大和電業
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質本体:亜鉛合金ダイカスト
  • スプリング付防油型コネクタ 大和電業

    スプリング付防油型コネクタ

    大和電業
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • M16xW22-20T アダプター エスコ

    M16xW22-20T アダプター

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-5
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • T/Cメーヨ・レクサー剪刀 B022-016シリーズ フリッツメディコ

    T/Cメーヨ・レクサー剪刀 B022-016シリーズ

    フリッツメディコ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ●TCチップ付の剪刀です。通常の剪刀より耐久性に優れています。
    仕様16cm 直アズワン品番61-7031-45
  • DualControl ブレーキエンラージャー Honda CRF1000L Africa Twin / アフリカツイン - ブラック Altrider (アルトライダー)

    DualControl ブレーキエンラージャー Honda CRF1000L Africa Twin / アフリカツイン - ブラック

    Altrider (アルトライダー)
    17,980税込19,778
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Honda CRF1000L and CRF1100L Africa Twin- ADV Sports
  • DualControl ブレーキエンラージャー KTM MX Models - ブラック Altrider (アルトライダー)

    DualControl ブレーキエンラージャー KTM MX Models - ブラック

    Altrider (アルトライダー)
    17,980税込19,778
    1個
    36日以内出荷
    適合車種KTM MX
  • DualControl ブレーキシステム KTM MX Models - ブラック Altrider (アルトライダー)

    DualControl ブレーキシステム KTM MX Models - ブラック

    Altrider (アルトライダー)
    19,980税込21,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種KTM MX
  • DualControl ブレーキシステム Honda CRF1000L Africa Twin / アフリカツイン - ブラック Altrider (アルトライダー)

    DualControl ブレーキシステム Honda CRF1000L Africa Twin / アフリカツイン - ブラック

    Altrider (アルトライダー)
    19,980税込21,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Honda CRF1000L and CRF1100L Africa Twin- ADV Sports
  • DualControl - 25.4mm ライザー KTM MX Models - ブラック Altrider (アルトライダー)

    DualControl - 25.4mm ライザー KTM MX Models - ブラック

    Altrider (アルトライダー)
    9,698税込10,668
    1個
    36日以内出荷
    適合車種KTM MX
  • DualControl - 25.4mm ライザー Honda CRF1000L Africa Twin / アフリカツイン - ブラック Altrider (アルトライダー)

    DualControl - 25.4mm ライザー Honda CRF1000L Africa Twin / アフリカツイン - ブラック

    Altrider (アルトライダー)
    9,698税込10,668
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Honda CRF1000L and CRF1100L Africa Twin- ADV Sports
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • マルチフクロ(OPP袋) ササガワ

    マルチフクロ(OPP袋)

    ササガワ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1冊(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ソケットレンチセット SK11

    ソケットレンチセット

    SK11(12件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(65点組)
    当日出荷
    6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
    用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。差込角(mm)9.5セット商品数65ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13【9.5mm差込角】8、9、10、11、12、13、14、15、17、19【9.5mm差込角ディープ】10、12、14、17【12.7mm差込角】12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、30、32セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、12.7mm差込角ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル材質クロームバナジウム鋼幅(mm)477(ケース)質量(kg)7.5高さ(mm)58(ケース)質量(g)7500奥行(mm)290(ケース)規格TS-2465Mケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58ギア数72山
  • オーピーパックテープ付 福助工業

    オーピーパックテープ付

    福助工業(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1箱(100枚×60セット)
    当日出荷から6日以内出荷
  • KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,B,T491B226K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,B,T491B226K016AT

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 2.2Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC

    ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
    作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
  • T110m Xeon 4C/16G/960GB*2/R1/W22 NEC

    T110m Xeon 4C/16G/960GB*2/R1/W22

    NEC
    919,800税込1,011,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-453(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-170 2.5型HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CD:あり DVD-ROMドライブ●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(標準):16384MB●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(標準):1920GB●FD:なし●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CPU数(最大):1個●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(最大):7680GB●筐体:タワー●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●環境自己主張マーク:なし●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NEC

    T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22

    NEC
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(標準):4000GB●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(最大):65536MB●筐体:タワー●HDD容量(最大):8000GB●環境自己主張マーク:なし●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
...