木棚用ブラケット

木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)

SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。
ビス止めパーツの向きを変えることで左右兼用できます。
ビス止めパーツはブラケット溝部分に上から差し込みます。(取り外し可能)
中央のブラケットにはパーツを交互に取り付けてください。
脱落防止ストッパー付き。差し込むだけでブラケットがロックされます。
ストッパーを引くとロック解除した状態で止まり、高さ調整が楽にできます。

用途
SWTシリーズの棚柱に対応した、左右兼用棚受
材質
スチール
タイプ
木棚用(兼用)
内容量
1個
全15種類を絞り込む
色
寸法(mm)
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SWT172-200 0299321202993212SWT172-200棚受部:200ホワイト
オープン
¥929
¥1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT181-150 0299323902993239SWT181-150棚受部:150ブラック
オープン
¥879
¥967(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT162-200 0299328202993282SWT162-200棚受部:200クローム
オープン
¥669
¥736(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT173-250 0299330002993300SWT173-250棚受部:250ホワイト
オープン
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT161-150 0299331802993318SWT161-150棚受部:150クローム
オープン
¥619
¥681(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT174-300 0299337002993370SWT174-300棚受部:300ホワイト
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT182-200 0299339702993397SWT182-200棚受部:200ブラック
オープン
¥929
¥1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT175-350 0299340602993406SWT175-350棚受部:350ホワイト
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT185-350 0299344902993449SWT185-350棚受部:350ブラック
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT184-300 0299354602993546SWT184-300棚受部:300ブラック
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT164-300 0299365902993659SWT164-300棚受部:300クローム
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT183-250 0299377202993772SWT183-250棚受部:250ブラック
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT165-350 0299387802993878SWT165-350棚受部:350クローム
オープン
¥969
¥1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT171-150 0299396602993966SWT171-150棚受部:150ホワイト
オープン
¥879
¥967(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT163-250 0299398202993982SWT163-250棚受部:250クローム
オープン
¥779
¥857(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする