カテゴリ
- 切削工具(1,463)
- バイク部品(574)
- 農業機械(570)
- パソコン/周辺機器(493)
- 機構部品(387)
- 制御機器(369)
- メカニカル部品(366)
- 配管・水廻り設備部材(344)
- 物流用品(287)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(236)
- 作業工具(235)
- ねじ・ボルト・釘(170)
- 自動車補修部品(155)
- 自転車部品(134)
- 空調・照明・電設資材(121)
- 油圧機器・油圧ホース(117)
- FA担当者のオススメ新商品(103)
- 防犯用品(90)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(79)
- トラック用品・パーツ(74)
- 測定用品(72)
- 電気材料(61)
- 建築金物(60)
- カー用品(54)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
- 住設機器(41)
- 学童・教育用品(40)
- 卓上消耗品(37)
- 溶接用品(37)
- 研磨材(37)
- 電動工具(35)
- はんだ関連・静電気対策用品(30)
- オフィス家具(29)
- 建材・エクステリア(29)
- 家電(26)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 科学研究・開発用品(25)
- 安全保護具(22)
- 空圧工具(19)
- 事務用品(18)
- 厨房用品(17)
- 安全用品(16)
- 安全標識(15)
- 梱包用品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 縫製用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- タイヤ・足回り(10)
- 作業服(10)
- 保管用品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- バイク純正部品(8)
- 清掃用品(8)
- 介護用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 塗料(6)
- 防災用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 整備工具・収納(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 医療(4)
- 鈑金・塗装(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 自動車純正部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農具(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(509)
- メディアカバーマーケット(341)
- モートーン(235)
- イスカル(183)
- サンドビック(175)
- 京セラ(168)
- 大阪魂(141)
- タンガロイ(132)
- TRUSCO(114)
- 住友電工ハードメタル(108)
- 三菱マテリアル(90)
- CKD(83)
- ニッセイ(82)
- ワルター(82)
- ブロードウォッチ(79)
- SHIMANO(シマノ)(76)
- エスコ(75)
- ケナメタル(70)
- Altrider (アルトライダー)(70)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「t16」の検索結果
商品豆知識

LEDバルブ(T16タイプ)
データシステム¥4,498税込¥4,9481台欠品中LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。用途バックランプセット内容2個入り消費電力(W)4寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3全光束(Lm)1440定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる)電源電圧(V)12色温度(K)6000LED12チップ極性フリー明るさ(Lm)440(実測値)
15灯LEDバックランプ球 T16
カシムラ(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。口金T16質量(g)5(1個あたり)定格12V/3W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約660(2個分)
RG LED T16 バックバルブ
RG(レーシングギア)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM
カシムラ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル
POLARG(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。用途バックランプ発光色ホワイト定格12V形状T16シングル色温度(K)6500明るさ(Lm)230
LEDバック S1000 T16
カーメイト¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。質量(g)8電圧(V)DC12消費電力(W)7.5全光束(Lm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×38色温度(K)4000光色温白色電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT16![B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184987-230105-02.jpg)
B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]
POLARG(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。用途ウィンカーランプタイプシングル球口金W2.1X9.5d発光色アンバー定格12V 16W(18W)形状T16
ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000k
DELTA(デルタ)¥6,498税込¥7,1481セット(2個)4日以内出荷クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ340ルーメンを実現。明るさ120%UP (比較:純正バルブ 280Lm)。バックランプに最適です。用途バックランプ球タイプT16シングル球LED色ホワイト全長(mm)40直径(Φmm)16電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)10全光束(Lm)340(純正バブル:280)色温度(K)6000電球の種類LED
ハイルーメン LED T16 CREE 14W WH 6000k
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット(2個)4日以内出荷クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ450ルーメンを実現。明るさ160%UP (比較:純正バルブ 280Lm)バックランプに最適です。用途バックランプ球タイプT16シングル球LED色ホワイト全長(mm)48直径(Φmm)15.5電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)14全光束(Lm)450(純正バブル:280)色温度(K)6000電球の種類LED
サイバーストーク 全方向LED T16型 PW162
サイバーストーク¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷・サイバーストークのLED T16型 6500K相当、PW162(1球入り)です。・純正球の約4.2倍にもなる数値となっており、従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり400ルーメン:約45%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。・明るさだけでなく広範囲への照射を特徴とした設計は、ミラー越しの目視も、さらに、格段に見やすくなります。・ここまでの明るさをもつ高ルーメンバルブにもかかわらず純正球サイズのコンパクトさを実現しています。・安心の保安基準適合(車検対応)品、1年保証付きです。電圧(V)(対応)12~17消費電力(W)9.5全光束(Lm)1300色温度(K)6500
LeFH-e GT120 LED T16 ハイパワータイプ
LeFH-e¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷T16タイプのLEDバルブ。12V専用。 6000ケルビン、900ルーメンの光で強力に明るく照らします。バックランプの視認性大幅アップ。タイプT16定格電圧(V)12専用色温度(K)6000明るさ(Lm)900
T16 LED バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用
竹村商会¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】。十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】。ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!。こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】。 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!用途バックランプ専用寸法(mm)Φ16×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)9口金T16入数(個)2
ターミナル T-16
サトーパーツ(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から6日以内出荷適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ツマミ:A.B.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500V,50MΩ以上ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下耐電圧(V/min)AC500
スロットルレバー(T16)
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷規格16ヨウ/ナイロンナツトツキ図解NoBC300RS-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.26、BC232S 本体部品_No.22、KC26B-1 本体部品_No.21、BC21C 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、BC21CS 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.21、JHC230U(Y13) 本体部品_No.26、BC232SN 本体部品_No.22、BC230MN(Y13) 本体部品_No.25、JHC26U-1 本体部品_No.25、JC231DX 本体部品_No.32、BC260RS-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.26、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.25、KC232M 本体部品_No.23、KC230RS-1 本体部品_No.21、JHC230U 本体部品_No.26、BC230M 本体部品_No.25、BC231RS 本体部品_No.21、BC26MA-1 本体部品_No.22、BC232 本体部品_No.22、JC261DX 本体部品_No.33、BC232M 本体部品_No.22、BC26C 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、KC26M-1 本体部品_No.22、KC20A-1 本体部品_No.21、BC230MN 本体部品_No.25、KC230M 本体部品_No.21、AC254H-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.37、BC231RSN 本体部品_No.21
クドウギヤ T16
BIGM(丸山製作所)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷部品名称クドウギヤ T16図解NoMKF-A425-JS ミッション部品_No.11、MKF-A425-JK ミッション部品_No.11、MKF-A435-JK ミッション部品_No.10、MKF-A426-JK ミッション部品_No.11、MKF-A426-JS ミッション部品_No.11、MKF-A435-JS ミッション部品_No.10
LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ
ケリー電気産業¥3,898税込¥4,2881セット(2個)当日出荷大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12、DC24光色白色口金W2.1×9.5d寸法(幅W×高さH)(mm)15×41配光角度(°)300明るさ(Lm)500LED使用数(個)13極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)RoHS指令(10物質対応)対応
アイドルギヤA T16
BIGM(丸山製作所)¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷部品名称アイドルギヤA T16図解NoMKF-A425-JS ミッション部品_No.7、MKF-A435-JS ミッション部品_No.6、MKF-A426-JK ミッション部品_No.7、MKF-A435-JK ミッション部品_No.6、MKF-A425-JK ミッション部品_No.7、MKF-A426-JS ミッション部品_No.7
トリガクミタテ(T16キット)
BIGM(丸山製作所)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷規格T16キツトヨウ図解NoBC230MN 本体部品_No.24、JHC26U-1 本体部品_No.24、BC300RS-1 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.25、JHC230U 本体部品_No.25、AC254H-1 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.36、JC231DX 本体部品_No.25、BC21CS 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.20、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.24、BC26C 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.20、JC261DX 本体部品_No.32、BC232M 本体部品_No.21、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.20、BC232S 本体部品_No.21、BC230MN(Y13) 本体部品_No.24、BC232SN 本体部品_No.21、BC232 本体部品_No.21、BC260RS-1 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.25、KC20A-1 本体部品_No.20、BC231RS 本体部品_No.20、BC21C 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.21、KC230RS-1 本体部品_No.20、BC230M 本体部品_No.24、KC232M 本体部品_No.22、KC230M 本体部品_No.20、BC231RSN 本体部品_No.20、KC26B-1 本体部品_No.20、KC26M-1 本体部品_No.21、JHC230U(Y13) 本体部品_No.25
バックランプ専用LED SSBT16
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SSBT16。バックランプ専用LED スーパーサンバック T16
小型基板同軸アンテナ(T16-062-1015)
スタッフ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷800-900MHz帯および2GHz帯を対象とした高性能な無指向性ダイポールアンテナ 小型なサイズな為、小型端末への搭載も可能となります。グラウンドプレーンに依存しない設計となっており、高周波コネクタで通信モジュールに接続するだけでアンテナを容易に内蔵化することが可能です。 日本国内のセルラーの主要周波数である800-900MHz帯および1.4~2.4GHz帯に対応しています。4G/LTEや920MHz帯のLPWA、特定小電力や、GNSSなど多様な用途に適用可能です。 長さを77mmに抑えることで、800-900MHz帯の一部の性能を犠牲にしつつも小型化を実現しています。用途主に、スマートトラッキングデバイスで採用されています。小型GPSトラッカーやペットトラッカーなどの位置情報追跡デバイスに小型基板ダイポールアンテナを組み込み、位置データの送信や追跡、機器の状態監視に活用されています。 その他、物流管理、農業・酪農用端末、LTEルーター・GW、レンタカー・シェアカー・シェアサイクル等のアンテナとして最適です。型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-40~+90℃入力インピーダンス公称50Ω寸法(長さL×幅W)(mm)77×20指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2690[]ケーブルコネクタU.FL認証マーク技適申請用番号:T16-062-1015
ヘルメットあご紐(透明タイプ)
谷沢製作所(9件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくい透明あごひも。ビニール製なので汚れも落とせて清潔に保てます。谷沢製作所製ヘルメット専用。あごひも掛け具の形状を確認ください材質ビニール質量(g)30(1組)
小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022)
スタッフ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)です。 GNDが不要で、アンテナ単体で使用可能です。形式単一型1/2λダイポールアンテナコネクタU.FLケーブル長(mm)130適合温度(℃)-40~+90基板寸法(mm)77×20RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3適合周波数814MHz~960MHz/1428MHz~2690MHz防水非防水認証マーク技適番号:T16-062-1022
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
テープ付きOPP袋
モリヤマ化成¥749~税込¥824~1パック当日出荷から8日以内出荷小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
T形コネクタ 分岐接続用
ニチフ¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷から翌々日出荷RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ クリア
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,900税込¥3,1901個当日出荷車種専用設計なので交換簡単でドレスアップ効果抜群。高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らします。用途外装ドレスアップ適合スズキ キャリー(DA63T / DA16T)三菱 ミニキャブ(DS16T) マツダ スクラム(DG63T/DG16T)日産 NT100クリッパー(DR16T)レンズ色クリア
T形コネクタ(分岐接続用)
ニチフ(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。用途分岐接続用種類T形コネクタ
ヘルメットあご紐(透明タイプ)
谷沢製作所(8件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷快適性と安全性を両立した内装。材質ビニールトラスコ品番770-3953適合機種159-EPZS-EPA-S寸法(mm)170×120質量(g)30
...






![LED T16 SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840218-190718-02.jpg)





![B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184987-230105-02.jpg)