鉛フリーはんだ対応
1セット
¥699
税込¥769
翌々日出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3/12.7
差込角(inch)1/4,1/2
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
材質低合金鋼(SKS)
表面処理ノンコーティング
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
トラスコ品番854-9497
材質低合金鋼(SKS2)
質量(g)100
山数18
外径(Φmm)38
加工ねじユニファイ細目
2018年トラスコ掲載ページ1 0420
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。
取手取手
標準周波数 = 24.576MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.0mm。周波数許容性 = ±50ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
標準周波数 = 27MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.0mm。周波数許容性 = ±50ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 60Ω。動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥359
税込¥395
5日以内出荷
標準周波数 = 12.288MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 80Ω。動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
標準周波数 = 14.7456MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 80Ω。動作温度 Min = -40℃。高さが低く、薄型機器に最適 ガラスシールパッケージにより高信頼性と高温動作を実現 厳格な精度と安定性 赤外線リフロー対応 ABM8水晶の低コスト版 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
標準周波数 = 48MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = 20ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
標準周波数 = 28.6363MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥429
税込¥472
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 80Ω。動作温度 Min = -40℃。高さが低く、薄型機器に最適 ガラスシールパッケージにより高信頼性と高温動作を実現 厳格な精度と安定性 赤外線リフロー対応 ABM8水晶の低コスト版 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥319
税込¥351
欠品中
標準周波数 = 13.56MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = 20ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
仕様●最大使用荷重(t):8.0●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):54●アイ 厚さ(t)(mm):18●縫製部 長さ(l)(mm):350●最短寸法の質量(kg):2.80●1.0m増の質量(kg):0.62
関連キーワード
1
2
次へ