カテゴリ
- 物流用品(128)
- 農業機械(84)
- メカニカル部品(75)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 作業工具(29)
- 切削工具(25)
- 科学研究・開発用品(22)
- 電気材料(17)
- オフィス家具(17)
- バイク部品(14)
- 機構部品(14)
- 制御機器(13)
- バイク純正部品(8)
- 建築金物(8)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車純正部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(128)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- SMC(46)
- 潤工社(30)
- 三ツ星ベルト(22)
- KNF(16)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- イトーキ(11)
- ニッタ(9)
- Festo(9)
- 京セラ(8)
- 水本機械製作所(7)
- Kawasaki(7)
- エスコ(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- TRUSCO(5)
- ニッセイ(5)
- フジトク(5)
- IKA(5)
- ブランドをもっと見る
「t18s」の検索結果

MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
MSタイ(耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(1000本)当日出荷材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。色黒材質66ナイロン種類耐候グレード
MSタイ(ポリプロピレン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781袋(1000本)当日出荷ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(1000本)当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
MSタイ(46ナイロン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。材質46ナイロン色ベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
MSタイ(耐熱グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。色薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
MSタイ(難燃グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
セロテープ小巻 2個パック
ニチバン¥179税込¥1971パック(2巻)当日出荷手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。用途封筒などの封かんに。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号50236バイオマス配合率(%)【バイオマス】75
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字)
キングジム(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途ファイルの背見出しに。タイプ透明ラベルエコマーク認定認定テープ文字色白テープ地色透明材質(ケース)ABS材質(テープ)PETRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
セロテープ小巻1巻パック
ニチバン¥149税込¥1641個当日出荷セロテープ小巻カッターのつめ替用としてお使いください。用途・封筒などの封かんに。・工作用に。・包装作業に。・メモなどの仮止めに。・ポスター貼りに材質セロハン粘着剤天然ゴム系入数(個)1入繰り返し・詰め替え対応
クイックシール継手 90°エルボ
ニッタ(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から47日以内出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
インシュロックタイ カラータイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998税込¥5,4981袋(1000本)当日出荷から9日以内出荷カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルパッドロッキングCクランプ
IRWIN(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。種類グリッププライヤ
JIS配管識別テープ ASTタイプ
ユニット¥929税込¥1,0221セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ色青使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)
ニッタ¥839~税込¥923~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 Tシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898~税込¥2,088~1袋(1000個)翌々日出荷材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5色ナチュラルタイプCable TieシリーズT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105、+85最大バンドル直径(Φmm)22
ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)
潤工社¥969税込¥1,0661個当日出荷から9日以内出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)
ニッタ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6
ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)
潤工社¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 ニップル(インチ系列)
潤工社¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)
ニッタ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
ダイヤフラム式送液ポンプ
KNF(1件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から61日以内出荷チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM電源(V)100~230保護等級(モーター部)IP65許容周囲温度(℃)+5~+40許容温度(℃)(液体)+5~+80
YU フォールディングテーブル用棚(組立サービス無し)
ジョインテックス¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷ジョインテックスYUフォールディングテーブル用の棚です。 テーブル本体の幅(W1500 / 1800mm)にあわせてお選びください。色ブラック材質直径12.7mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装)
YU フォールディングテーブル用棚(組立サービス付き)
ジョインテックス¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷ジョインテックスYUフォールディングテーブル用の棚です。 テーブル本体の幅(W1500 / 1800mm)にあわせてお選びください。色ブラック材質直径12.7mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装)サービス分類組立・設置・取付
...