カテゴリ

  • バイク部品(27)
  • 制御機器(22)
  • 自動車補修部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(4)
  • 防犯用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t19 12v」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)

    M&H(125件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル球定格電圧(V)12
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球)

    M&H(13件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    用途ヘッドライト用クリア定格電力(W)25/25定格電圧(V)12口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
  • 二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12口金P15d-25-1ガラス球形式T19
  • μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    μ84電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(42件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    クリアタイプμ84電球定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
  • GGレンズバルブヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

    GGレンズバルブヘッド球 T19 12V(ダブル球)

    M&H(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
    適合ヘッド球クリアタイプダブル球定格電力(W)30/30定格電圧(V)12口金P15d25-1ガラス球形式T19主な適合車種コレダスポーツ50 1996-2000年式:Hi/Lowに適合
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V

    M&H(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    クリアタイプPH7
  • 二輪車前照灯 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 12V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ハイパーバルブクリア(二輪車用) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブクリア(二輪車用)

    レイブリック(スタンレー)(7件のレビュー)
    679税込747
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ハイパーバルブクリア(二輪車用)クリアタイプヘッド球定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
  • バルブ T19 12V15W BIGM(丸山製作所)

    バルブ T19 12V15W

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    備考T1912V15W部品名称バルブ T19 12V15W図解NoSSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.38、SSA-E501DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E500 フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.45、SSA-E500KP フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.40、SSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.43、SSA-E541DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.39
  • ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用)

    レイブリック(スタンレー)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用)プラチナホワイトタイプヘッド球定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH7s 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH7s 12V

    M&H(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    クリアタイプPH7s
  • T19 P15D25-1 T12V25/25W クリアバルブ Hi/Lo逆 TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1 T12V25/25W クリアバルブ Hi/Lo逆

    TAKEGAWA(武川)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • 中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業

    中ナツメ球(T19タイプ)

    東西電気産業
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途配電盤、電飾用、表示用口金E12
  • T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V30/30W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V30/30W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • 中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業

    中ナツメ球(T19タイプ)

    東西電気産業
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用
    全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
  • モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    定格電力(W)25/25口金P15d-25-1電球形状T19L
  • ハイパーバルブ・クリア(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブ・クリア(ブリスターパック)

    レイブリック(スタンレー)(10件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
    クリア定格電圧(V)12
  • バッテリー 12V/4Ah 50CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/4Ah 50CCA 液注入済

    LONG
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTZ5S。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX4L-BS YT4L-BS YTZ5S GTZ5S YTZ4V GTZ4V 相当 サイズ(約):113x70x85mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 12-19。ホンダ[HONDA] LITTLE CUB [リトルカブ] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] AA04。ホンダ[HONDA] TODAY [トゥディ] 。カワサキ[KAWASAKI] KSR110 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] -19。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] -18。ホンダ[HONDA] DIO [ディオ BA-AF62] 。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] -19。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-21。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約1.58。電圧[ボルト]:12。備考:【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約1.58備考【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • μ84電球 12V ダブル(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    μ84電球 12V ダブル(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    定格電力(W)30/30定格電圧(V)12V30/30W口金P15d-25-1電球形状T19L
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH8x 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH8x 12V

    M&H(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    適合ホンダ・台湾スクーターなどクリアタイプPH8x定格電力(W)35/30定格電圧(V)12口金P15d25-3Lガラス球形式T19主な適合車種AX-1 1989-1998年式:Hi/Lowに適合
  • ACアダプタ ELO-PWR-BRICKCAB-LVL6-JP12V、4.16A、50W-R タッチパネルシステムズ

    ACアダプタ ELO-PWR-BRICKCAB-LVL6-JP12V、4.16A、50W-R

    タッチパネルシステムズ
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    ET1093L/ET1291L/ET1590L/ET1593L/ET1598L/ET1790L/ET1991L/ET2094L/ET2293L/ET2294L/ET2494L/ET2794L用ACアダプタケーブルセット
  • 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)

    明るいヘッドライトバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
  • 産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応 Advantech(アドバンテック)

    産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応

    Advantech(アドバンテック)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
    産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球)

    M&H(5件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    タイプシングル
  • ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック)

    レイブリック(スタンレー)(13件のレビュー)
    609税込670
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!。ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
    プラチナホワイト定格電圧(V)12
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ハロゲンバルブ 12V H8 ホワイト DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H8 ホワイト

    DJ(ドライブジョイ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ホワイトタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V

    M&H(72件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH7
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • メカニックツールセット WIZ'A

    メカニックツールセット

    WIZ'A
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    用途家具の組み立てや機械の修理のほか、自動車整備などに付属品収納ケースセット内容(9.5mm差込角[3/8])ラチェットハンドル/ユニバーサルジョイント/エクステンションバー75mm/ソケットアダプター差込角9.5mm→6.35mm/ソケット 10・11・12・13・14・15・17・19・21mm (6.35mm差込角[1/4])ソケット 4.5・5・5.5・6・7・8mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・15・17・19mm/精密ドライバー +00・+0・-1.8/差替え式ドライバー +2×-6/ウォーターポンププライヤー250mm/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)、6.35mm T型ハンドル/ビット -4・-5・-6・H2.5・H3.0・H4.0・H5.0・H6.0・H8.0・+0・+1・+2・+3・T15・T20・T25・T27・T30・T40・ソケット変換アダプター/検電テスター6V-12V-24V材質炭素鋼、クロムバナジウム鋼、樹脂アイボリー/シルバー/ブラック質量(g)3155寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V

    M&H(13件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH12定格電力(W)40/40定格電圧(V)12口金特殊
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc 19.2 → 28.8 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc 19.2 → 28.8 V dc 1W

    TRACO POWER
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:Output 1: 12 Vdc●出力電圧調整範囲:12 Vdc●入力電圧範囲:19.2 → 28.8 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRVアズワン品番65-7222-53
  • 『パーツ販売』19 ボーダレス スペシャル GL(ガイドレス) K360-T SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』19 ボーダレス スペシャル GL(ガイドレス) K360-T

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』19 ボーダレス スペシャル GL(ガイドレス) K675-T SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』19 ボーダレス スペシャル GL(ガイドレス) K675-T

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc Output 1:-12 Vdc 19.2 → 28.8 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc Output 1:-12 Vdc 19.2 → 28.8 V dc 1W

    TRACO POWER
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TRV 1M は、医療用途や産業用途向けに 5000 V ac の強化絶縁を備えたコンパクトな SIP-8 パッケージの 1 W DC/DC コンバータシリーズです。このシリーズには、5 → 24 V dc の異なる入力電圧( ± 10 % )のモデルがあります。連続短絡保護と 2 μ A 未満の低漏洩電流を備えたこのコンバータ・シリーズは、接続されたインタフェースや患者に適
    仕様●出力電圧:Output 1: 12 Vdc Output 1: -12 Vdc●出力電圧調整範囲:12 Vdc -12 Vdc●入力電圧範囲:19.2 → 28.8 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRVアズワン品番65-7220-80